カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- ホース(18)
- 油圧機器・油圧ホース(739)
- FA担当者のオススメ新商品(195)
- 配管・水廻り設備部材(174)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 3.6(3)
- 3.7(2)
- 5(2)
- 6.3(137)
- 6.4(3)
- 6.5(7)
- 8(7)
- 9.5(137)
- 9.8(3)
- 11.5(1)
- 12.7(136)
- 12.8(3)
- 19(122)
- 19.2(3)
- 25.4(116)
- 25.7(1)
- 31.8(36)
- 38.1(24)
- 50.8(12)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 水(4)
- 空気(12)
外径(Φmm)
- 13.2(28)
- 13.3(24)
- 13.6(12)
- 14(19)
- 15.1(12)
- 16(16)
- 17.4(15)
- 17.5(16)
- 18(12)
- 18.7(18)
- 19.1(18)
- 20.7(16)
- 21.3(12)
- 22.2(18)
- 22.8(16)
- 25.7(17)
- 29.5(17)
- 29.6(14)
- 32.3(15)
- 43.5(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(13)
- 1.5(9)
- 3.5(96)
- 7(158)
- 10.3(40)
- 10.5(45)
- 13.2(18)
- 14(143)
- 16(6)
- 17(15)
- 17.5(9)
- 20(15)
- 20.5(100)
- 21(64)
- 25(9)
- 27.5(60)
- 28(15)
- 30.9(40)
- 34.5(20)
- 35(15)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.8
- 0.5(998)
- 0.6(961)
- 0.7(927)
- 0.9(908)
- 1(1,632)
- 1.2(852)
- 1.3(802)
- 1.5(1,043)
- 1.6(912)
- 1.7(795)
- 1.8(819)
- 2(1,501)
- 2.5(803)
- 3(1,269)
- 4(871)
- 5(1,199)
- 10(1,700)
- 20(1,664)
- 50(795)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(1)
- 耐寒(1)
- 耐薬品(1)
柔軟・耐寒・耐薬品
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(3)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ステンレス(123)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(21)
- 鋳鉄(2)
ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・鋳鉄
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(380)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(173)
- 十川ゴム(120)
- ニッタ(64)
- 南国フレキ工業(35)
- テクノフレックス(24)
- ゼンシン(21)
- GAONA(ガオナ)(15)
- カクダイ(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- SMC(12)
- ミヤコ(8)
- SUGICO(スギコ)(6)
- KVK(6)
- 昌栄産業(6)
- リビラック(5)
- 東洋アルチタイト(5)
- 大同特殊工業(4)
- トーフレ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ニッタ・南国フレキ工業・テクノフレックス・ゼンシン・GAONA(ガオナ)・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・SMC・ミヤコ・SUGICO(スギコ)・KVK・昌栄産業・リビラック・東洋アルチタイト・大同特殊工業・トーフレ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(219)
RoHS10物質対応
「ー」の検索結果

フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥798税込¥8781個欠品中・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)800
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
フレキホース FHS
正和¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥849税込¥9341本翌々日出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
テクノフレックス(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から7日以内出荷非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-5155-21
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
ダブルファインバブル 洗濯ホース
アラミック¥6,980税込¥7,6781本当日出荷ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。用途洗濯機用給水ホース材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂保証期間お買い上げ日より1年間ホース長さ(mm)800最大使用水圧(Mpa)0.75
自動洗濯機給水ホースL型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥849税込¥9341個4日以内出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)
十川ゴム(9件のレビュー)¥2,924税込¥3,2161本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
流し排水栓ホース 鉄線入り
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線色グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)
十川ゴム¥2,462税込¥2,7081本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220
テクノフレックス¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から7日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)
ニッタ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
40A用ジャバラホース 普通ネジ
SUGICO(スギコ)¥939税込¥1,0331個翌々日出荷付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。付属品平パッキン(インナー部に接着剤)仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,937税込¥6,5311本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220
テクノフレックス¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から11日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から6日以内出荷Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から8日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース 20(3/4)
KVK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)
日平機器(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1ホース長さ(m)0.8
G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-3材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)0.8使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具
十川ゴム¥21,985税込¥24,1841本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110
テクノフレックス¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から10日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
...