絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 3.6(3)
- 3.7(2)
- 5(9)
- 5.3(1)
- 6.3(137)
- 6.4(3)
- 6.5(7)
- 8(6)
- 9.5(137)
- 9.8(3)
- 12.7(135)
- 12.8(3)
- 19(122)
- 19.2(3)
- 25.4(116)
- 25.7(1)
- 31.8(36)
- 38.1(24)
- 50.8(12)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 空気(20)
外径(Φmm)
- 13.2(28)
- 13.3(24)
- 13.6(12)
- 14(19)
- 15.1(12)
- 16(16)
- 17.4(15)
- 17.5(16)
- 18(12)
- 18.7(18)
- 19.1(18)
- 20.7(16)
- 21.3(12)
- 22.2(18)
- 22.8(16)
- 25.7(17)
- 29.5(17)
- 29.6(14)
- 32.3(15)
- 43.5(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(21)
- 1.5(9)
- 3.5(96)
- 7(158)
- 10.3(40)
- 10.5(45)
- 13.2(18)
- 14(142)
- 16(6)
- 17(15)
- 17.5(9)
- 20(15)
- 20.5(100)
- 21(64)
- 25(9)
- 27.5(60)
- 28(15)
- 30.9(40)
- 34.5(20)
- 35(15)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1.4
- 0.5(998)
- 0.6(961)
- 0.7(926)
- 0.8(936)
- 0.9(908)
- 1(1,632)
- 1.2(852)
- 1.3(802)
- 1.5(1,044)
- 1.6(910)
- 1.7(795)
- 1.8(819)
- 2(1,501)
- 2.5(803)
- 3(1,269)
- 4(872)
- 5(1,200)
- 10(1,697)
- 20(1,662)
- 50(795)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(4)
オレンジ(3)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラック(4)
ブルー(4)
ホワイト(3)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ステンレス(16)
- 樹脂(21)
ステンレス・樹脂
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- 十川ゴム(120)
- ニッタ(64)
- SMC(18)
- GAONA(ガオナ)(13)
- テクノフレックス(12)
- カクダイ(4)
- ゼンシン(3)
- 正和(3)
- TRUSCO(2)
- 千代田通商(1)
- ミヤコ(1)
- KVK(1)
- EPOCA(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ニッタ・SMC・GAONA(ガオナ)・テクノフレックス・カクダイ・ゼンシン・正和・TRUSCO・千代田通商・ミヤコ・KVK・EPOCA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(189)
RoHS10物質対応
「ー」の検索結果

フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
フレキホース FHS
正和¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
メタリックシャワーホースセット
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から3日以内出荷水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814色シルバー吐水口径(Φmm)(外周)66
これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)
十川ゴム(9件のレビュー)¥3,677税込¥4,0451本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
リラックスストップシャワーホースセット 1.6m
カクダイ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から3日以内出荷水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W色ホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
リラックスシャワーホースセット
カクダイ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から3日以内出荷低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W色ホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)
十川ゴム¥3,185税込¥3,5041本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220
テクノフレックス¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から7日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)
ニッタ¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220
テクノフレックス¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から11日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,291税込¥8,0201本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)
GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具
十川ゴム¥23,447税込¥25,7921本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
中圧ホース L35 12(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,630税込¥5,0931本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)19.8内径(mm)12.7
中圧ホース L35 19(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,291税込¥8,0201本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
中圧ホース L35 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,630税込¥5,0931本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)19.8内径(mm)12.7
中圧ホース L35 6(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,914税込¥3,2051本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
中圧ホース L35 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,639税込¥4,0031本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
中圧ホース L35 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,639税込¥4,0031本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
中圧ホース L35 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,164税込¥11,1801本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
中圧ホース L35 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,164税込¥11,1801本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
中圧ホース L35 6(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,914税込¥3,2051本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,371税込¥9,2081本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
これエエやん シャワーホース マットブラック
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅色マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
中圧ホース L35 25(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,965税込¥13,1621本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,230税込¥3,5531本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
中圧ホース L35 25(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,965税込¥13,1621本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,371税込¥9,2081本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
中圧ホース L35 9(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,042税込¥4,4461本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04)
十川ゴム(1件のレビュー)¥5,739税込¥6,3131本5日以内出荷から6日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)
十川ゴム(4件のレビュー)¥5,739税込¥6,3131本5日以内出荷から7日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
...