カテゴリ

  • 建築金物(14)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 日用品(6)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「一本竿」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス一本竿 アイリスオーヤマステンレス一本竿アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿ブルー
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ伸縮竿 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマオールステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ICS丸パイプ 4000 石川技研工業ICS丸パイプ 4000石川技研工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ TMEHジャパンステンレスパイプTMEHジャパン(6件のレビュー)
2,380税込2,618
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
ステンレスもの干しブロー台セット アイリスオーヤマステンレスもの干しブロー台セットアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用色(本体)ホワイト耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
ステンレス 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂ステンレス 継ぎ足し伸縮竿積水樹脂(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1式(2セット)
翌日出荷
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類物干竿耐荷重(kg)約10材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレスものほし台 ブロー台付 積水樹脂ステンレスものほし台 ブロー台付積水樹脂(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
キャッチ式パラソルハンガー20本 ニッコーキャッチ式パラソルハンガー20本ニッコー
839税込923
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高い物干し竿にもロープにもラクに掛けられる洗濯用ハンガーアーム20本付きで洗濯物が一度にたくさん干せる、パラソルハンガー。 竿にもロープにも干せる、キャッチ式フック。フックの開閉を手元で操作できるハンドグリップつきで高い物干しにもラクに届く。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線ブルー質量(g)524寸法(cm)直径81×53
ランドリーパイプ(パイプのみ) INAX(LIXIL)ランドリーパイプ(パイプのみ)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
種類物干竿
デカパラ20本掛け OB3 ニシダデカパラ20本掛け OB3ニシダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ワイドに干せる丈夫なワイヤーアームのパラソルハンガー。マンションなどの低い竿にも、吊り手が短いので洗濯物がつきにくいです。簡易キャッチ式なので片手で竿に掛けるだけで、簡単に竿を固定します。アーム20本は丈夫なPE被膜鉄線です。端ピンチ付きなので、風で洗濯物が飛ばされない様、しっかりはさみます。最大32cm幅のタオルなど、洗濯物が一度に20枚干せます。
用途洗濯ハンガー パラソルハンガー タコ足ハンガー タオル干し 洗濯物干し材質ポリプロピレン、PE被膜鉄線直径×高さ(cm)95×34
窓枠物干し アイリスオーヤマ窓枠物干しアイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
窓枠に設置することで、室内干しでも日光を十分浴び、屋外で干したような仕上がりです。窓際に竿を設置して使用するので、物干し用のスペースが不要です。さらに収納時はコンパクトに折りたたむことができます。2段で洗濯物を干せるため、1回に大量の洗濯物が干せます。
ブラック耐荷重(kg)全体20・竿一本当たり12
OGRE ASHURA 540 TsuriMusha(釣武者)OGRE ASHURA 540TsuriMusha(釣武者)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
全国、各地域の磯で手持ち、置き竿、遠投釣りをオールラウンドにこなせる石鯛竿OGRE ASHURA 540。ダブルフロントグリップを採用する事でキャストの際、想像以上の飛距離に繋がり、手持ち釣りに関しても竿の長さを感じさせない操作が可能。グラスとカーボンのチューブラコンポジット穂先は軽量鉛の使用、波の影響での穂先の跳ね上げを抑え、喰い渋った足下、遠投の石物に違和感を与え難い喰い穂先となっています。また、細身ブランクスは、仕掛けの打ち返しや強風時の空気抵抗を低減し釣り人への負担を抑え新採用の肉厚ブランクスバットは従来にない粘りが魚とのやり取りの際、竿をためるだけで魚を浮かせ主導権を与えません。抜けの良い穂先から魚の走りを止めるバットパワーは、魚、場所を問わず使用出来る一本に仕上がりました。
適合16~30(道糸(号))自重(g)740元径(mm)21.6継数(本)4仕舞(cm)140錘負荷(号)10~50先径(mm)2.2標準全長(m)5.4カーボン含有率(%)96
本職一本竿毛引 コンヨ本職一本竿毛引コンヨ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本樫を使用しているので丈夫で力強い筋付けができます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)216質量(g)177
25 瞬鋭テンヤタチウオ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 瞬鋭テンヤタチウオ EXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
鮮明に捉える手感度、冴え渡る操作性高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載。手感度に優れた高弾性カーボンソリッドが、タチウオからの微細なシグナルも逃さず、手感度として鮮明に伝える。また、メガトップR特有の即応するレスポンスが、瞬時のアワセ、自在の誘いを可能にし、これまでにないハイレスポンス&ハイスピードなテンヤタチウオ釣りを演出。メガトップRのために完全新設計を行い、冠絶した軽さを身に纏ったブランクは、従来のテンヤタチウオ竿とは別次元のリニアな操作性を獲得。91H-160は操作性と手感度、フッキング性能の極致を目指した9:1H調子。一本の筋が通ったような先調子セッティングと160cmのショートレングスの融合により、ダイワテンヤタチウオ竿史上最高レベルのアグレッシブな釣りを実現。その特性から、即掛けが有効となるトーナメントシーンや、テンヤを動かすことに特化した高活性時のバイブレーション釣法に最適。
全長(m)1.6適合クランプSSS元径(mm)9.8継数(本)1仕舞(cm)160錘負荷(号)40~120先径(mm)1.1標準自重(g)81テンヤ負荷(号)30~80カーボン含有率(%)99
涼舟 まごち アルファタックル涼舟 まごちアルファタックル
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
「豪快に、そして優雅に。底を制する粋な竿。」しっかりとしたバットパワーと穏やかなティップアクションを融合。底を探る緊張感の中に、釣りの醍醐味を味わえる一本。静けさの奥に潜む力、それが”涼舟”の真骨頂。
全長(m)2収納時寸法(cm)103継数(本)2錘負荷(号)10-30アクション8:2
26 銀影競技スペシャル ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 銀影競技スペシャル ショートリミテッドDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
459,800税込505,780
1個
6日以内出荷
全知全能、85、80、75を一竿で実現。元上2本×穂先3本=6本の鮎竿に変貌する、ショートリミテッドの最高峰モデル。状況に合わせた最適カスタムが可能なオールラウンダーダイワ鮎竿の基本となるT調子(先調子)ロッドの最高峰モデルがショートリミテッドに登場。狙った流れの筋を的確にトレースすることに優れ、意のままにオトリを操作しながら、掛けたら強靭なバットパワーで速攻抜きを決める攻撃的な友釣りを演出する。比較的、石の大きな河川を得意としながら、45度前後の縦竿での繊細なテンションコントロールで引き、泳がせを微調整できる操作性も兼ね備える。また、7本継長節設計とVコブシ設計の同時採用で、スムーズな曲がりを演出し、操作時の突っ張り感やノサれやすさを排除、タメ性能が飛躍的に向上した。ショートロッドにありがちな硬く曲がらないイメージを払拭。更に2本の標準替穂先と1本の標準替元上を使い分けると、より繊細な状況、85・80・75の3種類の全長設定など、あらゆるフィールドへの対応に最適なカスタムが可能となった。・#6ショートタイプ替元上で、50cm短く、更に軽くスピードアップ標準の#6元上と組み替えることで、調子を大きく変えることなく、50cmのショート化を実現。更に軽さや操作性が向上し、強風対策やスピード重視のシーンに大きく貢献する。・#1&2メガトップRスイッチパーツシステムで、50cm短く、更に強くハイレスポンス穂先と穂持ち(#1と#2)を引き抜き、長い#1&2を1節入れることで50cmのショート化を実現。パワーがワンランクアップし、感度や操作性も向上する。
適合水中糸:【ナイロン】0.125~0.8号、【メタルライン】0.02~0.25号全長(m)8.5元径(mm)23.2継数(本)7仕舞(cm)153錘負荷(号)0~5、【替穂】0~2/0~6先径(mm)1.5、【替穂】0.7/0.8標準自重(g)200
釣幸 二三四 Tiemco釣幸 二三四Tiemco
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷
一本の竿で約0.95m、約1.2m、約1.4mの3通りの長さにつかうことが出来る三段スライド方式の延べ竿です。重さ22g、仕舞い寸法31cmのコンパクトサイズで、田んぼのホソやドッグ等の小場所や超・小場所の釣り場に最適です!
質量(g)22グリーンマーク認定仕舞(cm)31
がま渓流 本流スペシャル2 マルチフレックス がまかつ Gamakatsuがま渓流 本流スペシャル2 マルチフレックスがまかつ Gamakatsu
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
渓流釣りを極めし一竿様々な釣法で渓流に挑む、がまかつフィールドテスターと3年以上に及ぶテストで性能を突き詰めました。 中流から本流域において、サイズを問わず様々な状況に対応できるよう幅広くラインナップしています。 高弾性炭素繊維「TORAYCA(R)M40X」を採用し、徹底した品質管理のもとで生産している純国産ロッドです。
仕様【モーメント】92.8その他【パワー】XH材質C99.8% / G0.2%タイプマルチフレックス100-95元径(mm)27.4継数(本)10仕舞(cm)137先径(mm)1.3標準全長(m)10標準自重(g)355
25 ソルパラ ロックフィッシュ MajorCraft25 ソルパラ ロックフィッシュMajorCraft
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
NEWソルパラにロックフィッシュモデル登場!メバルを代表とするロックフィッシュをお手軽且つ繊細に釣ることができる竿に仕上げたニューソルパラロックフィッシュシリーズ。全てのアクションは繊細なティップと操作性の良いベリー~バットにしてありますのでキャストフィールはシャキッと、魚からの反応は繊細に感知できる様に仕上がっています。ジグ単、プラッギング、フロートリグまで幅広く一本で対応できる汎用性の高い竿の仕上がりなので、ビギナーにもってこいのシリーズです。ソフトソリッドティップモデルとソフトチューブラーティップモデルがありますので目的に合わせて選ぶことが可能です。
継数(本)2pcsアクションF
26 銀影エアA DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 銀影エアADAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
「V-JOINTα」初搭載で、軽さ・感度・操作性・パワーを高次元で備え、快適で滑らかな引き釣りをハイレベルに適応する軽量胴調子「A」数々のトーナメントシーンでの実績が物語るその高いポテンシャルを誇る軽量胴調子「A」。銀影競技Aをベースに、新たに「V-JOINTα」を搭載することで、引き性能やタメ性能といった基本性能が向上。小石底のフラットな瀬で広範囲且つ自在にオトリを動かしていく操作性にさらに磨きをかけた。また、A調子の弱点であった引き抜き時の水切れを向上させるべく、リフト力を高めるチューニングを施したことで、これまで以上のリフト力を発揮。掛けてからの素早い取り込みや大型鮎への対応力を大幅に向上させた。A調子本来の軽量感が際立つテクニカル、オールシーズン使い込めるH、盛期の大型鮎や急瀬にも対応するXHといった要望に応える豊富なバリエーションも魅力。胴調子でありながらもオールラウンドにフィールドを制する一竿。・機能特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/銘板付下栓/元竿口金処理・付属ニット竿袋※本穂先はカーボンチューブラー※専用設計の別売替穂先を設定:SMT(スーパーメタルトップ)
グリップタイプ新触感グリップ継数(本)8仕舞(cm)143カーボン含有率(%)99
楽しい釣り味わう竿シリーズ 幸釣(Koucyou)二三四 Tiemco楽しい釣り味わう竿シリーズ 幸釣(Koucyou)二三四Tiemco
6,200税込6,820
1本
12日以内出荷
一本の竿で約0.95m、約1.2m、約1.4mの3通りの長さに使うことが出来る三段スライド方式の延べ竿。重さ22g、仕舞い寸法31cmのコンパクトサイズで、田んぼのホソやドッグ等の小場所や超・小場所の釣り場に最適です。
質量(g)22折りたたみ寸法(cm)31
楽しい釣り味わう竿シリーズ 幸釣(Koucyou)零一二 Tiemco楽しい釣り味わう竿シリーズ 幸釣(Koucyou)零一二Tiemco
6,000税込6,600
1本
12日以内出荷
一本の竿で約53cm、約70cm、約90cmの3通りの長さに使うことが出来る三段スライド方式の延べ竿。重さ8g、仕舞い寸法30cmのコンパクトサイズで鉛筆持ちができる細仕立てのグリップ。タナゴ調子のホソ等の小場所で足元を探る小物釣りに。
質量(g)8折りたたみ寸法(cm)30
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引与板利器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズエスコ
8,600税込9,460
1箱(4本)
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています※伸縮タイプではありません。
仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本アズワン品番65-9327-23
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引与板利器工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
刃付一本竿筋毛引 梅鉢龍馬刃付一本竿筋毛引梅鉢龍馬(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途板などに平行線を引くのに用います。仕様目盛付(0~100mm)幅(mm)130(148ねじ含)全長(mm)204奥行(mm)60
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズエスコ
6,300税込6,930
1箱(4本)
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています※伸縮タイプではありません。
一本竿特集