カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 安全保護具(5)

「三栄 pr171-13」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー単水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー単水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)70質量(g)130適合JISおよび同等品の単水栓に適合。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)ねじサイズW24山20
シングルレバー上部 カクダイシングルレバー上部カクダイ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。材質黄銅、亜鉛使用温度(℃)1~60縦(mm)106(全開時)、94(止水時)横(mm)74.5TKG品番7-0739-0801TKG品番(2017)6-0705-0801
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
シングルレバー上下操作ユニット KVKシングルレバー上下操作ユニットKVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
ヘルメット No.170SF-OT(小型・Sサイズ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No.170SF-OT(小型・Sサイズ)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
No.170シリーズと同じデザインで女性・子供用Sサイズのラインナップ。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
質量(g)約399ひさし長さ(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
レバーハンドル カクダイレバーハンドルカクダイ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)材質亜鉛、黄銅
左ネジスピンドル カクダイ左ネジスピンドルカクダイ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
用途左ネジ用長さ(mm)45材質黄銅全長(mm)45タイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-76商品タイプ左ねじ
ヘルメット No.170 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No.170トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格厚生労働省保護帽検定合格品RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
MP型Sサイズヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)MP型Sサイズヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。スチロールライナー入りです。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用材質帽体:ABSサイズS質量(g)約375種類MP型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)51~57RoHS指令(10物質対応)対応使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ワンタッチレバーロング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーロングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)150
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)スピンドルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅呼び径(mm)13
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
ビス止スピンドルセット(メッキ付) KVKビス止スピンドルセット(メッキ付)KVK(7件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
ビス止スピンドル(メッキ付) KVKビス止スピンドル(メッキ付)KVK(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンティープラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネートひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15規格JIS規格適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38取付け方法台付使用地区一般地アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
洗面器用水栓 TOTO洗面器用水栓TOTO
28,980税込31,878
1個
欠品中
用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップ形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
ヘルメット(シールド面付) DICプラスチックヘルメット(シールド面付)DICプラスチック
6,198税込6,818
1個
当日出荷
野外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8841材質(帽体)ABS樹脂質量(g)485種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148色(帽体)ホワイト