カテゴリ
- 清掃用品(4)
- シートタイプ吸収材(1)
- その他掃除用具(2)
- 制御機器(128)
- ファンモータ本体(98)
- 建築金物(2)
- ドア・扉金物(1)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 養生シート/カバー(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ルーフファン・ベンチレータ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- ブレードホース(32)
- 樹脂ホース(28)
- 農業・園芸資材(50)
- 止めねじ型(1)
- 船舶用品・漁業資材(87)
- 切削工具(66)
- メカニカル部品(52)
- 農業機械(38)
- 食品・飲料(36)
- 家電(32)
- 厨房用品(27)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 店舗什器・備品(24)
- 完成車(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 接着剤・補修材(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 防災用品(6)
- 防犯用品(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- テープ(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三洋(9)
- 山洋電気(178)
- JAPPY(1)
- 三洋化成(164)
- サンヨーナイロン(87)
- 三洋工具(66)
- スバル(31)
- サンヨー食品(29)
- 三洋試験機工業(28)
- 三洋スーパースタンド(25)
- ノーブランド(19)
- ELPA(16)
- オーム電機(16)
- 三洋貿易(10)
- サンヨー堂(10)
- 三洋テグス(6)
- 長野三洋化成(6)
- サンヨーアメニティ(5)
- エムシー緑化(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「三洋」の検索結果

吸水バッグ
三洋¥39,980~税込¥43,978~1袋(20枚)ほか翌日出荷水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布対応水
スーパースティック 203A(30cm)
三洋貿易¥39,980税込¥43,9781ケース欠品中トラスコ品番765-3468適合機種TS-9412長さ(mm)300質量(kg)5色白色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170軟化点(℃)108危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コーナーキーパー
三洋¥56,980税込¥62,6781ケース(40本)5日以内出荷柔らかいのでカッターで簡単に切ることができ、開閉が必要な扉にも養生できます。 腰袋やコードで角を傷つけるのを防ぎます。 大変軽く、重ねて持ち運びできます。 幅広タイプで、軽くテープで留めるだけで設置できます。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)100×100厚さ(mm)7色ブルー
ルーフファン
鎌倉製作所¥119,800~税込¥131,780~1台26日以内出荷から90日以内出荷屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
俺ベニ(折り畳み式床養生材)
三洋¥17,980税込¥19,7781セット(5枚)3日以内出荷折り曲げても切れにくい熱罫線加工。折り畳んだ状態でも養生可能。最大180×90cm滑り止め加工済み。保管も省スペース。底すべり止め加工材質発泡PP1.3倍発泡、1.5mm厚質量(kg)1.7寸法(cm)90×180cm、(折り畳み時)90×45cm
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
アキレス 漏水対策シート
アキレス(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(12枚)6日以内出荷アキレス漏水対策シートはビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシートです。スムーズな水誘導を実現し、自重による集水機能と共にホースにて排水します。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。用途ビル・駅構内の天井漏水対策として付属品L型・I型ジョイント各12個付き材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.1寸法(mm)450×450(mm)色透明
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1台翌々日出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
グレンバッグユーススター
田中産業¥33,980~税込¥37,378~1袋欠品中排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。 新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。 自立式のためホルダー不要。 投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。 本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。 コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。材質ポリプロピレン排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×950(600)
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,545~税込¥2,800~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
サンヨール乳剤
OATアグリオ(23件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(100mL)ほか当日出荷いちごのうどんこ病、灰色かび病に優れた効果を示し、耐性が生じにくい有機銅系殺菌剤です。 散布後の果実や花、葉への汚れの少ない剤です。 展着性が非常に良好で、作物及び菌体への浸透性があるので、展着剤を加える必要はありません。 オンシツコナジラミを物理的に防除しますが、訪花昆虫に対する影響はありません。 苗浸漬によるいちごのうどんこ病防除が可能です。有効成分ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩(Ⅱ)(DBEDC)20.0%性状淡青色乳剤農林水産省登録第(号)9625適合病害虫うどんこ病、赤かび病、灰色かび病、すすかび病、葉かび病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、べと病、褐斑病、白さび病、黒斑病、アブランムシ類、黒星病、チュウレンジハバチ、アブラアムシ類、ナメクジ類、ツツジグンバイムシ、ツツジコナジラミ、葉腐病(ラージパッチ)、さび病毒劇区分普通物
サンヨーガムテープ(水テープ)
三陽工業(テープ)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(5巻)ほか当日出荷から7日以内出荷無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥12,712~税込¥13,983~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
...