「三立 ja300」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業JA300プラグ(オスのみ)三立電器工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(1組)ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
ケーブルジョイント300A TRUSCOケーブルジョイント300ATRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38三立電器工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業JA300ネジ止め式用ゴムカバー三立電器工業(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接棒ホルダ用銅管 三立電器工業溶接棒ホルダ用銅管三立電器工業(14件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
管径(Φmm)11長さ(mm)35
WCTケーブルジョイント 阪口製作所WCTケーブルジョイント阪口製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
溶接棒ホルダ 三立電器工業溶接棒ホルダ三立電器工業(8件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
ST-38用ゴムカバー 阪口製作所ST-38用ゴムカバー阪口製作所(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
適合ST-38
溶接機用アースクリップ 日動工業溶接機用アースクリップ日動工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)N型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCOウエルダー接続ケーブルジョイントTRUSCO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
JT形ターミナルジョイント 三立電器工業JT形ターミナルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接機用ホルダークリップ 日動工業溶接機用ホルダークリップ日動工業(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
溶接機用アダプター 日動工業溶接機用アダプター日動工業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
径(Φmm)8長さ(m)0.2
JA300ネジ止 電線接続用銅管 三立電器工業JA300ネジ止 電線接続用銅管三立電器工業
139税込153
1個
欠品中
適合JA300ネジ止
ラークコード 三立電器工業ラークコード三立電器工業(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル堺電業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所WCTケーブルジョイント(二次側専用)阪口製作所(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
JA300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業JA300ネジ止 部品袋セット三立電器工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NK形ケーブルジョイント 三立電器工業NK形ケーブルジョイント三立電器工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止三立電器工業
3,398税込3,738
1組
5日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
ケーブルジョイント(オスのみ) 東安ケーブルジョイント(オスのみ)東安
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
ラークコードセット RC22-2.5S 三立電器工業ラークコードセット RC22-2.5S三立電器工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業アースクリップ付キャブタイヤケーブル堺電業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
JA300ネジ止 電線接続用ネジ 三立電器工業JA300ネジ止 電線接続用ネジ三立電器工業
99税込109
1個
8日以内出荷
適合JA300ネジ止
JA300ネジ止 ソケット側金具(メス) 三立電器工業JA300ネジ止 ソケット側金具(メス)三立電器工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合JA300ネジ止ソケット
JA300半田 プラグ側金具(オス) 三立電器工業JA300半田 プラグ側金具(オス)三立電器工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合JA300半田プラグ
JA300圧着38SQ ソケット側ゴム(メス) 三立電器工業JA300圧着38SQ ソケット側ゴム(メス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQソケット
JA300圧着22SQ ソケット側ゴム(メス) 三立電器工業JA300圧着22SQ ソケット側ゴム(メス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着22SQソケット
JA300ネジ止 L型六角レンチ 三立電器工業JA300ネジ止 L型六角レンチ三立電器工業
109税込120
1個
5日以内出荷
適合JA300ネジ止
JA300半田 ソケット側ゴム(メス) 三立電器工業JA300半田 ソケット側ゴム(メス)三立電器工業
429税込472
1個
5日以内出荷
適合JA300半田ソケット
JA300半田 ソケット側金具(メス) 三立電器工業JA300半田 ソケット側金具(メス)三立電器工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合JA300半田ソケット
JA300圧着38SQ プラグ側ゴム(オス) 三立電器工業JA300圧着38SQ プラグ側ゴム(オス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQプラグ
JA300圧着22SQ プラグ側金具(オス) 三立電器工業JA300圧着22SQ プラグ側金具(オス)三立電器工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着22SQプラグ
JA300圧着38SQ ソケット側金具(メス) 三立電器工業JA300圧着38SQ ソケット側金具(メス)三立電器工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQソケット