カテゴリ

  • 研磨材(15)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(1)
    • 切断機用カッター(チップソー)(10)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • アンカー関連商品(1)
  • 安全用品(1)
    • コーン用セーフティライト(1)
  • 塗料(3)
    • ラッカースプレー(3)
  • 制御機器(1)
    • 両極性コンデンサ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • 防炎シート(1)
  • 手袋(23)
    • 天然ゴム ディスポ手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「三高」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基礎天端レベルビス MUSE基礎天端レベルビスMUSE(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。 予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。 レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)60質量(g/本)3寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
ラッカースプレーJ サンデーペイントラッカースプレーJサンデーペイント(57件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
高耐久ラッカースプレー アサヒペン高耐久ラッカースプレーアサヒペン(363件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-100』は全長:240mm、シャフト長:100mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)240シャフト長さ(mm)100危険物の類別非危険物
SANKOカップダイヤ 赤 105 三高SANKOカップダイヤ 赤 105三高
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイントスプレーラッカー (丸パターン)ロックペイント(48件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)ほか
当日出荷
速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)塗布面積(m2/缶)約2.0塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型三高(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート)スパイラルステップドリル ステンEFFORT(エホート)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn43PCS.ビット&ショートソケットセットAutobahn
7,698税込8,468
1セット
9日以内出荷
狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
白防炎シート 三高白防炎シート三高(18件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
欠品中
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12シート厚さ(mm)0.3±0.02材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミニウム形状折りたたみタイプ組織ラッセル編み質量(g/m2)320認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
スーパー斬鉄刃 三高スーパー斬鉄刃三高(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
ハンドセイフ ラテックス手袋 三高サプライハンドセイフ ラテックス手袋三高サプライ
1,998税込2,198
1箱(100枚)
欠品中
低アレルギーの薄手タイプのラテックス手袋です。 ●エンボス加工を施しており、高いグリップ力で、重量物や濡れた物を扱う現場でも作業を強力にサポートします。
ステン柄杓(S) 三高ステン柄杓(S)三高
799税込879
1本
4日以内出荷
軽くて、耐食性に優れたオールステンレスの柄杓です。
用途軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です。※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。質量(g)約190本体寸法(mm)直径14/柄の長さ450
ニトリル手袋 クリアグリップ GN09シリーズ 三高サプライニトリル手袋 クリアグリップ GN09シリーズ三高サプライ
1袋(100枚)
取扱停止中
NVR(非揮発性残留物)溶出を大幅に低減した手袋です。クラス100クリーンルーム対応です。
入数(枚)100
25PCSミニラチェット&ビットセット Autobahn25PCSミニラチェット&ビットセットAutobahn
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
ラテックス手袋 ビューティーBLACK GB03シリーズ 三高サプライラテックス手袋 ビューティーBLACK GB03シリーズ三高サプライ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷
とてもしなやかな手袋です。黒色の為、汚れが目立ちません。
入数(枚)50
やさしインナー綿手袋 指なし 三高サプライやさしインナー綿手袋 指なし三高サプライ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1式(10双)
当日出荷
指なしですので細かい作業に最適です。 ラテックス手袋のインナー手袋として、長時間使用してもムレたりすることがありません。 コットン100%なので、肌の弱い方・アレルギー体質の方にも安心です。
サイズフリー入数(双)10松吉医科器械コード07-2333-00
カップワイヤーブラシ75(S) 三高カップワイヤーブラシ75(S)三高
599税込659
1個
4日以内出荷
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
モテックス ラテックス手袋 三高サプライモテックス ラテックス手袋三高サプライ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100枚)
当日出荷
低アレルギーの厚手タイプのラテックス手袋です。 ●エンボス加工有りのスムースタイプで、重ね履きの下履きとしての使用も可能です。
左右区別左右兼用
コードプロテクター 40Φx4M H55xW160 三高コードプロテクター 40Φx4M H55xW160三高
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム高さ(mm)最小5~最大55(山形)質量(g)16.2寸法(幅Wmm×長さLm)160×4コード径(Φmm)~Φ40×1 ~Φ20×2穴
送水ホース 三高送水ホース三高
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
アセステハリマオー ゴムバンド式  M011B  100マイ 三高サプライアセステハリマオー ゴムバンド式 M011B 100マイ三高サプライ
9,998税込10,998
1箱(100枚)
6日以内出荷
ハンドセイフ パイダーフリーラテックス手袋 三高サプライハンドセイフ パイダーフリーラテックス手袋三高サプライ
15,980税込17,578
1セット(100枚×10箱)
欠品中
強力グリップ ラテックスのたんぱく質を除去しアレルギーの心配を大幅に軽減 パウダーフリーでも脱着がスムーズ
仕様左右兼用材質ラテックスゴム(タンパク質軽減)厚さ(mm)指:最小0.14、掌部:最小0.12、袖口:最小0.10入数(枚)1000全長(cm)24粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
短ハンマー2lb(S) 三高短ハンマー2lb(S)三高
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
コードプロテクター 20Φx10M H30xW95 三高コードプロテクター 20Φx10M H30xW95三高
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム高さ(mm)最小3.5~最大30(山形)質量(g)20寸法(幅Wmm×長さLm)95×10コード径(Φmm)~Φ20
ブルポイント 17x600 (S) 三高ブルポイント 17x600 (S)三高
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070六角軸
トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号 三高トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号三高
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)3370規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700表面PVC関連資料(0.42MB)
タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S) 三高タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S)三高
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。
用途駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)3200(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×240×170
やさしインナーナイロン手袋 指なし 三高サプライやさしインナーナイロン手袋 指なし三高サプライ
2,010税込2,211
1式(10双)
翌々日出荷
指なしですので細かい作業に最適です。 ラテックス手袋のインナー手袋として、長時間使用してもムレたりすることがありません。
サイズフリー松吉医科器械コード07-2333-01
ラテックス手袋 MITAKAクリーン 三高サプライラテックス手袋 MITAKAクリーン三高サプライ
6,198税込6,818
1袋(100枚)
翌々日出荷
クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。
用途工場内クリーンルームでの作業に。その他【クリーンパック】ダブルパック材質ラテックスゴム厚さ(mm)0.23(指先)ナチュラル全長(cm)29ISOグレード5滑り止め効果手の平強力グリップ粉有無粉なしエンボス加工手の平エンボス
ハンドマグネット吸着器 釘拾い 三高ハンドマグネット吸着器 釘拾い三高
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。寸法(mm)吸着面:115×52全長(mm)730質量(g)635吸着力(kg)5
スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm三高
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)940規格1号(920×920mm)サイズ(mm)920×920関連資料(0.48MB)
トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号 三高トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号三高
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)2310規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100関連資料(0.42MB)
スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x50x280 (S)三高
989税込1,088
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
ダイヤモンドカッター 125 桜 (S) 三高ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)三高
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)120刃厚(mm)1.4外径(mm)125内径(mm)22(20・15リング付)関連資料(0.44MB)
スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x70x280 (S)三高
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高スーパー斬鉄刃 100x22P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
制電PUコーティンググローブ トップフィット 三高サプライ制電PUコーティンググローブ トップフィット三高サプライ
28,980税込31,878
1セット(10双×10袋)
6日以内出荷
カーボン導電糸入り。導電性に優れるトップフィットタイプ指先ポリウレタンコーティングシームレス加工伸縮性、通気性に優れる
材質ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン入数(双)100機能制電
COATS モイスチャーグローブ 三高サプライCOATS モイスチャーグローブ三高サプライ
33,980税込37,378
1セット(200枚×10箱)
6日以内出荷
オーツ麦に含まれるβグルカンを加工 手の表面に保護層を形成することで肌の保水をし、皮膚バリアを強化 指先エンボス パウダーフリー
仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)指:0.09±0.02、掌部:0.07±0.02、袖口:0.05±0.02入数(枚)2000全長(cm)23±1粉有無粉無