「下水蓋」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業樹脂蓋 おすい前澤化成工業(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
樹脂製マンホール 城東テクノ樹脂製マンホール城東テクノ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
鋳物製密閉蓋 汚水 東栄管機鋳物製密閉蓋 汚水東栄管機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容おすい呼び径150材質(フタ)鋳物関連資料図面(0.2MB)マス径(Φmm)150
集水マス#250フタ(アナナシ) 白 サンコー(三甲)集水マス#250フタ(アナナシ) 白サンコー(三甲)(9件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
樹脂蓋 うすい 前澤化成工業樹脂蓋 うすい前澤化成工業(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用種類ますぶた高さ(mm)24.5
鋳鉄製 格子蓋 第一機材鋳鉄製 格子蓋第一機材(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から15日以内出荷
材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水東栄管機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー文字内容うすい
塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水東栄管機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー文字内容おすい
標準マス用フタ 東栄管機標準マス用フタ東栄管機(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)東栄管機(12件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
細目ますぶた イズミ細目ますぶたイズミ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機塩ビ製通気蓋 ライト東栄管機(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
マンホール蓋(丸型) 未来工業マンホール蓋(丸型)未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ハンドホール:MH-450付属品ゴムパッキン、鎖質量(kg)5.2強度T-4破壊強度(kN[kgf])40kN以上
マンホール蓋 未来工業マンホール蓋未来工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
樹脂製マンホールカバー(丸枠セット) 城東テクノ樹脂製マンホールカバー(丸枠セット)城東テクノ
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)31.5質量(kg)3.3タイプ丸枠セット寸法(Φmm)425耐荷重(kN)9.8(1000kgf)使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた高さ(mm)24.5
マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材マンホールカバー(T-2仕様)第一機材(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
9,698税込10,668
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目種類ますぶた材質スチール
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目種類ますぶた材質スチール
180°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール