カテゴリ

  • 建築金物(146)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(12)
    • 手すり(93)
  • 学童・教育用品(13)
    • その他工芸用品/素材(3)
  • 厨房用品(3)
    • 麺棒(2)
  • 卓上消耗品(1)
    • 竹串・竹フォーク(1)
  • 農具(1)
    • (1)
  • 医療(12)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「丸棒 木」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木製めん棒(朴) TKG木製めん棒(朴)TKG(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質朴材
自然木丸棒 BR-35A シロクマ自然木丸棒 BR-35Aシロクマ(3件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木製 ドック棒 松尾物産木製 ドック棒松尾物産
509税込560
1個
当日出荷
材質天然木外径(Φmm)約5.5
ひのき製 めん棒 ノーブランドひのき製 めん棒ノーブランド(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ひのき
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
桧棒 角型 アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
1,300税込1,430
1セット(50本)
当日出荷から3日以内出荷
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます材質:檜材。セット内容:50本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
カラー木目パイプ フジテック・ジャパンカラー木目パイプフジテック・ジャパン
499税込549
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)手すり ディンプルタイプOMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06115005
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
SA本職用樫めん棒 TKGSA本職用樫めん棒TKG(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質直径(Φmm)25
ルミーナ転び止めA H60Wコーナー90° アトムリビンテックルミーナ転び止めA H60Wコーナー90°アトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
手すり丸棒 シロクマ手すり丸棒シロクマ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3910材質タモ集成材全長(mm)4000ミディアムオーク径(Φmm)35耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスツリー作りアーテック[学校教材・教育玩具]
391税込430
1個
当日出荷
オリジナルのツリーをつくろう手軽にオリジナルツリーが作れます。カラフルなモールと綿、ベルが付属しているので、簡単にかわいいツリーが完成します。身近にある色紙や木の実、リボンなどを使って飾り付けするとさらにきれいです。材質:もみの木モール:鉄・PVC、カラーモール:ポリエステル・鉄、ベル:PVC、綿:アクリル、土台:木。サイズ:完成サイズ:約Φ120×350mm、もみの木モール:約1m、土台サイズ:Φ60×30mm、カラーモール:Φ6×240mm、ベル:Φ25×25mm、綿:200×200×10mm、丸棒:Φ6×300mm、。セット内容:もみの木モール×2、土台×1、カラーモール8色組×1、ベル×1、綿×1、丸棒×1
用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。セット内容もみの木モール(約1m)×2、ツリー台×1、モール(Φ6×240mm)8色×各1、丸棒(Φ6×300mm)×1、ベル×1、綿×1材質もみの木モール:PVC、わた:アクリル寸法(mm)約Φ120×250(完成)
PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学PCハンドルローラーステンヤヨイ化学
6,798税込7,478
1個
当日出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
特大旗(丸棒Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]特大旗(丸棒Φ12mm)アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
546税込601
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
集団行動で映える特大サイズのカラーフラッグポリエステル製カラーフラッグシリーズの特大旗です。集団行動のパフォーマンスを華やかに仕上げてくれます。運動会のダンスや応援などでも活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル
椎 丸棒 浅香工業椎 丸棒浅香工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫
材質天然木寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
ドリルスタンド スターエムドリルスタンドスターエム(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)HSK ステンレス丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]ステンレス角ラッチBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW シロクマチーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TWシロクマ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質自然木チーク自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すり35 丸棒WD WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WDWAKI(和気産業)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
天然木の丸棒です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
L型丸棒手すり シロクマL型丸棒手すりシロクマ
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
抗菌加工の自然木手すりです。
用途室内用補助手すり
大旗 丸棒Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具]大旗 丸棒Φ12mmアーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1個
3日以内出荷
集団行動で映える大きなカラーフラッグポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W59×H44cm 旗竿:75cm(Φ12mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル寸法(mm)旗:約590×440、棒:Φ12×750
すっきり薄型スリッパラック ファミリー・ライフすっきり薄型スリッパラックファミリー・ライフ
4,898税込5,388
1台
当日出荷
狭い玄関にも置けるスッキリ薄型約14cm。 シンプルで落ち着きのあるブラウンカラー。持ち手が付いて便利です。 スリッパが4足入ります。 丸みのある優しいデザインです。 お客様組立式
材質本体:繊維板、丸棒:天然木質量(kg)約1.8段数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×14×60
丸棒手すり BR-510 シロクマ丸棒手すり BR-510シロクマ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
握り径(Φmm)35仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
おはしでつみきゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]おはしでつみきゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1個
当日出荷
あそびながら、おはしの練習ができます楽しみながらおはしの練習ができる 遊びながらおはしの使い方をおぼえよう材質:シナ。サイズ:おはし:130×Φ2~6mm、つみき:40~70×10×10mm。セット内容:角棒つみき(長・短)×各6、丸棒つみき(長・短)×各6、おはし
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容角棒つみき(長・短)×各6、丸棒つみき(長・短)×各6、おはし材質木製寸法(mm)おはし:130×Φ2~6、つみき:40~70×10×10適合年齢(歳)3
ルミーナ転び止めA H30エンド アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30エンドアトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]丸棒ラッチBEST(ベスト)[金物]
299税込329
1パック
当日出荷
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
ゾートロープでアニメーション アーテック[学校教材・教育玩具]ゾートロープでアニメーションアーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1個
当日出荷
10コマの連続画が楽しめる小型のゾートロープ10コマのアニメーションがつくれます。ゾートロープとは、連続した絵を回転させて、のぞき窓を通して見ると絵が動き出す残像現象を用いたアニメーションの原型です。すぐにつくれる図案集付(図案2種) です。使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵の具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆材質:木、紙。サイズ:完成サイズ:約Φ210mm、丸棒:Φ6×150mm、紙管:Φ11×50mm、画用紙:60×42mm。セット内容:白黒リバーシブル台紙(型抜き加工済)×1、リング型抜き台紙×2、丸棒×1、紙管×1、画用紙×10、図案集×1、名前札×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1科目図工準拠図工小学校5年
アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]アルミホームラッチBEST(ベスト)[金物]
749税込824
1パック
当日出荷から8日以内出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム寸法(mm)40
集成材 丸棒手摺 New六甲 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 丸棒手摺 New六甲FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35仕様丸棒
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用OMSORG(オムソリ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度ですリビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35関連資料(1.95MB)
ルミーナ転び止めA H30パス アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30パスアトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本