カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
    • 鉄/鋼(6)
    • ステンレス(17)
    • アルミ(6)
    • 真鍮(6)
    • ウレタンゴム(3)
    • アクリル(1)
  • メカニカル部品(2)
    • リニアシャフト(1)
  • 学童・教育用品(9)
    • 応援グッズ/衣装(6)
  • 科学研究・開発用品(11)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(9)
  • 機構部品(31)
  • 作業工具(31)
  • 空調・電設資材(22)
  • 建築金物(17)
  • 電動工具(12)
  • 接着剤・補修材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 12mm」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmmノーブランド(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(19件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
丸棒Φ12×750mm(大旗サイズ) アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒Φ12×750mm(大旗サイズ)アーテック[学校教材・教育玩具]
146税込161
1個
当日出荷
旗づくりに最適な丸棒材質:樺。サイズ:Φ12×750mm。セット内容:本体×1
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(Φ×mm)12×750セット内容本体×1材質包装形態質量(g)48
スチール丸棒 光スチール丸棒(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
丸棒Φ12×1000mm(特大旗サイズ) アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒Φ12×1000mm(特大旗サイズ)アーテック[学校教材・教育玩具]
173税込190
1個
当日出荷
旗づくりに最適な丸棒材質:樺。サイズ:Φ12×1000mm。セット内容:本体×1
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(Φ×mm)12×1000セット内容本体×1材質包装形態質量(g)66
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
2,084税込2,292
1本
35日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット 45pcs モノタロウツールセット 45pcsモノタロウ(53件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(45点組)
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数45セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm質量(kg)2.5ケース寸法(mm)360×260×67
工具セット 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 差込角9.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(82点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
整備工具セット 9.5sq SK11整備工具セット 9.5sqSK11(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット(133点組)
当日出荷
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングCA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)
当日出荷
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)材質ステンレス形状CA止め輪
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
2,730税込3,003特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(80m)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
工具セット プロ用 モノタロウ工具セット プロ用モノタロウ(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(95点組)
当日出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95質量(kg)13ケース寸法(mm)510×220×250
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
58pcs 工具セット trad58pcs 工具セットtrad(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト入数80取扱説明書(5.55MB)
亜鉛ダイキャストターンバックル アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックルアイアイ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
アイフック ラッチなし スリーエッチアイフック ラッチなしスリーエッチ(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
45pcs 工具セット trad45pcs 工具セットtrad(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数45セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65質量(kg/セット)4.3
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
ウレタン丸棒 オーツケミカルウレタン丸棒オーツケミカル(20件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から6日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
ドリルガイドキット SUNDRY(角利産業)ドリルガイドキットSUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
ドリルガイドキット SK11ドリルガイドキットSK11(42件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50