カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「丸棒 pom」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
329税込362
1本(1000mm)
4日以内出荷から15日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
339税込373
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒東レプラスチック精工(2件のレビュー)
819税込901
1本
7日以内出荷
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ超強力マグネットフック<タフピタ>コクヨ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール材質(磁石)フェライト磁石特性超強力
【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒ノーブランド
329税込362
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-80径(mm)30
ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-81径(mm)40
Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
2,900税込3,190
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-82径(mm)50
ロッド受け TAKIGEN(タキゲン)ロッド受けTAKIGEN(タキゲン)
50税込55
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法L(mm)49寸法D(Φmm)10.1寸法P(mm)34寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:10タキゲンコード23910
ロッド受け(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)8.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:8タキゲンコード22260
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒三ツ星
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
バーホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)バーホルダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
109税込120
1個
6日以内出荷
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
フリーRレール RAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)フリーRレール RAエンドキャップBAUHAUS(マツ六)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
ポリアセタールガラス入り丸棒 コクゴポリアセタールガラス入り丸棒コクゴ
9,498税込10,448
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)長さ(mm)1000
Φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,830税込5,313
1本
8日以内出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-86径(mm)50
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 10mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 10mm径RS PRO
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 黒, 25.8mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 黒, 25.8mm径RS PRO
10,980税込12,078
1セット(2個)
翌々日出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー黒、長さ1m、材料DelrinR、フォームロッド、ロッド径25.8mm、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、動作温度 Max+100℃、伸長25%RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-84径(mm)30
ポイントフィックス PE-32HT LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-32HTLAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
Φ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
3,090税込3,399
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-85径(mm)40
Φ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,180税込4,598
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-83径(mm)60
ポリアセタール丸棒 エスコポリアセタール丸棒エスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
材質ポリペンコアセタール (コポリマー)全長(m)1公差(mm)外径:+0.3~+1.5、全長:0~+35.0径(mm)20
ポリアセタールNA丸棒 三ツ星ポリアセタールNA丸棒三ツ星
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ
5,198税込5,718
1本(1000mm)
5日以内出荷
SW-01 / 高面圧摺動グレード
長さ(mm)1000
RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 黒, 20mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 黒, 20mm径RS PRO
8,498税込9,348
1セット(2個)
7日以内出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー黒、長さ1m、材料DelrinR、フォームロッド、ロッド径20mm、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、燃焼性評価UL 94 HB℃、硬さロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
フリーRレール FAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)フリーRレール FAエンドキャップBAUHAUS(マツ六)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
手すり棒の先端にすっきりおさまるタイプです
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本、防水パッキン2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ37.4×厚さ37.3全長(mm)55適合サイズ丸棒・支柱:34
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 黒, 150mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 黒, 150mm径RS PRO
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 150mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応