カテゴリ

  • 保管用品(20)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸槽」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型丸槽(ポリエチレン製) ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製)ダイライト(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し) カイスイマレンポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)カイスイマレン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルーグリーン購入法適合
M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコーM型(丸型)容器 (ポリエチレン製)スイコー(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE仕様水抜き栓なし
大型食品用容器 サンコータル サンコー(三甲)大型食品用容器 サンコータルサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。
ライトブルー
練り樽 リス興業練り樽リス興業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)グリーン仕様内側に目盛付
T型丸槽(ポリエチレン製)用フタ ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製)用フタダイライト(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
トンボタライ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボタライTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
食品衛生法適合のタライです。
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
M型専用容器蓋 スイコーM型専用容器蓋スイコー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から3日以内出荷
つけもの容器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷から6日以内出荷
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。 飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容本体・押し蓋・上蓋材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)グレー
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
タマローリー バブルホース付き コダマ樹脂タマローリー バブルホース付きコダマ樹脂(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
欠品中
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック)HLa 丸型 洗濯ネット 特大LEC(レック)(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
用途長袖シャツ・バスタオル・Yシャツ用タイプ丸型 洗濯ネット 特大仕様粗目材質ネット:ポリエステル100%寸法(mm)約Φ380質量(g)55使用の目安長袖シャツ:6枚くらい、バスタオル:2枚くらい、Yシャツ:3枚くらい
タル#200 オレンジ サンコー(三甲)タル#200 オレンジサンコー(三甲)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
材質PP種別421201OR00外寸(mm)Φ774×693外寸法(Φ×Hmm)774×693内寸法(Φ×Hmm)Φ690×665
T型丸型容器 400L ダイライトT型丸型容器 400Lダイライト
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬容量(L)400仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番100-9476材質ポリエチレン質量(kg)10高さ(mm)585内径(Φmm)1065肉厚(mm)4.0外径(Φmm)1145
ぺんてる 丸型筆洗バケツ ぺんてるぺんてる 丸型筆洗バケツぺんてる(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
仕様3槽(丸型)
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
HLa丸型ランジェリーネット LEC(レック)HLa丸型ランジェリーネットLEC(レック)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ランジェリーをいたわるソフトメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
用途ランジェリー用寸法(mm)Φ240質量(g)38タイプランジェリー用混率(%)ネット:ポリエステル100使用の目安キャミソール:4枚くらい、ストッキング:6枚くらい
タマローリー桶型 コダマ樹脂タマローリー桶型コダマ樹脂(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
8日以内出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
トルネード丸型セットコンパクト アズマ工業トルネード丸型セットコンパクトアズマ工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
一槽式の洗浄バケツの回転モップ。 丸型タイプのコンパクトサイズ。
材質モップ・ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ・ポリエステル・PP、バケツ本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×215柄長さ(mm)約1075~1300拭き幅(cm)約26繰り返し・詰め替え対応
HLa丸型くずよけネット LEC(レック)HLa丸型くずよけネットLEC(レック)
369税込406
1個
当日出荷
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
用途衣類・バスタオル洗いに材質ネット:ポリエステル100%タイプ丸型目の粗さ細目
ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付) カイスイマレンポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付)カイスイマレン(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。ブルー材質ポリエチレン
TSM648トルネードバケツ大 アズマ工業TSM648トルネードバケツ大アズマ工業
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
トルネード回転モップの専用バケツ
用途バケツのみ。モップは付属していません。 トルネード回転モップシリーズ「トルネード角型」「トルネード丸型」にお使い頂くことができます。 フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きにお使いください。コンパクトに進化 !従来の回転モップは二槽式で大きく、収納に不便でしたが、バケツを一槽式にして小型化を実現しました。操作ラクラク !モップを上げるだけでモップが回転。洗浄・脱水もモップを引き上げるだけで簡単に切り替えできます。二槽式に比べ回転速度がアップし、洗浄力・脱水力が高くなり「床への水残り」も軽減しました。グラつかない!バケツの中心で固定し操作するのでグラつかず、安定して洗浄・脱水することができます。材質ポリプロピレン形状質量(g)1512寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×290商品タイプ本体のみ繰り返し・詰め替え対応
ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワンウォーターバス丸型槽タイプ すのこアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
アズワン品番1-3148-02適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45
Ba丸型くずよけネット LEC(レック)Ba丸型くずよけネットLEC(レック)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
サイズ直径33cm。たっぷり入るサイズです。 糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用。 洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。 衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。 ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。 丈夫な二度縫い構造です。 用途別に分かりやすいカラーファスナー。 家庭用ドライ洗剤でも使用できます。 乾燥機・ドラム式洗濯機OK。
用途Yシャツ・セーター用洗濯ネット仕様くずよけタイプ丸型寸法(Φmm)330使用の目安長袖シャツ:4枚くらい、Yシャツ:2枚くらい、セーター・トレーナー:1枚くらい。網目細目
液出口用蓋キャップ(EPDMキャップ付) ダイライト液出口用蓋キャップ(EPDMキャップ付)ダイライト(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
薬注タンク用フタ スイコー薬注タンク用フタスイコー
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTECオイルバス スターラー用 PID制御ADVANTEC
85,880税込94,468
1台
7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTECオイルバス TBXシリーズ スターラー用ADVANTEC
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTECウォーターバス スターラー用 PID制御ADVANTEC
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)材質(槽)SUS304安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
萬年 トタン タライ 尾上製作所萬年 トタン タライ尾上製作所
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
丈夫で長持ちトタン製、使う程に愛着がわきます。
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-103LFBOURNS
379税込417
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-104LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-104LFBOURNS
409税込450
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-504LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-504LFBOURNS
349税込384
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-101LFBOURNS
399税込439
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-501LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-501LFBOURNS
269税込296
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-203LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-203LFBOURNS
399税込439
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-100LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-100LFBOURNS
389税込428
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-202LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-202LFBOURNS
399税込439
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-105LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-105LFBOURNS
419税込461
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応