カテゴリ

  • 研磨材(133)
  • 電動工具(104)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸鋸 125」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125ミリマルノコ マキタ125ミリマルノコマキタ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
充電丸ノコ用軽量合金使用で軽い1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用)トラスコ品番813-4863本体質量(g)68
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30
125ミリ内装マルノコ マキタ125ミリ内装マルノコマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
木工用チップソー超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
スーパーオールマイティチップソー Y'sGODスーパーオールマイティチップソーY'sGOD(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGODハイブリッドX(マルノコ用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200電源(V)AC100電流(A)9.5定格消費電力(W)900コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56周波数(Hz)50/60質量(kg)約3.5付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234定格時間(分)30
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
用途各種木材の切断最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2質量(kg)2.1
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ鮫肌 プレミアムホワイトチップソーマキタ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V)京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています
用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
断熱材専用丸鋸 エコ丸 スキルマン断熱材専用丸鋸 エコ丸スキルマン(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20厚さ(mm)0.9内径(Φmm)20適合材断熱材
プレミアムタフコーティングチップソー マキタプレミアムタフコーティングチップソーマキタ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
深切り電子丸のこ(125mm) HiKOKI(ハイコーキ)深切り電子丸のこ(125mm)HiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
付属品チップソー黒鯱、スパナ質量(kg)2.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47全長×全幅W×全高(mm)254×230×176その他の機能高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能取付穴径(Φmm)20関連資料(1.7MB)
ZOIDチップソー PC SK11ZOIDチップソー PCSK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1
内装レーザーチップソー125 マキタ内装レーザーチップソー125マキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種刃先厚(mm)1.6
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキグローバルソー 角波・角スパン用チップソーモトユキ
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
ハイパーチップソー SK11ハイパーチップソーSK11
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。 最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。
用途木工・新建材等一般造作用。外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃数40刃厚(mm)1.5適合機種125mm木工用丸鋸各種材質(本体)工具鋼最大切込深さ(mm)45材質(チップ)超硬
マルチ兼用チップソー(多種材料切断用) ハウスビーエムマルチ兼用チップソー(多種材料切断用)ハウスビーエム
2,198税込2,418特価
1枚
当日出荷
材料を選ばず木材から鉄材まで切断OK。リフォームにも最適。超微粒子(耐摩耗)チップと独自刃型により衝撃が加わっても長期使用可能です。
用途木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の切断に。刃厚(mm)1.7使用電動機防じんマルノコ・集じんマルノコ、4型・5型・6型・7型マルノコ内径(mm)20
部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(63件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
ZOIDチップソー 木工用 SK11ZOIDチップソー 木工用SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断適合材木材など内径(Φmm)20材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から翌日出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
部品 卓上丸のこ C10FSH HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C10FSHHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
充電丸のこ SHINKO(新興製作所)充電丸のこSHINKO(新興製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30
木工用チップソー 神業 Y'sGOD木工用チップソー 神業Y'sGOD(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC