カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(167)
    • 乳鉢(118)
  • 医療(5)
    • 乳鉢・乳棒(2)
  • 厨房用品(2)
    • ゴマすり・ゴマ煎り(2)
  • 電動工具(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「乳鉢」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
磁乳鉢(乳棒付き) アズワン磁乳鉢(乳棒付き)アズワン(18件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%材質アルミナ製仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
24,800税込27,280
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
乳鉢 棒付 BeHAUS乳鉢 棒付BeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁器
乳鉢(瀬戸物) 乳棒付 タキシン乳鉢(瀬戸物) 乳棒付タキシン(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品乳棒
メノー乳鉢 アズワンメノー乳鉢アズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
高純度アルミナ乳棒 アズワン高純度アルミナ乳棒アズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上
磁製すり棒 アズワン磁製すり棒アズワン
229税込252
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
磁製乳鉢 ケニス磁製乳鉢ケニス
899税込989
1個
当日出荷から46日以内出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
メノー乳鉢 浅型 乳棒付き アズワンメノー乳鉢 浅型 乳棒付きアズワン
22,500税込24,750
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。 熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
付属品乳棒材質めのう
メノウ乳鉢 深型 POMPシリーズ アズワンメノウ乳鉢 深型 POMPシリーズアズワン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れています。 耐摩耗性に優れています。
付属品乳棒材質めのう
特殊乳鉢 アズワン特殊乳鉢アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様乳棒付き
磁製乳鉢 乳棒付き アズワン磁製乳鉢 乳棒付きアズワン
1,000税込1,100
1セット
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
アルミナマグネット乳鉢セット アズワンアルミナマグネット乳鉢セットアズワン
154,000税込169,400
1個
当日出荷
アルミナ乳鉢 アズワンアルミナ乳鉢アズワン
57,100税込62,810
1個
当日出荷から翌々日出荷
乳棒 TGK(東京硝子器械)乳棒TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
ウミホタル発光観察セット ケニスウミホタル発光観察セットケニス
6,698税込7,368
1個
当日出荷
生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
乳棒(磁製) ケニス乳棒(磁製)ケニス
329税込362
1個
翌日出荷から5日以内出荷
磁製の乳棒です。
乳棒(化陶型) CC印(ニッカトー)乳棒(化陶型)CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
磁製乳鉢 アズワン磁製乳鉢アズワン(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
薬局形乳棒 磁製 乳棒のみ CC印(ニッカトー)薬局形乳棒 磁製 乳棒のみCC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成SiO2/73%、Al2O3/12%商品タイプ乳棒のみ
並ガラス製乳鉢 硬質ガラス乳棒付 三商並ガラス製乳鉢 硬質ガラス乳棒付三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
メノウ乳鉢 深型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
19,100税込21,010
1組
当日出荷から24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付きタイプ深型
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
磁製乳鉢用乳棒のみ 三商磁製乳鉢用乳棒のみ三商
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
ハンマー 日陶科学ハンマー日陶科学
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付日陶科学(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様シリコンゴム
磁製乳ばち ナリカ磁製乳ばちナリカ
1,000税込1,100
1個
3日以内出荷
実験材料のすりつぶしに
付属品乳棒サイズ(mm)外径約100
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒日陶科学
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
HDにゅうばち CC印(ニッカトー)HDにゅうばちCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。
商品タイプ乳鉢のみ
アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
めのう乳鉢(標準型セット) 伊藤製作所(粉砕機)めのう乳鉢(標準型セット)伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
被粉砕物に不純物が混入しません。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒
日陶 高速スタンプミル ANS-143PS 日陶科学日陶 高速スタンプミル ANS-143PS日陶科学
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3709対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120
メノウ乳鉢 乳棒付 三商メノウ乳鉢 乳棒付三商
8,690税込9,559
1個
当日出荷から9日以内出荷
つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット