カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 医療(4)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「乳鉢 薬」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
乳鉢(瀬戸物) 乳棒付 タキシン乳鉢(瀬戸物) 乳棒付タキシン(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品乳棒
磁乳鉢(乳棒付き) アズワン磁乳鉢(乳棒付き)アズワン(18件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
乳鉢 棒付 BeHAUS乳鉢 棒付BeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁器
アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%材質アルミナ製仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみCC印(ニッカトー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%耐熱温度(℃)1050商品タイプ乳鉢のみ
磁製乳鉢 乳棒付き アズワン磁製乳鉢 乳棒付きアズワン
1,000税込1,100
1セット
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
磁製乳鉢 ケニス磁製乳鉢ケニス
899税込989
1個
当日出荷から46日以内出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒
アルミナ乳鉢(乳棒付) レオナアルミナ乳鉢(乳棒付)レオナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質アルミナ、AlO2: 99.72%耐熱温度(℃)1750
日陶 高速スタンプミル ANS-143PS 日陶科学日陶 高速スタンプミル ANS-143PS日陶科学
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3709対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120
乳棒(磁製) ケニス乳棒(磁製)ケニス
329税込362
1個
翌日出荷から5日以内出荷
磁製の乳棒です。
高速スタンプミル 日陶科学高速スタンプミル日陶科学
459,800税込505,780
1個(1個)
5日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分
開局備品セット 松吉医科器械開局備品セット松吉医科器械
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm)松吉医科器械コード24-5011-00
薬局開設セット 1セット ナビス(アズワン)薬局開設セット 1セットナビス(アズワン)
61,900税込68,090
1セット
翌々日出荷
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1アズワン品番8-8441-01
SUN-11乳鉢のみ CC印(ニッカトー)SUN-11乳鉢のみCC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1個
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式1外径(Φmm)66商品タイプ乳鉢のみ
光合成色素分離セット(薄層クロマト法) ナリカ光合成色素分離セット(薄層クロマト法)ナリカ
7,500税込8,250
1セット
7日以内出荷
植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
乳鉢(薬局型) CC印(ニッカトー)乳鉢(薬局型)CC印(ニッカトー)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
種別Φ110mm外径(Φmm)110耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%アズワン品番5-4056-01
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1セット
13日以内出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.58MB)
SUN-12乳鉢のみ CC印(ニッカトー)SUN-12乳鉢のみCC印(ニッカトー)
129,800税込142,780
1個
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式1外径(Φmm)120商品タイプ乳鉢のみ
SUN-13乳鉢のみ CC印(ニッカトー)SUN-13乳鉢のみCC印(ニッカトー)
179,800税込197,780
1個
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式2外径(Φmm)140商品タイプ乳鉢のみ
メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナメノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ
8,598税込9,458
1組
6日以内出荷
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています材質メノー
SUN-14乳鉢のみ CC印(ニッカトー)SUN-14乳鉢のみCC印(ニッカトー)
239,800税込263,780
1個
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式3外径(Φmm)170商品タイプ乳鉢のみ
YTZ乳鉢用 乳棒のみ CC印(ニッカトー)YTZ乳鉢用 乳棒のみCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1本
61日以内出荷
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ材質ジルコニア95%