カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験研究用素材(6)
    • 実験関連品(1)
  • 機構部品(4)
    • その他パイプフレーム用部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
    • 船体艤装品(4)
    • その他備品(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • 鉄/鋼(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • その他ボルト(1)
  • テープ(1)
    • 金属テープ(1)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「亜鉛版」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
779税込857
1組(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
実験用金属板 ケニス実験用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(20枚)ほか
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事防蝕亜鉛 ZAP三井金属商事
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
マイクロ実験セット用金属板 ケニスマイクロ実験セット用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(20枚)
当日出荷
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験形状短冊寸法(mm)9×50×1
ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング)ノーブランド(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
トタン板 久宝金属製作所トタン板久宝金属製作所(19件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
電池実験用電極板 ナリカ電池実験用電極板ナリカ
1,200税込1,320
1セット(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)錆防止亜鉛シールOHSATO(大里)(12件のレビュー)
189税込208
1パック(12個)ほか
当日出荷
錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板中央工産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
トタン板 光トタン板(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm)0.27
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170 エスロン大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170エスロン
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
萬年 トタン タライ 尾上製作所萬年 トタン タライ尾上製作所
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
丈夫で長持ちトタン製、使う程に愛着がわきます。
単独貼付けウエイト ヤマテ金属単独貼付けウエイトヤマテ金属(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
防蝕亜鉛板 へドンメタル(HAEDON METAL)防蝕亜鉛板へドンメタル(HAEDON METAL)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
吹き付けプレート 日本緑十字社吹き付けプレート日本緑十字社
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽くて丈夫な亜鉛鉄版製。耐久性、耐溶剤性に優れています。
材質亜鉛鉄版
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
引戸用小型プッシュロック TAKIGEN(タキゲン)引戸用小型プッシュロックTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛引き鉄板 Bタイプ 泰豊トレーディング亜鉛引き鉄板 Bタイプ泰豊トレーディング(1件のレビュー)
279税込307
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です。
防蝕亜鉛 CPZ ジンクエクセル防蝕亜鉛 CPZジンクエクセル
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
実験用金属板セット ケニス実験用金属板セットケニス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(30枚)
当日出荷
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)ケース寸法(mm)69×47×19
Eハンガー Panasonic(パナソニック)EハンガーPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具折版(吊)L270 エスロン大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具折版(吊)L270エスロン
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
用途大型・非住宅用グレー
止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)止め金付キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途コンピュータ・電源装置質量(g)65付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)レースウェイ本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170 エスロン大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170エスロン
1,698税込1,868
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途大型・非住宅用グレー
フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
かけるだけで簡単設置!キッチンの引き出しや扉に引っ掛けてタオルや布巾、雑貨を収納できます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン シンク下 扉 引き出し 戸棚 タオルバー タオルハンガー タオル掛け材質パイプ/ステンレス(SUS304)(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、金具/亜鉛鉄版、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行7.5×高さ10、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンクKZC-A(アルミタイプ)九州ジンク
16,980税込18,678
1箱(3枚)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
チップアイス製氷機120kg テンポスドットコムチップアイス製氷機120kgテンポスドットコム
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
仕様約50~70席付属品スコップ、ストレーナー、ドレンキャップ、給水用SUSフレキチューブユニット排水用SUSフレキチューブ、貯氷庫排水用フレキホース材質[外装]ステンレス鋼版(クリアー塗装)、電気亜鉛メッキ鋼板[内装]ABS樹脂質量(kg)63電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式コンセント接地形2極差込プラグ15A125V貯氷量(kg)約34(自然落下時約28)製氷能力【周囲温度20℃水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃水温25℃】約90/100kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃水温25℃】約0.12/0.13
フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプテンポスドットコム
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
仕様50~70席付属品スコップ、ストレーナー材質[外装]前面・側面:ステンレス鋼版(クリアー塗装)、天面:ステンレス鋼板、後面:亜鉛メッキ鋼版 [貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式コンセント横型・接地形2極差込み貯氷量(kg)46(自然落下時 30製氷能力130/150kg/日
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L270 エスロン大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L270エスロン
19,980税込21,978
1箱(20個)
4日以内出荷
用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
メイバランスソフトゼリー 明治メイバランスソフトゼリー明治
1,498税込1,618
1箱(125mL×6箱)ほか
4日以内出荷
なめらか食感の少量高エネルギーゼリー体に大切な栄養素が一度に摂れる! たんぱく質 7.5g(牛乳の約1.7倍)※ 同量の普通牛乳と比較 ビタミンDやビタミンCなど10種類のビタミン 食物繊維 2.5g(レタス約3/4個分)※ 1個当たり可食部300g カルシウムや亜鉛など7種類のミネラル ※ 文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告 日本食品標準成分表 2020年版(八訂)押しやすく吸いやすいスパウト付パウチ容器まろやかで食べやすい8種類の味
賞味期限製造後240日アレルギー乳成分 ※上記以外のアレルギー物質(特定原材料に準ずるもの)として、大豆を含む原材料を使用しています。栄養成分(1個125ml当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.6g、糖質:29.1g、食物繊維:2.5g(1.3kcal/gで計算)、灰分:0.8g、水分:94.5g、ビタミンA:120μgRAE(レチノール活性当量)、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:7mg、ビタミンK:10μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:5.5mgNE(ナイアシン当量 )、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:100μg(参考値)、ビオチン:13μg、パントテン酸:1.2mg(参考値)、ビタミンC:32mg、コリン:16.4mg(参考値)、ナトリウム:130mg、(食塩相当量):0.33g、カリウム:80mg、カルシウム:80mg、マグネシウム:40mg、リン:120mg、鉄:2mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.46mg、クロム:6μg(参考値)、モリブデン:10μg(参考値)、セレン:12μg(参考値)、ヨウ素:30μg(参考値)、塩素:120mg
スエジビニペットEX 東都興業スエジビニペットEX東都興業
12,980税込14,278
1袋(10本)ほか
6日以内出荷
ビニペットEXの片側先端をスエジ加工してあるため、金具不要で差し込むだけで簡単に接続できます。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。また、スエジ部分でもスプリングがスムーズに入るため、重ね張りが可能です。スエジ部分は内側に入れるため、金具各種もスエジ部分関係なく使用できます。リップ部分は特殊加工により内側が広い形状のため、ビニペットスプリングが外れにくく、重ねて展張したフィルムでもしっかり押さえます。メーカー独自の特殊亜鉛メッキ鋼板を使用した、ビニペットシリーズのスタンダード版です。
材質スチール長さ(m)4
Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)Eハンガー・30H型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2