カテゴリ

  • 農業・園芸資材(7)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「人工池」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ)ゼンスイ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。材質PE樹脂
観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型ゼンスイ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(kg)4.3容量(L)約30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×30×20
角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
水槽 アズワン水槽アズワン
25,200税込27,720
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)耐熱温度(℃)30
キヴォトス(コンテナ) 伸和キヴォトス(コンテナ)伸和
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン質量(kg)5.6容量(L)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293底寸法(mm)925×591
みかげ調プラ池 <庭園埋設型> タカラみかげ調プラ池 <庭園埋設型>タカラ
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷
プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製トロ舟緑長(ミドリカネチョウ)(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
材質PPグリーン
R型角型容器 排水栓付40A ダイライトR型角型容器 排水栓付40Aダイライト(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色
アルマイトタライ アカオアルミアルマイトタライアカオアルミ(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から13日以内出荷
食品衛生法適合品です。
材質アルミ
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(212件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
成型池 ドルフィン タカショー成型池 ドルフィンタカショー
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。適合推奨ポンプ:ビオガーデン3000材質低密度ポリエステル容量(L)350
プラ舟(深型) リス興業プラ舟(深型)リス興業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
グリーン
落ち葉すくいネット FPS落ち葉すくいネットFPS(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に質量(kg)約1.3内径(Φmm)ハンドル:30網サイズ(mm)500×320×300材質(ハンドル)アルミ材質(網)ポリエステル有効長(m)ハンドル:1.4~3.5繰り返し・詰め替え対応
成型池 カルミューズ タカショー成型池 カルミューズタカショー
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。適合推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000材質低密度ポリエステル容量(L)230
ビオガーデン ポンプ タカショービオガーデン ポンプタカショー
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
用途ビオガーデンポンプのメーカ推奨メンテナンス頻度は、3カ月に1度。それでもすぐゴミが詰まる場合はネットを使用し対応ください。」電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)10材質ABSなど仕様水量調節可能
成型池 ベシン タカショー成型池 ベシンタカショー
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000材質低密度ポリエステル幅(mm)1200質量(kg)2.3容量(L)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W120×D80×H44cm
攪拌用水中ミキサー MR型 鶴見製作所攪拌用水中ミキサー MR型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)潤滑油タービン油VG32構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
滝パネル ミニ タカショー滝パネル ミニタカショー
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
水辺を簡単に楽しむ 段差付設計なので、並べるだけで自然に傾斜がつきます。
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。材質ポリエチレン
ウォーターコース タカショーウォーターコースタカショー
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
水辺を簡単に楽しむ
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。材質ポリエチレン
LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDフロート(ソーラー充電タイプ)JEFCOM(ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)メンテナンスフリー設計日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)関連資料(2.24MB)流量120~220L/h取扱説明書(1.26MB)
緊急時用飲料水精製装置シグナス アイオン緊急時用飲料水精製装置シグナスアイオン
699,800税込769,780
1台
45日以内出荷
安全で良質な飲料水を素早く造ります。 除菌された飲料水が得られます。 ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。 簡単な操作で、誰でも使用できます。 軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります)材質筐体:ステンレスフィルター【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー
成型池 チェリー タカショー成型池 チェリータカショー
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合推奨ポンプ:ビオガーデン3000材質低密度ポリエステル幅(mm)1780質量(kg)8ブラック容量(L)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W178×D126×H54.5cm