カテゴリ

  • 建材・エクステリア(291)
    • ロール式人工芝(161)
    • ジョイント式人工芝(81)
    • 人工芝オプション(48)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 清掃用品(32)
  • 学童・教育用品(28)
  • テープ(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
幅(mm)
ブランド
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「人工芝」の検索結果

448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人工芝 ロールタイプ モノタロウ人工芝 ロールタイプモノタロウ(132件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻(10m)ほか
当日出荷
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
人工芝 TRUSCO人工芝TRUSCO(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。グリーン材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)幅(mm)910厚さ(mm)6
人工芝 システムターフR ワタナベ工業人工芝 システムターフRワタナベ工業(30件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300グリーン
人工芝 ロール巻 リアルタイプ モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプモノタロウ(46件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(10m)
当日出荷
人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。幅(m)1長さ(m)10仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35打込本数約14700本/m2穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善)人工芝 防草シート付きYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
人工芝 WT-600 ワタナベ工業人工芝 WT-600ワタナベ工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
3日以内出荷
自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。厚さ(mm)6グリーン長さ(m)30材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
人工芝 シバックス ワタナベ工業人工芝 シバックスワタナベ工業(7件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
手軽にジョイント施工ができ、水はけも良くクッション性に富んでいます。静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。従来品に比べて約3倍長持ちです。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝。長さ(mm)300幅(mm)300材質EVA樹脂厚さ(mm)25質量(g)300
ユニットターフα(アルファ)300(業務用) テラモトユニットターフα(アルファ)300(業務用)テラモト(4件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
夏場の直射日光下でも収縮や変形がおこりにくい耐熱性を持ち、放電チョップで静電気も防止します。 施行が簡単なジョイント式で、クッション性や水はけに優れ、変色や腐敗の心配がほとんどありません。 特殊帯電防止加工 老化防止剤
用途建物の屋上、遊園地等の遊戯施設、プールサイド、ベランダ、出入口などに。厚さ(mm)約28材質特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット モノタロウ人工芝 ジョイントタイプ 60枚セットモノタロウ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(60枚)
当日出荷
工具不要で簡単にジョイントが可能なジョイント式の人工芝です。 肌ざわりがソフトな仕様なので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合)厚さ(mm)19寸法(mm)300×300グリーン質量(g)(1枚あたり)182
910mm 人工芝 エスコ910mm 人工芝エスコ(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
扱いやすいカットタイプ。
幅(mm)910材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティングパイル長(mm)6
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(29件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
若草ユニット E-V CONDOR(山崎産業)若草ユニット E-VCONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)
149税込164
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
お手入れ簡単!メンテフリーの人工芝 ジョイントマット 若草の柔らかな感触とグリーンを再現した人工芝マット。 屋内・屋外兼用。 ご自宅の屋上・ベランダ・庭を緑のあるリラックススペース、子供の遊び場に。 砂・泥落としに役立ち、水洗いができるので、玄関マットとしてもおすすめ。 裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもよい。 18枚で約畳一帖分の大きさ。
剣先Uピン DAIM剣先UピンDAIM(25件のレビュー)
899税込989
1袋(50本)
当日出荷
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に材質スチール直径(Φmm)3.2
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(8件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用種別厚手両面テープ厚さ超厚手タック(ボールNo.)32以上剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]主なワークパーツ
強力両面テープ(防水用) ニトムズ強力両面テープ(防水用)ニトムズ(7件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム)強力両面テープ(防水用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
エバック若草ユニット (縁駒O) CONDOR(山崎産業)エバック若草ユニット (縁駒O)CONDOR(山崎産業)
469税込516
1個
当日出荷
ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
厚さ(mm)約18寸法(mm)75×300グリーン仕様静電防止処理済。防災適合品種別人工芝材質E.V.A質量(g)約106
人工芝生KG3000S 910mmX20M ミヅシマ工業人工芝生KG3000S 910mmX20Mミヅシマ工業
32,980税込36,278
1巻
当日出荷
長さ(m)20グリーン幅(mm)910トラスコ品番449-7295厚さ(mm)7質量(kg)16.5
ステープルA ミヅシマ工業ステープルAミヅシマ工業
129税込142
1個
当日出荷
長さ(mm)150トラスコ品番802-0783質量(g)15
エバック若草ユニット (コーナー) CONDOR(山崎産業)エバック若草ユニット (コーナー)CONDOR(山崎産業)
229税込252
1個
当日出荷
ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
厚さ(mm)約18寸法(mm)75×75グリーン仕様静電防止処理済。防災適合品種別人工芝材質E.V.A質量(g)約26
エバック若草ユニット (縁駒M) CONDOR(山崎産業)エバック若草ユニット (縁駒M)CONDOR(山崎産業)
469税込516
1個
当日出荷
ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
厚さ(mm)約18寸法(mm)75×300グリーン仕様静電防止処理済。防災適合品種別人工芝材質E.V.A質量(g)約110
シート押えアンカーピンストロング 渡辺泰シート押えアンカーピンストロング渡辺泰
889税込978
1袋(20本)
当日出荷
厚手のシートや人工芝などをしっかり固定します。 ハンマーなどを使用しての打ち込みが可能です。 また。先端うを書こうしている為、打ち込み作業が楽にできます。
材質亜鉛メッキ鉄線長さ(cm)約15太さ(mm)約4
人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD)人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプグローブウッド(GROVE WOOD)
1,460税込1,606
1個
4日以内出荷
【 ワイドタイプで貼りやすい 】片面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。【 作業が簡単な両開きタイプ 】裏面の剥離紙が真ん中でカットされており半分づつ剥がせるため、中心線を目安に片方ずつ簡単キレイに貼り合わせることができます。作業効率が良いです。【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝同士の連結に用いるテープです。テープの剥離紙の片側を剥がし、人工芝の端部裏側に沿ってこのテープを接着します。テープのもう片側の剥離紙を剥がしながらジョイントしたいもう片方の人工芝と接着させれば人工芝がジョイントされます。
ダークグリーン幅(cm)15主な用途固定用特性耐水
防音・防振テープ 東京防音防音・防振テープ東京防音
669税込736
1枚
当日出荷
つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。 ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。 また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。 人工芝の固定にもご使用出来ます。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)3
人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生YAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1ロール
5日以内出荷
簡単設置の人工芝芝丈:35mmズレ防止の固定用U字ピン付き緑色のU字ピンで固定しても目立ちにくい芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます
用途芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 高密度 ドッグラン 屋上 庭 ベランダ バルコニー ガーデン材質【U字ピン】スチール材質(表面/裏面)【表面】ポリエチレン/ポリプロピレン、【裏面】SBRラテックス材質(基布)ポリプロピレン丈(mm)【芝】35
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(7件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
吸油マット テラモト吸油マットテラモト(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに厚さ(mm)6材質ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)その他別売のベースと共にご利用ください。
ルビロン101 トーヨーポリマールビロン101トーヨーポリマー(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~76%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
コンドル 水切りユニット 30枚セット CONDOR(山崎産業)コンドル 水切りユニット 30枚セットCONDOR(山崎産業)
7,998税込8,798
1セット(30枚)
翌々日出荷
屋内・屋外兼用プラスチック製ジョイントマット。 ベランダや屋上の劣化防止に。 水切れが良く乾きが速い。 表面には細かな凹凸があり滑りにくい仕様。 別売りの人工芝「若草ユニット」「石目ユニット」と連結可能。 安心と信頼の日本製です。
材質ポリエチレン質量(g)約180寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約30×30×1.3
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
529税込582特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
人工芝押さえピン DAIM人工芝押さえピンDAIM(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(50個)
当日出荷
人工芝の固定に使用できます。 ピン先端が尖っているため差し込みやすく、グリーン色で目立たせません。
材質スチール寸法(幅W×長さL)(mm)31×120アズワン品番64-6529-54
リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショーリアル人工芝 水抜き穴タイプタカショー
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)パイル長(mm)30
人工芝用下敷きパネル DAIM人工芝用下敷きパネルDAIM
449税込494
1枚(50cm)
6日以内出荷
人工芝を痛める原因となる、湿気や水はけの悪さを解消。設置することで地面との間に約5mmの通気スペースが出来、カビやコケの原因となる湿気を逃す構造。ジョイント式で複数連結も可能。樹脂製で軽いため、設置もかんたん。10cm単位でカット用の溝付。設置スペースに合わせてサイズ調整ができます。両面テープの貼付スペース付。
用途人工芝設置場所の湿気、水はけの改善に。材質樹脂高さ(mm)10質量(g)340寸法(縦×横)(mm)500×500
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
ルビロン955T トーヨーポリマールビロン955Tトーヨーポリマー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(150g)
当日出荷
耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。質量(g)150危険等級アズワン品番65-0320-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
レーキホーキ熊手ほうき 伸縮柄 日本クリンテックレーキホーキ熊手ほうき 伸縮柄日本クリンテック
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
穂先をレーキ(熊手)状に加工したホーキ。落葉・砂・砂利・雪などの掃き集めに適した穂先です。 人工芝や芝生・凸凹のある土間などの掃き掃除にも適しています。 柄はレーキとして使い易い長尺伸縮柄。
用途アスファルト・石畳・芝生など土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。材質ポリプロピレン、スチールパイプ全長(mm)約950~1600アズワン品番64-8344-99穂幅(mm)約350繰り返し・詰め替え対応
ウインドターフ FT-170 92cm×10m ワタナベ工業ウインドターフ FT-170 92cm×10mワタナベ工業
29,980税込32,978
1巻
4日以内出荷
耐候性、耐久性に優れた成形芝のロールタイプです。 透水仕様です。 裏面ポリエステルネットを貼ることにより、接着剤、両面テープでの施工もできます。
用途工事現場や屋上テラス、スポーツ施設などグリーン長さ(m)10トラスコ品番797-3004材質表面:ポリエチレン100%、裏面:ポリエステルネット幅(mm)920厚さ(mm)17
若草ユニットE 細コーナー 袋入り CONDOR(山崎産業)若草ユニットE 細コーナー 袋入りCONDOR(山崎産業)
149税込164
1袋(2個)
4日以内出荷
若草ユニットEタイプ用のコーナー
材質ポリエチレンタイプ袋入りサイズ(cm)5×5
GROVE 人工芝テープ 人工芝 固定用 片面テープ 15cm x 10m 人工芝連結用 接続テープ 強力ワイドタイプ ダークグリーン色 GROVEGROVE 人工芝テープ 人工芝 固定用 片面テープ 15cm x 10m 人工芝連結用 接続テープ 強力ワイドタイプ ダークグリーン色GROVE
1,460税込1,606
1個
4日以内出荷
【 ワイドタイプで貼りやすい 】幅15cm長さ10mの片面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。【 作業が簡単な両開きタイプ 】裏面の剥離紙が真ん中でカットされており半分づつ剥がせるため、中心線を目安に片方ずつ簡単キレイに貼り合わせることができます。作業効率が良いです。【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝同士の連結に用いるテープです。テープの剥離紙の片側を剥がし、人工芝の端部裏側に沿ってこのテープを接着します。テープのもう片側の剥離紙を剥がしながらジョイントしたいもう片方の人工芝と接着させれば人工芝がジョイントされます。
仕様片面ダークグリーン幅(cm)15長さ(cm)1000
...