カテゴリ

  • 安全保護具(29)
    • 介錯ロープ(28)
    • 周辺器具 墜落制止用器具(1)
  • 建築金物(1)
    • 窓用金物(1)
  • 作業工具(2)
    • 手鈎(てかぎ)/ノンコ(2)
  • 空調・電設資材(1)
    • 住宅・店舗用照明器具アクセサリ(1)
  • 梱包用品(48)
  • 物流用品(6)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「介錯」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3色介錯ロープ つくし工房3色介錯ロープつくし工房(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本ほか
当日出荷
補助・誘導 介錯ロープ まつうら工業補助・誘導 介錯ロープまつうら工業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ幅(mm)12Φ切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
介錯ロープ TRUSCO介錯ロープTRUSCO(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
フック棒 中西産業フック棒中西産業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
3.3.3介錯ロープ 大洋製器工業3.3.3介錯ロープ大洋製器工業(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。
用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。長さ(m)5太さ(mm)12材質ポリエステル質量(kg)1.1
3色介錯ロープ コンドーテック3色介錯ロープコンドーテック(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。 (フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして材質ロープ:ポリエステル フック:スチール長さ(m)5ロープ径(Φmm)12フック全長(mm)218フック径(mm)50
玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1000M土牛
14,980税込16,478
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
フック No.H-10 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フック No.H-10トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質質量(g)約375寸法(縦×横)(mm)約210×約130RoHS指令(10物質対応)対応
セフティ介錯ロープ グリーンクロスセフティ介錯ロープグリーンクロス
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。 見える化で安全作業ができます。 原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。 フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。
用途玉掛作業時の安全確保に。赤/黄/緑ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)ポリエステル
玉掛け用 安全棒 BLT-1500M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1500M土牛
15,980税込17,578
1本
欠品中
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)480~1500リング寸法(mm)高さ26×幅29フック口幅(mm)54
親綱(介錯)ロープ まつうら工業親綱(介錯)ロープまつうら工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ長さ(m)10ロープ幅(mm)16Φ切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 26mm伊藤製鋼
6,098税込6,708特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)26
親綱・介錯(青)ロープ まつうら工業親綱・介錯(青)ロープまつうら工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕上り寸法(m)7ロープ径(Φmm)16青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません仕様片側フック付、エンドテープ止め材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白再生紙使用マーク適合
コイルキーチェーン レイメイ藤井コイルキーチェーンレイメイ藤井
309税込340
1個
当日出荷
紛失、落下防止に安心のキーチェーンです。カギ、小銭入れ、定期入れ等軽量なものの取り付けに最適です。
ホルダー数3
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡紺屋商事
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。 親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。 (株)クラレの原糸を使用した安心素材。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。 ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷から8日以内出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 3色タイプ(介錯ロープ) 名古屋製綱エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 3色タイプ(介錯ロープ)名古屋製綱
8,798税込9,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
赤・黄・緑
補助・誘導用3色介錯ロープ まつうら工業補助・誘導用3色介錯ロープまつうら工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
3色混色ストランドで目立つタイプ6mと3色サツマつなぎタイプ5mがあります。3色つなぎタイプは赤:約1.5m+黄:約1.5m+緑:約2mの約5mです。大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導にロープ径(Φmm)12切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)(保証値ではありません)材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付紺屋商事
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。 アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。 カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。 ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
材質ポリエステルスパン
クレモナSロープ 白 20mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 20mm伊藤製鋼
4,798税込5,278
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)20
墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ墜落制止器具取付対応クランプイーグルクランプ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽量で強靭なアルミ合金製の本体独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
クレモナSロープ 100m巻 グリーンクロスクレモナSロープ 100m巻グリーンクロス
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から6日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
介錯ロープ 333運動用 5m 結一産業介錯ロープ 333運動用 5m結一産業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ! フックの手前から1Mずつ色付け。 地切り目安に手元30cmにも着色しています!
用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助材質フック:スチール、ロープ:ポリエステル100%赤・黄・緑+手元30cm緑着色長さ(m)5ロープ径(Φmm)12
3M旗付き333運動用介錯ロープ極 結一産業3M旗付き333運動用介錯ロープ極結一産業
9,698税込10,668
1本
当日出荷
作業員の方達が持つ場所をひと目でわかるよう3M旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。 色が落ちた際でもメートル位置がわかるような加工なども施しております。 識別と地切り確認が出来るよう手元30cmに色を付けています。
用途クレーン玉掛け作業の荷物の引き寄せやバランスとりに。トラスコ品番368-2726材質ロープ:ポリエステル、フック:スチール、旗:塩ビ赤・黄・緑径(Φmm)12長さ(m)5
エステルナビゲーションロープ(介錯ロープ) 単色 名古屋製綱エステルナビゲーションロープ(介錯ロープ) 単色名古屋製綱
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
クレモナSロープ 50m巻 グリーンクロスクレモナSロープ 50m巻グリーンクロス
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
クレモナSロープ 100m巻 グリーンクロスクレモナSロープ 100m巻グリーンクロス
39,980税込43,978
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
クレモナSロープ 白 18mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 18mm伊藤製鋼
4,198税込4,618
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)18
クレモナSロープ 200m巻 グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻グリーンクロス
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
ポリエステルスパンロープ 青 名古屋製綱ポリエステルスパンロープ 青名古屋製綱(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
ナビゲーションロープ(介錯ロープ)エステルタスランロープ 青色(黄線入り) 名古屋製綱ナビゲーションロープ(介錯ロープ)エステルタスランロープ 青色(黄線入り)名古屋製綱
7,698税込8,468
1本
当日出荷から10日以内出荷
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
ロープ径(Φmm)16
クレモナSロープ 白 30mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 30mm伊藤製鋼
6,998税込7,698
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)30
クレモナSロープ 白 10mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 10mm伊藤製鋼
3,500税込3,850
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)10
クレモナロープ 黒 伊藤製鋼クレモナロープ 黒伊藤製鋼
13,980税込15,378
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。メーカー商品の『クレモナSロープ 白』がビニロン繊維+ポリエステル繊維混合を素材としているところ、本製品はビニロン繊維のみで出来ておりますので、『クレモナSロープ 白』と比較すると若干重さが軽くなっています。
用途各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ種類3ツ打長さ(m)200
クレモナSロープ 白 12mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 12mm伊藤製鋼
3,598税込3,958
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)12
クレモナSロープ 白 36mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 36mm伊藤製鋼
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)36
ポリエチレンロープ 黒 200m巻 グリーンクロスポリエチレンロープ 黒 200m巻グリーンクロス
6,498税込7,148
1巻
4日以内出荷
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
KPロープ 200m巻 グリーンクロスKPロープ 200m巻グリーンクロス
6,698税込7,368
1巻
4日以内出荷
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
エステルナビゲーションロープ (介錯ロープ)蛍光色 名古屋製綱エステルナビゲーションロープ (介錯ロープ)蛍光色名古屋製綱
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
ロープ径(Φmm)12