カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(19)
    • つぎ柄(8)
    • ケレン棒(2)
  • 日用品(20)
    • ランドリーラック(14)
    • その他洗濯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(5)
    • 指示棒(2)
  • 店舗什器・備品(34)
    • のぼり用備品(13)
  • 建築金物(48)
    • レール(46)
  • 作業工具(17)
    • 点検ハンマー/テストハンマー(7)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
    • 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品(4)
  • 防災用品(2)
    • つっかえ棒(2)
  • 家電(23)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 介護用品(9)
  • 清掃用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「伸縮棒」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ継ぎ柄 伸縮タイプモノタロウ(151件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸縮棒超スリム アイリスオーヤマ伸縮棒超スリムアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。
3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツ3段伸縮3mポール(1.2~3m)P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペンつぎ柄 伸縮タイプ3段式アサヒペン(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
YKニューアルミローラーポール 好川産業YKニューアルミローラーポール好川産業(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮継ぎ柄 TRUSCO伸縮継ぎ柄TRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
伸縮継ぎ柄 2000 インダストリーコーワ伸縮継ぎ柄 2000インダストリーコーワ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
伸縮式ステンレスケレン棒 SK11伸縮式ステンレスケレン棒SK11(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
強力伸縮棒 アイリスオーヤマ強力伸縮棒アイリスオーヤマ
899税込989
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ高さ(cm)4.3奥行き(cm)7
天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)4耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800取扱説明書(0.89MB)収納の目安(シャツ)80着
スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 エレコムスマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付エレコム(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)仕様【連続待機日数】約229日セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)使用電池CR2032保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
トラックステッパー HARAX(ハラックス)トラックステッパーHARAX(ハラックス)(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
ポップ&パネルスタンド ササガワポップ&パネルスタンドササガワ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。伸縮調整可能です。横棒は少し手間に出ているのでパネルなども設置できます。
材質スチール他寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135寸法(幅W×高さH)(mm)250×450~720
2段伸縮のぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮のぼりポール3Mツルハタ(服部)(6件のレビュー)
459税込505
1本ほか
3日以内出荷
スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
高低圧用検電器 長谷川電機工業高低圧用検電器長谷川電機工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲AC80~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレールYAMAZEN(山善)
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
のぼり用伸縮式ポール モノタロウのぼり用伸縮式ポールモノタロウ(59件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850
日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅 ファミリー・ライフ日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅ファミリー・ライフ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)質量(kg)約10.5材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1000M土牛
14,980税込16,478
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
伸縮式メモ棒 土牛伸縮式メモ棒土牛(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
シャフト寸法(mm)200~550仕様貼替シール使用可能
突っ張り式スタンド モノタロウ突っ張り式スタンドモノタロウ(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)3.5耐荷重(kg)全体:60、1段あたり:30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600-975×95×1400-2800収納の目安シャツ:40着(1段あたり20着)
のぼり用ポール 日本緑十字社のぼり用ポール日本緑十字社
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
伸縮式で、使用時は最大3mまで高さ調整が可能です。組み立て、収納が簡単でイベントや現場などで繰り返し使用できます。本製品は日本国内で生産されています。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。仕様長さ調節可能(2段伸縮)付属品横棒、回転キャップ付き材質パイプ鋼管部:スチール、パイプ被覆部:ポリプロピレン、横棒:FRP(繊維強化プラスチック)、横棒用キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)(高さ)1610~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)730
ECOポール CN-30型 白 アーテック[学校教材・教育玩具]ECOポール CN-30型 白アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
955税込1,051
1個
3日以内出荷
のぼりや学級旗などを立てるのに便利最大3mまで伸びます。材質:スチール。サイズ:Φ22mm×1.61m(収納時)。セット内容:横棒付 ※1.6~3mまで伸縮します
用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。材質スチール仕様横棒付寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
玉掛け用 安全棒 BLT-1500M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1500M土牛
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)480~1500リング寸法(mm)高さ26×幅29フック口幅(mm)54
D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
3段伸縮のぼりポール4M ツルハタ(服部)3段伸縮のぼりポール4Mツルハタ(服部)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
3日以内出荷
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。 1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 ジャンボのぼりの取り付けに向いています。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。段数3横棒(mm)1000パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1610最大長(mm)4000
2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式エスコ
117,800税込129,580
1台
欠品中
最大使用荷重(kg)150材質アルミニウム仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540アズワン品番64-7943-63適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
D40ステン吊ブラケット Bタイプ 岡田装飾金物D40ステン吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
217,700税込239,470
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数24
8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
231,200税込254,320
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数27
装着形警報計 センサー延長棒 ガステック装着形警報計 センサー延長棒ガステック
31,980税込35,178
1本
当日出荷
垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
204,400税込224,840
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数21
D40吊ブラケット Aタイプ 岡田装飾金物D40吊ブラケット Aタイプ岡田装飾金物
949税込1,044
1個
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅 ファミリー・ライフ日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅ファミリー・ライフ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)質量(kg)約9材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
超長い自撮り棒 insta360超長い自撮り棒insta360
12,980税込14,278
1個
当日出荷
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応