カテゴリ

  • 研磨材(21)
  • オフィス家具(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業傘」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かぶる傘2本組 ファミリー・ライフかぶる傘2本組ファミリー・ライフ
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
両手が使え作業がはかどる帽子型のかぶる傘。あご部分に紐が付いている帽子のようにかぶれるタイプです。傘を持つ必要がないので作業に最適。二重構造通気性がありムレにくい。園芸用に、農作業に、除雪作業に
付属品収納袋材質傘生地:ポリエステル、骨:スチールシルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)770×240直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)60×490質量(g/個)270
どこでもさすべえ UNITE(ユナイト)どこでもさすべえUNITE(ユナイト)(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
【ガッチリ!安心な固定タイプ】 簡単取り付け! 付属のレンチで簡単に取り付けができます。 どこでも取り付けOK! 15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。 360度回転! 360度回転し、前後にも動きます。 素材が強い! 素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに付属品取付金具、レンチグレー質量(g)650アズワン品番64-9547-35
安全パラソル(土台無し) TRUSCO安全パラソル(土台無し)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
スポーツ観戦用UV仕様パラソル CAPTAIN STAGスポーツ観戦用UV仕様パラソルCAPTAIN STAG(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)長さ(mm)親骨:(約)770寸法(mm)(約)径1550×高さ960質量(g)約450
かさキャッチ 第一精工かさキャッチ第一精工(25件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。 傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
マイパディーUVカットパラソル200cm CAPTAIN STAGマイパディーUVカットパラソル200cmCAPTAIN STAG(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
グリーン直径(Φcm)200材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
POE傘65大判ジャンプ 白 丸玉工業POE傘65大判ジャンプ 白丸玉工業(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様ワンタッチ式材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂タイプ長傘
エザンス パラソル240cm CAPTAIN STAGエザンス パラソル240cmCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
Mグリーン×Lグリーン直径(Φcm)240材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
布傘 ワンタッチ式 70cm モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cmモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)450最大使用寸法(mm)1200×890×1200
フリット UVカットウィングパラソル240cm CAPTAIN STAGフリット UVカットウィングパラソル240cmCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ブルー直径(Φcm)240材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)約2.0収納時寸法(mm)(約)外径100×高さ1300寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ2400×2200
超強力防水スプレー (長時間) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (長時間)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(33件のレビュー)
999税込1,099
1本(380mL)
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
傘もとどおり BEST(ベスト)[金物]傘もとどおりBEST(ベスト)[金物](28件のレビュー)
389税込428
1セット
当日出荷
傘の修理は意外とカンタン!金具をあてて、曲げるだけ。ほぉーら!もとどおり!
セット内容骨修理金具(大・小・ピン)各5個
バイブレペン SK(新潟精機)バイブレペンSK(新潟精機)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175硬さ(Hv)510
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
マイネーム シングルタイプ サクラクレパスマイネーム シングルタイプサクラクレパス(5件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
にじみにくく洗濯に強い!名前書きの定番「マイネーム」 新インキでパワーUPしてより洗濯に強くなりました。
用途【超極細字】おはじきや消しゴムなどより小さな物への名前書きに 【極細字】お弁当箱や傘など小さな物への名前書きに 【細字】筆箱、教科書、靴、シャツ、ズボンなどの名前書きに 【太字】ゼッケンやユニフォームなど目立つ名前書きにタイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PP材質(尾栓)PP入数1本商品タイプ使い切り本体
マイほうきキャッチャー マグネット式 結一産業マイほうきキャッチャー マグネット式結一産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます! マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱! 机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。仕様マグネット材質本体:アルミ素材、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット寸法(mm)110×51シルバー+青質量(g)110適合サイズ(mm)Φ16~23収納数1繰り返し・詰め替え対応
かさキャッチ(前子供のせ付自転車&シルバーカー用) 第一精工かさキャッチ(前子供のせ付自転車&シルバーカー用)第一精工(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。 3段階の高さ調整が可能です。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cmモノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)452最大使用寸法(mm)1200×890×1200
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
現場用日よけパラソル(文字入り) 結一産業現場用日よけパラソル(文字入り)結一産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております! 直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です! ボタンを押しての開閉が可能 ポールの伸縮も可能に 別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!
用途工事・作業現場用パラソル材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE全長(mm)全開時パラソル:約1750質量(kg)1.8パラソル:ブルー/ポール:白高さ(mm)約1200~2100直径(mm)32
多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)多目的仕上げディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5厚さ(mm)13粒度#320相当砥材A(酸化アルミニウム)トラスコ品番395-0361質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段千吉(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)15仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
アンブレラ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)アンブレラPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様ワンタッチ式材質ポリエステル質量(g)380タイプ長傘グリップ径(Φmm)30グリップ長さ(mm)110
パラソルベーススタンド CAPTAIN STAGパラソルベーススタンドCAPTAIN STAG(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン質量(kg)約1.3組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
ミニロッカー スマイル[家具]ミニロッカースマイル[家具]
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
使い勝手と収納力にこだわった高機能ミニロッカースリム1人分の荷物をたっぷり収納可能レイアウトは自由自在で、固定用の連結金具も付属面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品収納力をアップしてくれる各パーツハンガー&フック:衣類やカバンが掛けられるフック(扉裏):折りたたみ傘などの小物が掛けられる棚板:靴置き場との仕切りになり、カバンなどを置ける便利な機能を搭載通気口:空気を逃がすので熱がこもりにくい背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利ハンドル:丸みがあって開け閉めしやすいハンドル
付属品ハンガーフレーム、フック、タオル掛け、棚板、鍵×2、連結ボルト材質スチール質量(kg)11.3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×455×(上)645(下)135機能通気口/配線穴棚板耐荷重(kg)11外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×895
ガーデンパラソルベーススタンド CAPTAIN STAGガーデンパラソルベーススタンドCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
グリーン仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン質量(kg)約1.3組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
インサイドポリシャー (#80) イチグチインサイドポリシャー (#80)イチグチ
599税込659
1個ほか
当日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度80最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マゲタ~ノ 外径95Φ M10 ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10ムラコ
5,998税込6,598
1セット(5枚)
当日出荷
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
ミニほうきキャッチャー マグネット式 結一産業ミニほうきキャッチャー マグネット式結一産業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます! マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱! 机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。仕様マグネット材質本体:アルミ素材、フック部:PP製 、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット寸法(mm)260×51シルバー+青質量(g)230適合サイズ(mm)Φ16~23収納数2繰り返し・詰め替え対応
ポリ連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1袋(9本×30連)
当日出荷から翌々日出荷
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。長さ(mm)38材質(本体)スチール表面処理ユニクロ番手14線径(mm)2.1
デザイン和傘 アーテック[学校教材・教育玩具]デザイン和傘アーテック[学校教材・教育玩具]
437税込481
1個
当日出荷
組立不要水墨画からポップアートまで自由に彩るデザイン和傘絵を描くだけで完成する組立済みの和傘です。木と紙でできた温かみのある素材を使用し、アクリルガッシュや墨汁など、使用する画材によってポップにも水墨画風にも仕上げられます。描く素材によって多彩な表現が楽しめます。伝統工芸風の作品制作や文化学習にもぴったりです。学校教材やイベントワークショップにもおすすめの創作素材です。材質:木、紙。サイズ:傘:Φ300mm(柄:230mm)
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。ホワイト仕様使用できる主な画材:墨・ポスターカラー等材質木、紙寸法(mm)傘:Φ300×230質量(g)22
インサイドポリシャー (#120) イチグチインサイドポリシャー (#120)イチグチ(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度120最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#240) イチグチインサイドポリシャー (#240)イチグチ
619税込681
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度240最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイファンプラス マルチクリップ 大作商事マイファンプラス マルチクリップ大作商事(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる 専用マルチクリップ付きポケットファン マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。 今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着! 熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。 傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。 風量4段階切り替え サイズ最高クラスの強力風量設計! 本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。 ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4質量(g)82風量調整4段階調整可能風向前後180°自由調整連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1充電時間(時間)約3~4
インサイドポリシャー (#400) イチグチインサイドポリシャー (#400)イチグチ
579税込637
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度400最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCOベベルディスク 高耐久タイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989