カテゴリ

  • 保管用品(102)
    • 電工バケツ(10)
    • ツールバッグ(4)
    • 作業袋(22)
  • 清掃用品(45)
    • 現場用ゴミ箱(9)
  • 安全保護具(91)
    • 腰袋(36)
  • 空調・電設資材(11)
    • ポーチ(2)
  • 作業工具(143)
  • 梱包用品(65)
  • 卓上消耗品(45)
  • 研磨材(41)
  • 防災用品(34)
  • 縫製用品(30)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 医療(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 塗料(17)
  • 作業服(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 手袋(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 物流用品(8)
  • テープ(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 測定用品(8)
  • 農具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 日用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 照明(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業袋」の検索結果

935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールキャリーボックス JEJアステージツールキャリーボックスJEJアステージ(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール材質(本体)ポリエステル
電工バケツ TRUSCO電工バケツTRUSCO(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。 底面にベニヤ板入りです。 許容荷重9kgです。
用途作業工具の運搬収納用に。 金物など小物運搬用袋に。材質綿6号帆布
電工バケツ 帆布製 モノタロウ電工バケツ 帆布製モノタロウ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納質量(kg)0.595直径(Φmm)265高さ(mm)365耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンピングバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。 コンパクトに折りたたんで収納。 折りたたみ時はバックルでカチッと固定。 現場でのごみの収集に。 資材や道具の運搬・収納に。
ワークバック52 中林製作所ワークバック52中林製作所(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付適合ベルト幅(mm)約60以下寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75適合カラビナサイズ(mm)6
自立式作業袋 ユタカメイク自立式作業袋ユタカメイク(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。材質(基布)PE、(ベルト)PP幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ミスター・ツールバッグ リングスターミスター・ツールバッグリングスター(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力!
用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可材質高品質ポリエステル主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12
角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ角型袋 自立式 フレコン生地仕様モノタロウ(26件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
作業袋 イチネンTASCO作業袋イチネンTASCO
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
万能作業袋です。表裏の両面ラミネートで防水性抜群。型崩れしにくく長期使用にも耐えられます。
材質基布:ポリエチレン(両面ラミネート)、ベルト:ポリプロピレン、縁中央4か所ハトメ:アルミ寸法(mm)550×550×600容積180L
スプリングバック Strong ToolスプリングバックStrong Tool(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。 使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎モノタロウ(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり! 収納時には小さくたためて省スペース化を実現。 持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。別売付属品ショルダーベルト
道具袋 TRUSCO道具袋TRUSCO(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。 水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。
材質パラフィン防水加工布
タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウタイヤシール(交換位置ステッカー)モノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50枚)ほか
当日出荷
夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。 タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。 タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。 右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。
用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に材質PET寸法(縦×横)(mm)35×50
New Balance NewYork New Balance(ニューバランス)New Balance NewYorkNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
13,000税込14,300
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,635税込1,799
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1kg)
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム)スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1組
当日出荷から3日以内出荷
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
バッグシーラー SUS430 モノタロウバッグシーラー SUS430モノタロウ(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質SUS430幅(mm)218高さ(mm)151奥行(mm)74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,336税込5,870
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
ばんじゅう用内袋 福助工業ばんじゅう用内袋福助工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。 ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。 食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。 食品衛生法適合品。
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
スピードブレード(大) クリップ付ケース オルファスピードブレード(大) クリップ付ケースオルファ(2件のレビュー)
959税込1,055
1箱(20枚)
当日出荷
特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3670-21RoHS指令(10物質対応)対応
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
下地探し どこ太Basic シンワ測定下地探し どこ太Basicシンワ測定(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
段ボール製ゴミ箱 90L 本体 TRUSCO段ボール製ゴミ箱 90L 本体TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5927材質/仕上段ボール高さ(mm)603質量(g)862奥行(mm)351容量(L)90間口(mm)447アズワン品番64-8481-95商品タイプ本体適合フタDBG90F
絶縁ゴム長靴 ヨツギ絶縁ゴム長靴ヨツギ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から13日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
2217 迷彩ヤッケ カジメイク2217 迷彩ヤッケカジメイク(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。 胸部分のポケットをひっくり返すと瞬時に収納袋に変身します。汚れた部分が収納できるので使用後、とても便利です。 裾はスピンドルで調整可能。 フード前はファスナーつきで着脱が簡単
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
アズツール綿スムス手袋(マチ無) アズワンアズツール綿スムス手袋(マチ無)アズワン(7件のレビュー)
749税込824
1袋(12双)ほか
当日出荷から翌々日出荷
吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています。サイズごとにリストカラーがあり、袋から出した後もサイズ識別が容易です。
材質綿
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ちりとり捨楽 テラモトちりとり捨楽テラモト(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
ライトグリーン材質袋止め:ポリプロピレン材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%材質(フレーム)塩化ビニール材質(ベース)塩化ビニール繰り返し・詰め替え対応
腰袋 モノタロウ腰袋モノタロウ(137件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
ブラック/レッド材質ポリエステル(600デニール)適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)PISCO(ピスコ)
539税込593
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」ネクストリー(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
手袋 ポリエチレン型押エンボス グローブマニア(川西工業)手袋 ポリエチレン型押エンボスグローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)
当日出荷
衛生を必要とされる作業や、手先の細かな作業へもオススメ。食品加工・調理用にも安心の食品衛生法適合のポリエチレン手袋。左右兼用タイプで無駄なく使えます。1袋100枚入。
全長(cm)28材質ポリエチレンブルー厚さ(mm)0.018規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工片エンボス入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパースクレーパー 300 オルファハイパースクレーパー 300オルファ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5トラスコ品番485-8425質量(g)396(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック今村紙工
299税込329
1パック
当日出荷
厚さ0.04mmのしっかりとした素材の厚手タイプのOPP袋。透明度が高く中に入れたものが美しく引き立ちます。静電気防止加工された剥離テープ。はがしたテープが手に絡まらず作業効率がアップします。DMなどの封入作業もはかどります。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.04透明種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープ種類静電防止加工付テープテープ有り
段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO段ボール製ゴミ箱 45L 本体TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール高さ(mm)563質量(g)591奥行(mm)280容量(L)45間口(mm)322アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F
業務用OPP袋 T(テープ付き) SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き)SWAN(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(1000枚)
当日出荷
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品入れ 自動車整備用 モノタロウ交換部品入れ 自動車整備用モノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
整備作業時に部品交換した際に細かい部品を無くさないための袋です。
用途自動車整備作業の保管袋として材質ポリエチレン(LDPE)寸法(幅W×高さH)(mm)270×500
...