カテゴリ

  • 安全用品(74)
    • コーン用セーフティライト(26)
    • その他保安・工事灯用品(15)
  • 電気材料(23)
    • 自動点滅器(11)
    • 埋込コンセント(4)
  • 照明(21)
    • コンセント式センサーライト(2)
  • 空調・電設資材(123)
    • 防犯灯本体(8)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 防犯用品(4)
  • カー用品(3)
  • 家電(2)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保安灯」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED保安灯センサー付ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯センサー付ナイトライト東芝ライテック
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LEDPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 丸型 ソーラー式モノタロウ(116件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュキタムラ産業(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。寸法(mm)W85×H174質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7685
LED警告灯 電池式 モノタロウLED警告灯 電池式モノタロウ(33件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
LED保安灯ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯ナイトライト東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質プラスチックニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 平型 ソーラー式モノタロウ(78件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業ソーラークリスタル 単品ブラスト興業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用モノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4
保安灯ナイトライト コイズミ(小泉成器)保安灯ナイトライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3電球の種類LED材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1電球LED光源寿命40000時間
耐振電球100W ELPA耐振電球100WELPA(1件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110クリア
保安灯サンフィットソーラー(電池不要) OKACHO保安灯サンフィットソーラー(電池不要)OKACHO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。 保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。 また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。 作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。LED色材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
耐振電球60W ELPA耐振電球60WELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)60定格電圧(V)110クリア
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプですメーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Smart&Stylish 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!! 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ! 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン業界初のLED面発光を採用!!UN(ECE)部品認証取得品です。【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
駐禁ポール 日本緑十字社駐禁ポール日本緑十字社(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示トラスコ品番815-1690材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100文字内容駐車ご遠慮下さい質量(g)600日本緑十字社品番117001
耐震球20W ELPA耐震球20WELPA(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア
耐震球200W ELPA耐震球200WELPA
379税込417
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
定格電圧(V)110定格消費電力(W)200クリア電球の種類耐震球
耐震球40W ELPA耐震球40WELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)40定格電圧(V)110クリア
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
青色保安指示灯 TMC青色保安指示灯TMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に青色機能点滅/点灯連続点灯時間(時間)約100
寸丸球 ELPA寸丸球ELPA
160税込176
1個
当日出荷
保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状寸丸球定格消費電力(W)7定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
ナツメ110V10W ELPAナツメ110V10WELPA
159税込175
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
耐震球150W ELPA耐震球150WELPA
399税込439
1個
欠品中
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)150定格電圧(V)110クリア
寸丸球7W ELPA寸丸球7WELPA
141税込155
1個
当日出荷
保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状寸丸球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100クリア全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
ソーラースターミニ 仙台銘板ソーラースターミニ仙台銘板(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
ナツメ110V3W ELPAナツメ110V3WELPA
249税込274
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)3定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
ナツメ球 白 ELPAナツメ球 白ELPA
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
耐震球(クリア) オーム電機耐震球(クリア)オーム電機(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り POLARGLEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入りPOLARG
9,998税込10,998
1セット(2個)
6日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!LEDの純白光が高い被視認性を発揮!太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品車検適合防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ発光色ホワイト定格DC12V
いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセット NIGHTSTAR(ナイトスター)いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセットNIGHTSTAR(ナイトスター)
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
車検対応・保安基準適合Eマーク付き ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で 大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。 大型シングルプロジェクタ―LED 純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。 安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。 コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯) 運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯 Eマーク(ECE R87)取得済み 新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 LEDウインカー 近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。 裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。 LEDフォグランプ フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。 カプラーオン取付 車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) ※保証内容はメーカー規約に基づきます。 新品左右セット カラー クロームタイプ/プラックタイプ 取付説明書付き
用途トラック用LEDテールランプ
リフレクターキット40 ブラック DAYTONA(デイトナ)リフレクターキット40 ブラックDAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
本体アルミ製アルマイト仕上げ。リフレクター面積10cm2を確保し、車検時にも安心です。
仕様●本製品を取付の際には保安基準の別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に準じた取付位置でご使用ください。取付位置によっては本来の性能を満たさなくなります。●保安基準についてのお問い合わせは、メーカーではお答えしかねますので「新・道路運送車両の保安基準」をご理解していただくか、最寄の車両検査場または自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。●51~125ccは別途原付2種用表示ステッカーが必要です。
日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セットNIGHTSTAR(ナイトスター)
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
車検対応保安基準適合Eマーク付き。 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で3連LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 プロジェクタ―LED 外側2灯 Hi/Loビーム(切替式)、内側1灯 フォグランプ コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。 Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 カプラーオン取付 レベライザー付属で車両側ハーネスにメインカプラーを差し込むだけの簡単配線。 純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) 【適合車種】 日野 レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア 平成14年1月~平成29年4月 純正ハロゲン車 参考純正品番:81110-3693(右)、81150-3063(左) 純正HID車 参考純正品番:81110-3930(右)、81150-3310(左) 81110-E0632(右)、81150-E0632(左) Jバス(ジェイバス) 日野セレガ/いすゞガーラ 純正ハロゲン車/HID車 平成17年8月~ RU系
用途トラック用LEDヘッドライト定格電圧(V)DC24