カテゴリ

  • 厨房用品(42)
  • オフィス家具(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • マスク(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保温板」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ)トーレペフ(黒)テープ付TORAY(東レ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(断熱材)1MYSK(山脇産業)(12件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(12件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
保温プレート オーム電機保温プレートオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品保証書付取扱説明書材質耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂質量(g)613定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)217×217×31定格消費電力(W)35プレート【ヒーター】一体式温度調整範囲(℃)40~90
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(34件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
EVAフォーム サンペルカEVAフォームサンペルカ(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
22日以内出荷から24日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
ガラスクロス TGK(東京硝子器械)ガラスクロスTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,790税込4,169
1枚
当日出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
防じんマスク 7191DK-XRB 興研防じんマスク 7191DK-XRB興研(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル2~3:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm>萩原
19,980税込21,978
1台(1台)
翌々日出荷
収納力に優れたキッチンカウンター「ファインド」は、シンプルながらも機能性を追求したキッチン収納です。広々とした天板は、レンジや炊飯器などのキッチン家電を置くのに十分なスペースを提供し、料理の効率を格段にアップさせます。スライド棚は、使用頻度の高いアイテムをサッと取り出せるように設計されており、忙しい朝もスムーズに作業が進むでしょう。さらに、可動棚を備えた収納部は、食器からストック品まで、さまざまなアイテムを整理整頓。省スペースながらも収納力は抜群で、キッチンをすっきりと見せる効果も期待できます。コンセント付きで、家電の配線も手間なく行えるのも魅力です。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。こちらのキッチンカウンターで毎日の料理をより快適に、そしてキッチン空間をより美しく演出し、キッチンライフをアップグレードしましょう。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×40×82
防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/2091-RL33M(スリーエム)(11件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
不燃断熱マット 旭産業(シート)不燃断熱マット旭産業(シート)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
耐熱グラスウール KIJIMA(キジマ)耐熱グラスウールKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
トーレペフ(白)テープ付 TORAY(東レ)トーレペフ(白)テープ付TORAY(東レ)(8件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1枚
当日出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付きYAMAZEN(山善)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。オーク調の木目の入った棚板は樹脂加工済み、拭き掃除などお手入れラクラク。重量キャスター仕様で、お掃除もラクラク。
用途レンジ台、レンジボード、キッチンラック、家電収納、家電収納ラック、家電ラック、食器棚、スライド棚、レンジワゴン、キッチンワゴン、キッチンカウンター、キッチンボード、収納棚、カウンター、作業台、調理台として。引越し、新居、ワンルーム、ひとり暮らし、二人暮らし、新生活、模様替えに。幅(mm)480材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
レンジ台 ゴミ箱上ラック ジェイケイ・プランレンジ台 ゴミ箱上ラックジェイケイ・プラン
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
上がデッドスペースになりがちなゴミ箱、ストッカー、バスケットなどの収納にピッタリなラック。天板は電子レンジなどキッチン家電の設置場所に最適で、逆に何も置かず作業スペースとしても使えます。中央の棚はフルスライド式となっており、炊飯器やポットなどの収納をすれば出し入れもラクラク。ゴミ箱を2台並べられるスペースがあり、ゴミの分別にも便利です。
仕様背面化粧あり、合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ1.8m)材質[天板・スライド棚・スライド前板]合成樹脂化粧合板(PVC)、[その他]プリント紙化粧合板外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40×95組立時間20分(目安)(大人2人)
EVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 CamminareEVA防寒セフティブーツ Master ゴム底Camminare
6,898税込7,588
1足
当日出荷から翌々日出荷
高品質なEVAを使用し踏み抜き防止板、先芯入りの超軽量の防寒セーフティブーツです。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。耐油性ゴムを使用した靴底は特許を取得しており、耐油性、耐滑性に優れハードな環境に対応します。
材質胴部:EVA、底部:耐油性ゴム、インナー:フェルト、先芯・踏み抜き防止板:スチール形状ハイカット質量(kg)2種類セーフティシューズ機能超軽量・保温性・耐油性・耐油性・耐滑性・防寒性2018年トラスコ掲載ページ6 1021靴タイプ長靴
防じんマスク 1721H 興研防じんマスク 1721H興研(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル1~3:吹付け石綿の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
キッチンカウンター キッチンラック レンジ台 レンジラック YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック レンジ台 レンジラックYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
家電を使いやすくする収納ラック下部には中を隠せる扉収納付き天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり天板サイズ: 幅59 奥行40cmスライド棚内寸: 幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cmスライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm扉にはスライドヒンジ付き左側の扉にはホコリ除け付き※左から開け右から閉める必要があります扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)23耐荷重(kg)天板30、スライド棚9、可動棚1枚あたり15、全体69寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上取扱説明書(1.19MB)
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
フェザーグラスALKロール パラマウント硝子工業フェザーグラスALKロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
マイコン式炊飯器 5.5合炊き YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊きYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。
用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合仕様炊き分けメニュー:13種類セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)635方式炊飯:マイコン電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555年間消費電力量(kWh/年)80.96取扱説明書(0.85MB)最大炊飯量5.5合
レンジラック キャスター付き YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付きYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。 キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。幅(mm)480取扱説明書(0.63MB)天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500
レンジワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)レンジワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。 キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンラック、家電ラックとして。有効内寸(mm)上棚:425×230、天板:480×380、スライド棚:420×400耐荷重(kg)約30天板耐荷重(kg)20棚板耐荷重(kg)上段:5、スライド:5、下段:15
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
68,900税込75,790
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
レシェンテ 3層底ガラス蓋付片手鍋 パール金属レシェンテ 3層底ガラス蓋付片手鍋パール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂底面の厚さ(mm)2.7
収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm>萩原
21,980税込24,178
1台(1台)
翌々日出荷
収納力に優れたキッチンカウンターは、シンプルながらも機能性を追求したキッチン収納です。広々とした天板は、レンジや炊飯器などのキッチン家電を置くのに十分なスペースを提供し、料理の効率を格段にアップさせます。スライド棚は、使用頻度の高いアイテムをサッと取り出せるように設計されており、忙しい朝もスムーズに作業が進むでしょう。さらに、可動棚を備えた収納部は、食器からストック品まで、さまざまなアイテムを整理整頓。省スペースながらも収納力は抜群で、キッチンをすっきりと見せる効果も期待できます。コンセント付きで、家電の配線も手間なく行えるのも魅力です。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。こちらのキッチンカウンターで毎日の料理をより快適に、そしてキッチン空間をより美しく演出し、キッチンライフをアップグレードしましょう。
用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×40×82
簡易霧箱セットSJ-L ケニス簡易霧箱セットSJ-Lケニス
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート材質観察槽:ガラス寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
レジコン製不凍水栓柱 下出し タキロンシーアイレジコン製不凍水栓柱 下出しタキロンシーアイ
32,980税込36,278
1本
当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み幅(mm)87奥行(mm)89配管接続方向下出し
トーレペフ(白) TORAY(東レ)トーレペフ(白)TORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
48日以内出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
IHジャー炊飯器 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用
仕様【内釜】備長炭釜厚さ(mm)【釜】1.6質量(kg)5ホワイト種類[7メニュー]白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊き込み専用・炊きおこわ・おかゆ定格消費電力(W)1120加熱方式大火力包み加熱外面黒色液晶パネルグレー液晶保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.0×37.7×22.4高さ(cm)(ふたを開けた時)43.1モード【玄米】ごはん:75~80分、【白米・無洗米】ふつう:52分、かため:47分、やわらか:56分、エコ炊飯:44分、高速:27~31分、少量:49分、おかゆ:51~60分、炊込み:53~57分、炊込み(もち米を使うとき):52~55分、【雑穀米】ごはん:51~55分、食感炊き分け3種類(ふつう、かため、やわらか)消費電力量(Wh)【炊飯時】154/回(エコ炊飯)【保温時】19.1【タイマー予時】0.90【待機時】0.84タイマー【予約タイマー】2メモリー省エネ基準達成率(%)101(目標年度:2008年 / 年間消費電力:85.4kWh/年)炊飯容量1.0L 0.5~5.5合
キリマワシ<R>(断熱保温筒用) 未来工業キリマワシ<R>(断熱保温筒用)未来工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
レンジラック キャスター付き YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード質量(kg)11.35耐荷重(kg)30(天板:20、スライド棚:5、上棚:5、下棚:15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×1410天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:480×250棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
キングデンジ フライパン ナカオアルミキングデンジ フライパンナカオアルミ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス、ハンドル:真鍮合金
伸縮可能 キッチンカウンター 炊飯器ラック ( スライド棚 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) 萩原伸縮可能 キッチンカウンター 炊飯器ラック ( スライド棚 幅 73.5 ~ 121.5 cm )萩原
16,980税込18,678
1台(1台)
翌々日出荷
設置スペースや用途に合わせて、シリーズで組み合わせることができるキッチンラックシリーズこちらはスライド棚タイプと拡張テーブルの2点セットです。拡張テーブルを合わせることで、収納だけでなくちょっとした作業空間をつくることができます。伸縮式なので、お部屋のスペースに合わせて設置できるところも嬉しいポイント。天板にはケトルやコーヒーメーカーなどの家電置き場に。スライド棚には炊飯器など蒸気の出る家電収納に最適です。スライド棚の奥には便利な2口コンセント付き。また食器やお鍋など調理器具は扉収納の中へ収めることができます。カラーはシンプルなホワイトと木目調がおしゃれなナチュラルの2色から選べます。
用途収納家具 , キッチン収納 , キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。仕様●組立式●スライド棚●2口コンセント付●キャスター付(拡張テーブル部)材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(cm)(約)幅73.5~121.5×奥行40(取手含む:43)×高さ84
レシェンテ 3層底ガラス蓋付両手鍋 パール金属レシェンテ 3層底ガラス蓋付両手鍋パール金属
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
こげつきにくく保温性に優れた3層底。中身が見えるガラス蓋。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂底面の厚さ(mm)2.7