カテゴリ

  • 店舗什器・備品(27)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「値札 黒」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無地カード/ブラック HEADS(ヘッズ)無地カード/ブラックHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
439税込483
1パック(100枚)
当日出荷
無地の黒カードです。プライスカードにはもちろん、メッセージカードやPOPにも最適。3サイズ展開です。顔料インクの白色ペンや、白色鉛筆がおすすめです。
材質
提札 ミニパック HEIKO提札 ミニパックHEIKO
519税込571
1パック(100枚)
当日出荷
お求めやすい100枚入の小分け商品です。
パック入提札 糸あり タカ印(ササガワ)パック入提札 糸ありタカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!
色無地カード HEIKO色無地カードHEIKO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(50枚)
当日出荷
POPボード 光POPボード
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質再生PET
色無地カード HEIKO色無地カードHEIKO(2件のレビュー)
319税込351
1パック(50枚)
当日出荷
汎用性の高いカラー無地カードです。
提札 無地 ミシン目入り HEIKO提札 無地 ミシン目入りHEIKO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
汎用性の高いカラー無地です。  ミシン目入り
寸法(mm)40×32
提札 白無地 HEIKO提札 白無地HEIKO(5件のレビュー)
1,590税込1,749
1箱(500枚)ほか
当日出荷
材質コート紙仕様綿糸付き
提札 ミニパック HEIKO提札 ミニパックHEIKO(6件のレビュー)
319税込351
1パック(100枚)
当日出荷
お求めやすい100枚入のミニパックです。無地のコンパクトサイズで、糸も同系色でコーディネートしました。
白無地カード HEIKO白無地カードHEIKO(3件のレビュー)
219税込241
1パック(50枚)
当日出荷
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙厚さ(mm)約0.29
USED札 ザップUSED札ザップ
2,698税込2,968
1セット(1000枚)ほか
当日出荷から20日以内出荷
古着などの販売の値札に!色ごとにコーナーして使えます!
寸法(幅W×高さH)(mm)38×58
両面黒ボール紙(4切・10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]両面黒ボール紙(4切・10枚組)アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
1,200税込1,320
1袋(10枚)
当日出荷
芯まで黒くなっています。材質:紙。サイズ:390×548×0.4mm。セット内容:10枚組
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)390×548×厚0.4
アンビタッチ クルーズアンビタッチクルーズ(17件のレビュー)
699税込769
1箱(1000本)ほか
当日出荷
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
手書きPOP用カード 名刺サイズ ササガワ手書きPOP用カード 名刺サイズササガワ
319税込351
1冊(10枚)
当日出荷
シンプルなPOPにしたい時に。 規格サイズなのでカードスタンドにも最適! 手書きPOP用カード 名刺サイズ! 特別感が演出できるカードです。 二本の線の間に目立たせたい文言を入れると目を引きやすいレイアウトで書けます。 線がいらない場合は裏面も使うことができます。
材質カード紙寸法(縦×横)(mm)55×91
イージーPOPボード 友屋イージーPOPボード友屋
249税込274
1パック(5枚)
当日出荷
カード感覚でPOPが手作り作れるブラックボード!書き消し自由!使い勝手の良い5枚パック。
材質塩化ビニール厚さ(mm)0.5
クリスタルロック ファスナージャパンクリスタルロックファスナージャパン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
簡単に取り付け可能なリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。材質ポリプロピレン
提札H80(アパレル用)縦型 ザップ提札H80(アパレル用)縦型ザップ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(1000枚)
当日出荷から5日以内出荷
ブランド・スタイル・サイズ表記が可能。 色ごとにコーナーして使えます。
用途古着などの販売の値札に寸法(幅W×高さH)(mm)38×80
蛍光顔料 クラチ蛍光顔料クラチ(1件のレビュー)
669税込736
1個(10g)
当日出荷
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。危険物の類別非危険物
糸付き提札 ORIGINAL WORKS(ササガワ)糸付き提札ORIGINAL WORKS(ササガワ)(3件のレビュー)
379税込417
1袋(50枚)
当日出荷
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
針金荷札 モノタロウ針金荷札モノタロウ(92件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(1000枚)
当日出荷
定番の針金付き荷札です。 無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
提札 白無地 HEIKO提札 白無地HEIKO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1000枚)
当日出荷
汎用性の高い白無地です。 こちらは糸なしです。
ペーパータグ HEIKOペーパータグHEIKO(1件のレビュー)
349税込384
1束(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質特殊紙
タグピン タグメイトピン カラー サトーゴーセータグピン タグメイトピン カラーサトーゴーセー
6,898税込7,588
1箱(10000本)
当日出荷から5日以内出荷
タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるカラータイプのタグピンです。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66長さ(mm)15
ユニ・ポスカ 極細 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 極細uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
199税込219
1本ほか
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.7タイプシングル線の太さ極細インク水性顔料
まつばロック サトーゴーセーまつばロックサトーゴーセー
8,998税込9,898
1箱(5000本)
5日以内出荷
松葉状に枝分かれした形状の結束具です。値札・タグ付けをした際に、支点でタグがきちんと止まります。またタグ同士や商品同士の絡まりも防ぎます。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。材質ナイロン66
いとループ サトーゴーセーいとループサトーゴーセー
27,980税込30,778
1箱(5000本)
5日以内出荷から6日以内出荷
糸の風合いが商品のイメージアップを演出するリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。材質ナイロン66・ポリエステル
ピーロック サトーゴーセーピーロックサトーゴーセー
4,998税込5,498
1箱(5000本)
5日以内出荷
頭部形状をコンパクト化し、商品を傷つけない設計としたリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。材質ポリプロピレン
食品表示ラベル シール SLラベル 豚肉 ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 豚肉ササガワ
1,498税込1,648
1冊(1000片)ほか
6日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
システム什器 角バー用2段フックハンガー(Φ6mm)ブラック ストア・エキスプレスシステム什器 角バー用2段フックハンガー(Φ6mm)ブラックストア・エキスプレス
619税込681
1セット(5本)
3日以内出荷
2段タイプなので上段には値札ホルダー(別売)を取り付けられます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/粉体塗装径(Φmm)6耐荷重(kg)2
ZQ521 業務用モバイルラベルプリンター Zebra TechnologiesZQ521 業務用モバイルラベルプリンターZebra Technologies
231,600税込254,760
1台
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠転倒試験:IEC68-2-32規格適合IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様シンプルなユーザーインターフェースボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-002. ACアダプター P1031365-0943. USBケーブル P1063406-0454. メディアアダプタ P1063406-0255. ソフトキャリングケース P1063406-0376. 感熱ロール紙(サンプル1巻)100233487. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル・物流でのフィールドサービス寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅4.09インチ/104mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
ZQ511 業務用モバイルラベルプリンター Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンターZebra Technologies
198,700税込218,570
1台
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠転倒試験:IEC68-2-32規格適合IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様シンプルなユーザーインターフェースボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-002. ACアダプター P1031365-0943. USBケーブル P1063406-0454. メディアアダプタ P1063406-0255. ソフトキャリングケース P1063406-0386. 感熱ロール紙(サンプル1巻)100233487. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル・物流での荷受ラベル、出荷ラベル寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅2.83インチ/72mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語