カテゴリ

  • オフィス家具(33)
  • 作業工具(17)
  • 研磨材(12)
  • 介護用品(11)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「傘 赤」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布傘 ワンタッチ式 70cm モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cmモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)450最大使用寸法(mm)1200×890×1200
布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cmモノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)452最大使用寸法(mm)1200×890×1200
布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ布傘 ワンタッチ式 65cmモノタロウ(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)413最大使用寸法(mm)1030×850×1030
長傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ)長傘 16本骨傘 58cmmabu(マブ)
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
和の雰囲気と機能美を兼ね備えた「江戸」シリーズ。大きさと重さのバランスが良い快適サイズ。風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。江戸小紋をイメージした吉祥柄の透かしデザイン。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。ペットボトルをリサイクルした再生生地(RPET生地)使用。
用途雨傘・日傘として材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板質量(g)約395タイプ長傘直径(Φcm)100骨数(本)16
アンブレラ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)アンブレラPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様ワンタッチ式材質ポリエステル質量(g)380タイプ長傘グリップ径(Φmm)30グリップ長さ(mm)110
ジャンプ傘 80cm スギハラジャンプ傘 80cmスギハラ
1,598税込1,758
1本
欠品中
大判サイズの親骨80cm傘。8本の骨がグラスファイバーを使用しており丈夫で折れにくく軽量にしています。風で傘が反り返っても一度閉じると元通りになります。中棒のシャフトも通常より太く強い仕様になっている為、風があっても安定してご利用頂けます。送迎・介護・ホテルなど幅広いご利用を頂いております。
仕様ワンタッチ式材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合皮ブラック質量(g)550タイプ長傘全長(cm)96骨数(本)8親骨長さ(cm)80
晴雨兼用70cmジャンプグラス骨 スギハラ晴雨兼用70cmジャンプグラス骨スギハラ
2,098税込2,308
1本
当日出荷
猛暑・熱中症予防に最適しっかりカバーする70cm人気急上昇のメンズ晴雨兼用傘
仕様ワンタッチ材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板タイプ長傘効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング親骨長さ(cm)70
男女兼用ジャンプ傘 ミドリ産商男女兼用ジャンプ傘ミドリ産商
31,980税込35,178
1箱(60本)
6日以内出荷
仕様ワンタッチ式タイプ長傘サイズ(cm)60
POE傘65大判ジャンプ 白 丸玉工業POE傘65大判ジャンプ 白丸玉工業(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様ワンタッチ式材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂タイプ長傘
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
POE傘50 透明 丸玉工業POE傘50 透明丸玉工業(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
仕様手動式材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂タイプ長傘
ナイロン補修シート 強力粘着 キャプテンナイロン補修シート 強力粘着キャプテン(5件のレビュー)
289税込318
1パック
当日出荷
粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
茂木和哉 サビ落とし 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし茂木和哉(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(200mL)
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。 スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。 浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。 さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。 従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。 タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ仕様サビ用スプレー成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。液性中性本体サイズ(mm)83×45×H158主な用途サビ落とし使用場所サビアズワン品番64-1225-92危険物の類別非危険物商品タイプ液体スプレー繰り返し・詰め替え対応
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
クリアジャンプ傘60 丸玉工業クリアジャンプ傘60丸玉工業
4,998税込5,498
1セット(6本)
6日以内出荷
ワンタッチジャンプ式のビニール傘
用途ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります仕様ワンタッチ材質生地:POE(クリア)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂クリア骨数(本)8親骨長さ(cm)60
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
マイネーム シングルタイプ サクラクレパスマイネーム シングルタイプサクラクレパス(5件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
にじみにくく洗濯に強い!名前書きの定番「マイネーム」 新インキでパワーUPしてより洗濯に強くなりました。
用途【超極細字】おはじきや消しゴムなどより小さな物への名前書きに 【極細字】お弁当箱や傘など小さな物への名前書きに 【細字】筆箱、教科書、靴、シャツ、ズボンなどの名前書きに 【太字】ゼッケンやユニフォームなど目立つ名前書きにタイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PP材質(尾栓)PP入数1本商品タイプ使い切り本体
シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo MOTTERUシリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumoMOTTERU
1,398税込1,538
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証
スポーツ観戦用UV仕様パラソル CAPTAIN STAGスポーツ観戦用UV仕様パラソルCAPTAIN STAG(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)長さ(mm)親骨:(約)770寸法(mm)(約)径1550×高さ960質量(g)約450
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可
蛍光テープ MYST蛍光テープMYST(6件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)19長さ(m)1
WA軸付砥石赤F FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤FFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般粒度60形状F砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
ベーシックジャンプNEO-R mabu(マブ)ベーシックジャンプNEO-Rmabu(マブ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
シンプルながらも十分な機能性を工夫した長傘です。環境にやさしいリサイクル生地です。紫外線遮蔽率90%以上で日傘としても使える晴雨兼用モデルです。再生ポリエステル生地を使用しており、生地生産時のCO2排出量は従来生地比約40%削減できます。よくしなり、強風にも耐えるグラスファイバー製骨です。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元です。
用途雨天時に。仕様ワンタッチ材質ポリエステル、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン直径(Φcm)103全長(cm)81紫外線遮断率(%)90以上親骨長さ(cm)60
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cmモノタロウ(9件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150
ジャンボビニール傘 TRUSCOジャンボビニール傘TRUSCO(3件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
用途雨天時に。仕様ワンタッチトラスコ品番183-3908材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)タイプ長傘直径(Φcm)115(開いたとき)アズワン品番64-8713-52
長傘 24本骨傘 60cm mabu(マブ)長傘 24本骨傘 60cmmabu(マブ)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
24本骨。上品な江戸切子柄と深い色合いで伝統の日本文化を嗜む。光の加減で見える透かし柄が美しい。 グラスファイバー製の軽量骨を採用。女性でも安心して使えるネイルガード付き。心地よい手触りの木製ハンドル。
用途通勤・出張・旅行に質量(g)470タイプ長傘直径(Φcm)103骨数(本)24
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cmモノタロウ(9件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
大容量リュック 36780シリーズ ボウエキ(BOUEKI)大容量リュック 36780シリーズボウエキ(BOUEKI)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
★デイリーユースから非常用まで、なんでも詰め込める大容量(46L)のリュックです。両ファスナー仕様です(本体前面ポケットは除く)。前面のベルトに折り畳み傘などを固定できます。★両サイドメッシュポケット付きで、レジャーシートなどの長尺物を入れた時にバンドで固定する事が出来ます。ウエストベルト付きの為、激しく動く際にバッグが体にフィットします。
材質表生地・裏生地/ポリエステル、中芯/PP(ポリプロピレン)・ゴム寸法(mm)約540×355×210質量(g)約700容量(L)46
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー OWLTECH(オウルテック)ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラーOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコンサンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)保証期間初期不良のみ交換保証
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
防災反射テープ ニトムズ防災反射テープニトムズ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ質量(g)17テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/50mm)23
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
サイドカー メロディ プリモ(ブレーキ付き) 島製作所サイドカー メロディ プリモ(ブレーキ付き)島製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。 ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。 2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。 横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。 生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。 前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)(バッグ)8仕様ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ質量(kg)2.5タイヤサイズ(前輪)12cm、(後輪)12cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)17×29×37本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
ステラ デタッチャブル チェア用パラソル CAPTAIN STAGステラ デタッチャブル チェア用パラソルCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
直径(Φcm)110材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)寸法(mm)中棒:(約)Φ7質量(g)430組立寸法(mm)(約)径1100×高さ930
ガーデンハウス UVカットパラソル CAPTAIN STAGガーデンハウス UVカットパラソルCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から翌々日出荷
直径(Φcm)200材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2150