カテゴリ

  • 制御機器(173)
  • 測定用品(96)
  • メカニカル部品(95)
  • 防犯用品(46)
  • バイク部品(39)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 空調・電設資材(24)
  • 家電(21)
  • 事務用品(21)
  • 整備工具・収納(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 学童・教育用品(12)
  • 照明(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「光軸」の検索結果

628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光軸調整ドライバー JTC光軸調整ドライバーJTC(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
軸径(Φmm)Φ5全長(mm)405軸長(mm)300先端+2番先端形状+グリップ部(mm)Φ10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)20(ソケット)質量(g)290
メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセルメガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプベッセル(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番124-2997軸径(Φmm)6.4全長(mm)510種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTCヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバKTC(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
光軸調整器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整器パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディチェッカ omron(オムロン)ハンディチェッカomron(オムロン)(11件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTCヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)KTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
(8301)ケーブル,Hランプ ミツビシ(8301)ケーブル,Hランプミツビシ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラジェルボールペン サラサ 0.5ゼブラ(65件のレビュー)
96税込106
1本
当日出荷
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体全長(mm)141.0質量(g)9.7最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5
サラサクリップ1.0 ゼブラサラサクリップ1.0ゼブラ(31件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
さらさら書き味、ノック式筆記具が太く、クッキリ。宛名書きやいらすとに! 軸は樹脂・ラバーグリップ付き。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。
仕様バインダークリップ材質ボディ:樹脂全長(mm)141.0質量(g)10.9最大径(Φmm)11.0先端ボール径(mm)1.0替芯JF-1.0芯エコマーク認定認定方式ノック式インク水性顔料商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
ロンググリップドライバー エンジニアロンググリップドライバーエンジニア(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
AQUA DROPs クリップボード リヒトラブAQUA DROPs クリップボードリヒトラブ(8件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
薄型のボード裏面はキラキラ光る水滴をイメージしたピンドットエンボス入り。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。 A-538ペンキーパーも取り付けできます。 サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線がひけます。 本体上部に吊り下げ用フック穴(8mm径)付き。
板厚(mm)2材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POMサイズA4タイプタテ縦(mm)323横(mm)235綴じ枚数40
消しゴム付鉛筆 トンボ鉛筆消しゴム付鉛筆トンボ鉛筆(15件のレビュー)
589税込648
1箱(12本)ほか
当日出荷
広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用芯色
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
UMN-155-38 uni(三菱鉛筆)UMN-155-38uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減するためチップ先端の角をなくし、なめらかな書き味を実現しました。 また、堅ろう性にすぐれたステンレスチップ、インク直流を防止するスプリングチップ機構を採用しています。 インクの配合を見直し、インク色の鮮やかさやにじまず極細描線が書ける特長はそのままに、なめらかさを向上させました。 濃く、にじまない水性顔料インクを使用。耐水性、耐光性にもすぐれています。 グリップと軸とのつなぎ目がめだたない、新しさのあるデザイン。シンプルで凹凸のない流れるような形状が魅力です。また、先軸全体がにぎりやすいラバーグリップになっています。
商品タイプ本体インク水性顔料インク先端ボール径(mm)0.38方式ノック式入数1本
ヒューム管レベルEX ヤマヨヒューム管レベルEXヤマヨ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計ニデックドライブテクノロジー
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本オートパワーオフ5分使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応付属品USBケーブル質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×4キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
閃光ダウンライト 槌屋ヤック閃光ダウンライト槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
自由にカスタムできる9キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
仕様6キーまで同時押し対応付属品USB A to Type-Cケーブル質量(g)90(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×71×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×9保証期間ご購入後6ヶ月間環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンキーボードマクロキーボードバックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
樹脂柄ドライバ ロング丸軸 KTC樹脂柄ドライバ ロング丸軸KTC(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂全長(mm)383種類グリップドライバー寸法L(mm)383グリップ径(Φmm)27寸法D(mm)27材質(軸)炭素鋼寸法l(mm)288商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
手のひら実験室 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]手のひら実験室 ソーラーミニカー組立キットアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
637税込701
1セット
当日出荷
ドライバー1本で簡単に組み立てられるミニカー太陽光の力で動くソーラーミニカーがつくれるキットです。ドライバー1本で組み立てできるので、簡単に作成できます。材質:鉄・ソーラーパネル。サイズ:組立時:約80×64×30mm。セット内容:(1)ベース ×1 (2)車軸 ×2 (3)ギヤ大×1 (4)ピニオンギヤ ×1 (5)スペーサー ×5 ※2つは予備 (6)太陽電池用シール×1(7)金具A ×5 ※1つは予備 (8)金具B ×1 (9)ねじ 1×2 ※2つは予備 (10)タイヤ ×4 (11)太陽電池付モーター×1
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ミニソーラーカー組立キット材質鉄・ソーラーパネル包装形態ヘッダー付化粧箱入寸法(mm)143×90×40アズワン品番65-2744-64
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
自由にカスタムできる2キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
仕様2キー同時押し対応付属品USB A to Type-Cケーブル質量(g)25(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×2保証期間ご購入後6ヶ月間環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンキーボードマクロキーボードバックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
Sunon 軸流ファン SUNONSunon 軸流ファンSUNON
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
お習字箱セット 呉竹お習字箱セット呉竹(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
新しい書道セットのかたち… 。●お母さんの手作りバッグやランドセル、お好きなバッグに入れて持ち運べます。
用途書道セット他セット内容固形墨、書光(180mL)、筆(太筆・細筆セット)、ぼくちすずり(4.5平)、文鎮、下敷両面スベリ止め、水差し、半紙ばさみ、中皿(蓋なし)、ハードケース、書道のてびき材質固形墨:煤・膠/書光(180mL):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(4.5平):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/半紙ばさみ:PP/中皿(蓋なし):PS・PP/ハードケース:PS/書道のてびき:紙寸法(mm)232×49×313
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
3,479税込3,827
1個
当日出荷
自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応付属品USBケーブル質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×7キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ)オプティカル・タコメータA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
989税込1,088
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
簡単に回転軸の回転速度の測定可能非接触反射光方式(AD5172)接触/非接触切り替え可能(AD5173)データーホールド機能ロー・バッテリ表示機能オートレンジ機能(AD5172)MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
サラサマルチ 0.4 ゼブラサラサマルチ 0.4ゼブラ
449税込494
1個
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
インク色黒・青・赤・緑ボール径(Φmm)0.4全長(mm)154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.8先端ボール径(mm)0.4替芯NJK-0.4芯グリーン購入法適合色(軸)0.4ブルーグリーン替え消しゴムJエコマーク認定番号18112122繰り返し・詰め替え対応
キーボード サンワダイレクトキーボードサンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード 従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様 アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン 剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。 ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載 バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。 光るパターンを変更することが出来ます ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
キーストローク(mm)3.0±0.5キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下対応OSWindows10,8.1,8,7対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSBキー配列日本語コネクタ形状Aコネクタ オス接続方式有線取扱説明書日本語取扱説明書あり角度調整範囲あり
ワイヤレス光軸チェッカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレス光軸チェッカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
86,980税込95,678
1組(2個)
5日以内出荷
1組(2台)のチェッカーが互いに無線で通信して、もう一方と同じ動作をします。光軸調整が上段で行われているのか、下段で行われているのかが表示灯で確認でき、また受光器のモニター出力といった情報も互いのチェッカーで共有できるので、1人でも正確にかつ効率良い調整作業が可能となりました。液晶画面に受光器のモニター出力を表示して、テスターが無くても正しい光軸調整が行えます。スイッチひとつで1組(2台)のチェッカーが相互に通信しながら点検を行い、光軸調整の良否を判定します。複数台が設置されている場合や定期点検などでの省力化が可能になりました。(TXF-125にも適用可。ただし電池要)サウンドで光軸調整の良否を報知します。上段と下段を個々に点検していくための機能です。より精密で確実な点検が行えます。本体色を視認性の高い蛍光色にしています。遠くからでも確認しやすいので、照準を使った光軸調整の際も背景の中から見つけやすくしています。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)
仕様(空中線)λ/4 ヘリカルアンテナ材質樹脂蛍光イエロー質量(g)約330(電池除く)/1台出力環境/接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:受光器のカバーを外したときに出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)電源電圧(V)DC10~30(PXBシリーズのセンサーから供給)、または、単3形アルカリ乾電池6本×2式消費電流(mA)100以下電池寿命(時間)約15(連続使用)使用周囲温度(℃)-25~+60、-10~+50(電池使用時)送信出力10mW付加機能電源切替機能・上段/下段切替機能・サウンドチェック機能、モニター出力表示機能・受光感度表示機能・警報表示機能・投光受光動作表示機能・セルフチェック機能・電池チェック機能・電波周波数切替機能・ワイヤレス切替機能・接続機種選択機能(PXBシリーズ以外のセンサー)表示灯アラーム/赤色LED 警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED 受光感度減衰時:点灯電波到達距離(m)約200(見通し距離)送信周波数(MHz)429帯(特定小電力機器の無線設備)
LED照明拡大鏡 WAVE LUXOLED照明拡大鏡 WAVELUXO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 バックライト透過版 ビット・トレード・ワンCherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 バックライト透過版ビット・トレード・ワン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機)六角軸面取りカッタ 零式 斬光SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズシグマ光機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機ターゲットホルダー TGH-30シリーズシグマ光機
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
不可視光レーザなどの光軸調整に使用するホルダーです。
小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ シグマ光機小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅50mm、高さ25mmと薄形の利点を活かし、低光軸を保ちながら実験台などに直接固定します。
...