カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
    • 高ナット(長ナット)(2)
    • 六角(16)
  • 制御機器(1)
    • その他機構部品(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • 鉄/鋼(1)
  • 安全保護具(13)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角柱」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
179税込197特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(56件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド(3件のレビュー)
209税込230特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
六角サポーター TRUSCO六角サポーターTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために材質鉄、三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染)ノーブランド(5件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒 ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒ノーブランド(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみTOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質スチール
六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジMYG
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
羽根10 タナカ羽根10タナカ
159税込175
1個
当日出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)廣杉計器(1件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS303
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
W羽根-Ⅱ タナカW羽根-Ⅱタナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジMYG(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS303Cu)
シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイシームレス両引き羽子板Ⅱカナイ(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
クリ15KN柱受 栗山百造クリ15KN柱受栗山百造
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
ホールダウンU タナカホールダウンUタナカ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
トレー_支柱取付 サンワダイレクトトレー_支柱取付サンワダイレクト
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2材質ABS樹脂高さ(mm)30奥行(mm)176間口(mm)224使用工具プラスドライバー, 手袋形態ノックダウン組立式対応径(Φmm)25~40
W羽根-2 八幡ねじW羽根-2八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(10個)
4日以内出荷
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意で決めることができるので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ツイン羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,998税込9,898
1箱(50個)
翌々日出荷
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。 納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。仕様告示1460号「へ」トラスコ品番225-5993材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2N値2.1以下短期基準接合耐力(kN)11.4
クリ20コーナーK20 栗山百造クリ20コーナーK20栗山百造
519税込571
1個
3日以内出荷
1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×4本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
ブレイブホールダウン カナイブレイブホールダウンカナイ
599税込659
1セット
3日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131)表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0
Ticktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 llanoTicktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適llano
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
かんたん操作!Ticktimeは、勉強や料理など時間を管理したい時に役立つ、新しいデジタルタイマーです! 通常のタイマーのように、開始/停止の操作をすることなく、直感的な操作で簡単に時間の管理をすることができます。 5段階で音量の切り替えが可能!最大音量では、騒々しいキッチンでもアラームを聞くことができます。また、0bBのサイレントモードでは、図書館やオフィスなどの公共の場所で静かに保つことが可能です。 カウントダウンこのタイマーは日常の時間管理によく使われる6つの時間の数字を正六角柱の横の表面に配置しています。 ボタンを押さず、横に倒すだけで上に向いている数字の時間のカウントダウンが始まる斬新なデザインです。 個別の設定も可能で、設定最長時間は99分59秒! 充電式・約10時間使用可能Ticktimeは環境に負担を与える乾電池を使用せず、リチウム電池が内蔵され、1回のフル充電で約10時間使用可能です。 再充電が可能なデザインで、いつでもどこでも安心して使えます。 スマートなデザイン、超軽量メタリックボディにスマートなデザイン。 約5cmの小ささに加え、58gと軽いので持ち運びも簡単です。
仕様●時間設定:3分、5分、10分、15分、25分、30分の計6種●電池:内蔵リチウム充電式電池●連続使用可能時間:10時間●ランプ:充電中/緑に点灯、充電完了時/緑に点灯しない●梱包内容:Ticktime 本体、 Type-C充電ケーブル、取扱説明書●充電中に本製品を使用することはできません。アズワン品番68-0793-83
六角ナット1種 ステンレス(小箱) 池田金属工業六角ナット1種 ステンレス(小箱)池田金属工業
3,500税込3,850
1箱(2000個)ほか
4日以内出荷
形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。
材質ステンレス(SUS304相当材)
鉱物標本 ケニス鉱物標本ケニス(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌日出荷
二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物です。 無色透明で六角柱状のきれいな結晶が観察できます。
仕様アメリカ又はブラジル産、ケース入寸法(mm)約25×10
クリ10スリムコーナーⅢ 栗山百造クリ10スリムコーナーⅢ栗山百造
259税込285
1個
3日以内出荷
1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)…2本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm…1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当シルバー種類支持金具表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
クリ15コーナーK15W30(枠材対応) 栗山百造クリ15コーナーK15W30(枠材対応)栗山百造
519税込571
1個
3日以内出荷
1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×3本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応) 栗山百造クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応)栗山百造
639税込703
1個
3日以内出荷
1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
HCフェンス柱セット コーナー部用 フクビ化学HCフェンス柱セット コーナー部用フクビ化学
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
セット内容柱(L957)、柱取付金具×1、笠木取付プレートコーナー部用×1、バインドタッピングビス(柱・柱取付金具固定用)×8、サラタッピングビス(柱・笠木取付プレート固定用)×4、六角頭テクス(柱取付金具・大引固定用)×4、サラ小ねじ
HCフェンス柱セット 直線部用 フクビ化学HCフェンス柱セット 直線部用フクビ化学
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
セット内容柱(L957)、柱取付金具×1、笠木取付プレート直線部用×1、バインドタッピングビス(柱・柱取付金具固定用)×8、サラタッピングビス(柱・笠木取付プレート固定用)×4、六角頭テクス(柱取付金具・大引固定用)×4、サラ小ねじ
クリ10スリムコーナーⅢ(床合板対応) 栗山百造クリ10スリムコーナーⅢ(床合板対応)栗山百造
299税込329
1個
3日以内出荷
1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当シルバー種類支持金具表面処理JIS G 3302 溶融 Z27