カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • 学童・教育用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み

「円筒紙」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋付クラフトパック 銀鳥産業蓋付クラフトパック銀鳥産業(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
形状丸筒質量(g)125
紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]紙管アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
クラフト丸筒 銀鳥産業クラフト丸筒銀鳥産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
巻クラフト紙 HEIKO巻クラフト紙HEIKO(49件のレビュー)
769税込846
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業フタ付クラフトパック 丸筒銀鳥産業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1ケース(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
巻き段ボール モノタロウ巻き段ボールモノタロウ(83件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
ホッカイボイド 1m 北海紙管ホッカイボイド 1m北海紙管(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷から14日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
安全地帯用紙筒ローラー Devcon(デブコン)安全地帯用紙筒ローラーDevcon(デブコン)
499税込549
1袋(2本)ほか
当日出荷
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用種類ローラー材質(ローラー部)
GLOO スティックのり(しっかり) コクヨGLOO スティックのり(しっかり)コクヨ(7件のレビュー)
599税込659
1パック(10g×5個)ほか
当日出荷
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。 本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。 また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。 キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。 普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 037
円筒ろ紙ホルダー 25×100 E-812/816用 6入 BUCHI(ビュッヒ)円筒ろ紙ホルダー 25×100 E-812/816用 6入BUCHI(ビュッヒ)
35,999税込39,599
1個
12日以内出荷
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂ADVANTEC
52,980税込58,278
1箱(10本)
当日出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
ホッカイボイド 2m 北海紙管ホッカイボイド 2m北海紙管(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
GLOO スティックのり(消え色) コクヨGLOO スティックのり(消え色)コクヨ(6件のレビュー)
129税込142
1本(10g)ほか
当日出荷
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。 本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。 また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。 キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。 普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPタイプ色付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 037
ステンビーカー 一菱金属ステンビーカー一菱金属(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)目盛あり
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペーパコーンカップ サンフレックスペーパコーンカップサンフレックス
619税込681
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。適合材木材、樹脂、金属許容回転数(min-1[r.p.m])15000
プラネタリウムクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]プラネタリウムクラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
欠品中
手作りプラネタリウムで星空観察ピンホール型プラネタリウムの組立キットです。季節や時間ごとの星空の移り変わりが学習できます。 様々な緯度で見られる星空を映し出すことができます。材質:紙,PP,PE,銅。サイズ:完成サイズ/170×180×300mm。セット内容:本体台紙×1、土台台紙右パーツ×1、土台台紙左パーツ×1、土台長方形パーツ×1、長方形星座台紙 A×1、長方形星座台紙 B×1、目盛付円ばん×1、円形星座台紙 A×1、円形星座台紙 B×1、電池ボックス×1、豆電球(ソケット付)×1、プラスチックリング×4、工作ボンド×1、丸棒×1、紙管(細)×1、紙管(太)×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。
円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC円筒ろ紙 No.84ADVANTEC
9,198税込10,118
1箱(25本)
当日出荷から6日以内出荷
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野厚さ(mm)1.5圧力損失(kPa)0.25捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8灰分0.1%最高使用温度(℃)120材質セルロース繊維吸湿度
サンダーバンド 替ペーパー サンフレックスサンダーバンド 替ペーパーサンフレックス
489税込538
1パック(4個組)
当日出荷から7日以内出荷
材質長さ(mm)20形状円筒内径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
円筒ろ紙 No.88RH ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RHADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷
高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。
寸法(Φ×高さH)(mm)25×90TGK品番567-40-04-83アズワン品番64-1190-17
貼箱 サークルボックス HEIKO貼箱 サークルボックスHEIKO(3件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
円筒形のかぶせ箱です。ギフトボックスとして。
材質紙管+特殊紙
ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付SBS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付SBS
899税込989
1個
当日出荷
根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
欠品中
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC円筒濾紙 No.86R 25本入ADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(25本)
当日出荷から33日以内出荷
微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC円筒濾紙 No.84ADVANTEC
9,198税込10,118
1箱(25本)
当日出荷から5日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様25本入組成セルロース繊維
チュパック 菅公工業チュパック菅公工業(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)セルロース円筒濾紙Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25本)
翌々日出荷
ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質コットンセルロース
丸筒 クラウン[事務用品]丸筒クラウン[事務用品]
699税込769
1本
翌々日出荷
賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様芯材古紙使用
6インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー6インチコインロール シリコンウエハーSSウエハー
21,980税込24,178
1箱
10日以内出荷
コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP/N不問直径(Φcm)150±0.5厚さ(μm)625±25抵抗値不問
円筒セルロース濾紙 ETシリーズ LLG Labware円筒セルロース濾紙 ETシリーズLLG Labware
7,298税込8,028
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
無脂肪・中性の円筒濾紙です。
シリカ繊維円筒濾紙 Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙Whatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
円筒ろ紙 No.88R ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RADVANTEC
32,980税込36,278
1箱(25本)
6日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。 おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。 1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm)2.2捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44材質シリカ繊維質量(g/本)1.6吸湿度
木製マッチングゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]木製マッチングゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1個
3日以内出荷
指先の感覚でペアを見つけて遊ぶ木製玩具材質:ラバーウッド、TPR、アクリル、ポリエステル、サンドペーパー。サイズ:土台:284×127mm、円筒Φ40×20mm。セット内容:土台×1、円筒×10
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容土台×1、円筒×10材質ラバーウッド、TPR、アクリル、ポリエステル、サンドペーパー寸法(mm)土台:284×127、円筒Φ40×20
SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
円筒濾紙 No.88R ADVANTEC円筒濾紙 No.88RADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(10本)ほか
翌日出荷から38日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
【レンタル】サーフテスト(校正書付) Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト(校正書付)Mitutoyo(ミツトヨ)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書材質ダイヤモンド(触針先端)質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)タイプSJ-301 0.75mNタイプ規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式検出方式差動インダクタンス倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO測定力(N)0.75m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26フィルター2CR/PC75/Gaussian外部出力SPC出力機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)プリンターサーマルプリンター内蔵液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)コード178-952-3校正数値入力による自動校正方式統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表充電時間(時間)最大15外部入力RS-232CI/Fカスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択曲率半径2μm(先端)
8インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー8インチコインロール シリコンウエハーSSウエハー
23,980税込26,378
1箱
10日以内出荷
コインロール梱包の8インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーその他記載なき事項不問サイズ8インチタイプP/N不問厚さ(μm)725±25形態梱包:コインロール(間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納)抵抗値不問直径(mm)200±0.5
円筒ろ紙(No.88RH) アドバンテック円筒ろ紙(No.88RH)アドバンテック
11,980税込13,178
1箱(10本)
翌日出荷
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
仕様吸湿性:小厚さ(mm)2.2全長(mm)90質量(g)1.6内径×外径(Φmm)22×25耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数10本組成シリカ繊維(900℃熱処理済)