カテゴリ

  • 厨房用品(15)
    • フードウォーマー/クーラー(13)
  • 電動工具(31)
    • 充電式冷温庫(16)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • シリカゲルタイプデシケーター(1)
    • オートドライデシケーター(1)
  • 制御機器(1)
    • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品(1)
  • 家電(2)
    • 冷蔵庫(1)
  • 機構部品(6)
  • 防災用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「冷温庫」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロンベルソス(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
デシケーター アズワンデシケーターアズワン(4件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス ツインバード2電源式コンパクト電子保冷保温ボックスツインバード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
欠品中
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約2.8(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)冷却方式電子冷却方式保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下庫内容量(L)5.5
2ドア 15Lダブルペルチェ冷温庫 ベルソス2ドア 15Lダブルペルチェ冷温庫ベルソス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
2ドア式の冷温庫。上下で保冷・保温と使い分けることができます。上庫は温かいものを保温、下庫は冷たいものを保冷。あるいは上庫は冷たいものを保冷、下庫は温かいものを保温という使用ができます。もちろん上下とも保温として、あるいは保冷としても可能です。ACだけでなくDCにも対応しているのでご家庭はもちろん車でもご使用いただけます。寝室や子供部屋、アウトドアにも。本体上部にハンドルがついているので持ち運びも楽にできます。
用途オフィス、休憩室で保冷・保温用にご使用頂けます。付属のDCアダプターで車載用としても。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)5.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)AC/保冷:80、保温:66、DC/保冷:60、保温:49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×325×480冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)-9~60(目安の温度となります。使用環境・状況により異なります。)環境温度範囲(℃)20~25(推奨)庫内容量(L)約15
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード2電源式ポータブル電子適温ボックスツインバード
33,980税込37,378
1個
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1質量(kg)約8.0(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)20
温蔵庫 HORIZON温蔵庫HORIZON(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロンベルソス
20,980税込23,078
1台(24L)
7日以内出荷
大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)9.3ホワイト容量(L)24消費電力(W)88~65電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520温度調節範囲(℃)-9~60
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
3,881税込4,269
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード2電源式ポータブル電子適温ボックスツインバード
24,980税込27,478
1個
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約6.1(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)13.0
ドライキーパー オートデシケーター サンプラテックドライキーパー オートデシケーターサンプラテック(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から47日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,607税込2,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
アイソフリーズラック フナコシアイソフリーズラックフナコシ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
便利なマイクロチューブ用クーラーで、チューブを低温に保ったまま机上で実験できます。 冷凍庫(-20℃以下)に一晩入れておけば、ラック内のゲル(保冷剤)により3時間冷温を保持します。 ラックは両面式です。
材質ポリカーボネート寸法(mm)108×168×103架数0.5mLまたは1.5/2.0mL×20 (両面式)
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,768税込4,145
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)付属品受座・スペーサー2枚位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用ハンドル(SUS316) ホシモト密閉用ハンドル(SUS316)ホシモト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力密閉できます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途冷温蔵庫、密閉用扉。材質ステンレス(SUS316)質量(g)260表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
車載対応 24L冷温庫 ベルソス車載対応 24L冷温庫ベルソス
16,980税込18,678
1台(24L)
欠品中
車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。大容量24L、2電源対応。温度設定-2℃~60℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック容量(L)24消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58温度(℃)推奨環境:20~25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8温度調節範囲(℃)-2~60
充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)マキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級本体:IPX4冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:37g)圧縮収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)関連資料(5.24MB)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
電気 ペットウォーマー 日本ヒーター販売電気 ペットウォーマー日本ヒーター販売
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス電源(V)単相100
ステンレス縦型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス縦型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
7日以内出荷
ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911
部品 コードレス冷温庫 UL18DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス冷温庫 UL18DCHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
車載対応 4L冷温庫 ベルソス車載対応 4L冷温庫ベルソス
8,998税込9,898
1台(4L)
欠品中
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2容量(L)4消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
充電式保冷温庫 マキタ充電式保冷温庫マキタ
74,980税込82,478
1台
当日出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料(5.7MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池関連資料(2.56MB)加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
充電式保冷温庫7L マキタ充電式保冷温庫7Lマキタ
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
部品 コードレス冷温庫 UL18DBA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス冷温庫 UL18DBAHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷
部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DB HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DBHiKOKI(ハイコーキ)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉用ハンドル 栃木屋密閉用ハンドル栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)一般的な500mlペットボトルが9本収納可能17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大30℃蓄電器2個装着で長時間使用可能電池1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312関連資料(0.53MB)
部品 コードレス冷温庫 UL18DB HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス冷温庫 UL18DBHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
車載対応 12L冷温庫 ベルソス車載対応 12L冷温庫ベルソス
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透視できるオシャレなデザイン、12リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約10度(環境温度25℃の場合)、保温は約55℃(±5℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。質量(kg)4.4ブラック消費電力(W)【AC】<保冷>57<保温>52【DC】<保冷>46<保温>39電源AC100V(50/60Hz)DC12Vコード長さ(m)【AC】1.5【DC】1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×294×286冷却方式ペルチェ式運転音(dB)45
車載対応 8L冷温庫 ベルソス車載対応 8L冷温庫ベルソス
9,998税込10,998
1台(8L)
5日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透明でオシャレなデザイン、8リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら6本(※目安)。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)3容量(L)8消費電力(W)AC保冷48 保温42・DC保冷40 保温36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×265×284電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(ハイコーキ)ツールボックス(M) マルチクルーザーHiKOKI(ハイコーキ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 アクセサリケース2個付属 耐荷重30kgの堅牢なデザイン 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途電動ドライバーなどの小型工具、ネジ・小物などの整理付属品アクセサリケース×2質量(kg)4.5耐荷重(kg)30内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×500×110外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×158関連資料(1.24MB)防水保護等級IP65
ツールボックス(L) マルチクルーザー HiKOKI(ハイコーキ)ツールボックス(L) マルチクルーザーHiKOKI(ハイコーキ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重40kgの堅牢なデザイン 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途電動丸のこ等の中型工具、充電器・バッテリーなどの収納付属品インナトレイ質量(kg)6耐荷重(kg)40内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×268外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×315関連資料(1.24MB)防水保護等級IP65
キャリーボックス マルチクルーザー HiKOKI(ハイコーキ)キャリーボックス マルチクルーザーHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途釘打機など背の高い工具の収納付属品インナトレイ質量(kg)11耐荷重(kg)120内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678関連資料(1.24MB)防水保護等級IP65
部品 コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) UL18DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) UL18DDHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷
部品 コードレス冷温庫 UL18DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス冷温庫 UL18DAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312関連資料(1.41MB)
ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載YAMAZEN(山善)
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫エレインバッテリー対応9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能持ち運びらくらく設計
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A 5V/1.0A電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a取扱説明書(15.5MB)
クリアトレイ HiKOKI(ハイコーキ)クリアトレイHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
冷温庫内の仕分けに便利なトレイ
用途HiKOKI冷温庫用クリアトレイ