こんなお得な商品も!
アクリルミラー 丸形 両面テープ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598
材質本体:PETフィルム・アクリル両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
質量(g)140
寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-13
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90
質量(g)990
取付場所壁面
曲面R(mm)1000
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用
型式楕円
色(ミラー裏面)ホワイト
材質(ミラー)高級アクリル
材質(アーム)スチール(白塗装)
像の大きさ(曲面R)中(860)
使用場所室内専用
こんなお得な商品も!
防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)0.17
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)
ミラー形状1/4球
アズワン品番64-8874-54
出幅(mm)100
直径×高さ(mm)330×165
曲面R(mm)170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)160×195
鏡有効径(Φmm)300R
小さなミラーで大きな安心。視界の邪魔になりにくい軽量でコンパクトなミラーです。ピボット式でミラーの向きの微調整も自由自在。強度の高い構造用テープ使用でしっかり粘着。貼り付け式なので簡単取付。
付属品ステー、ネジ、粘着テープ
材質本体:樹脂/ミラー部:ガラス
形状丸型
こんなお得な商品も!
カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。
また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。
【実験内容】
実像をみる実験
太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)150
1個
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
こんなお得な商品も!
防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
T字路の衝突防止に。
型式ハーフドーム
仕様取付位置:壁
付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミ
厚さ(mm)2(ミラー)
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型
仕様表面ハードコート処理、室内専用
付属品両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様鏡:持ち手付
スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付
焦点距離(mm)300
鏡面寸法(mm)Φ90
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
型式角型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。三方枠の左右共通でご使用できます。
用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。
型式角型
材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ
取付付属の強力両面テープで接着
質量(g)69
ミラー寸法(mm)205×145×2.0
像の大きさ(曲面R)180相当
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式角型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。
仕様左右兼用
材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル
色ブラック
質量(g)(約)50
本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
仕様両面ミラー
寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
1組(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
黒板で球面鏡の性質を示す演示実験ができる。黒板に貼付けることができる凹面鏡と凸面鏡のセット。別売の光源装置(スリットライト)とあわせて使用することで、黒板上で演示実験ができます。
その他裏面磁石付き
材質プラスチック(鏡)、ウレタン(ベース)
寸法(mm)190×40×25
焦点距離f=-112.5mm(とつ面鏡)、f=112.5mm(おう面鏡)
半径(Φmm)225(鏡面)
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
後側視界の広さに優れた汎用性の高い楕円型ミラー。大型鏡面を採用、後方確認がスムーズなスタンダードミラー。左右別型の8mm正ネジタイプ。右ミラー(品番:KS-276R)。左ミラー(品番:KS-276L)。凸面鏡:平面鏡に比べて小さな面積で広い範囲を映すことができる凸面鏡を採用。面積の大きい鏡面で後方の視認性が向上。調整機能:ミラーの付け根部分を動かし、任意の角度に細かく調整可能。ダストブーツ:車体側取付部にダストブーツを装備、雨や埃の侵入を防ぎます。簡単取付:純正形状で、補修用としてもおすすめ。付属アダプター:KS-276Rには、8mm逆ネジアダプターを同梱。取り付けることにより、逆ネジ車両にも対応。KS-276Lには、8mm高さ調整アダプターを同梱。逆ネジ使用時に高さを調整するためのアダプター。
色ブラック
質量(g)約190
ねじ径(Φmm)8(M8×P1.25)
取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!。取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)。背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。
用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm。重量:(約)24g
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別NDR-205
材質プラスチック
寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
欠品中
【PCバックミラー】
本製品はノートパソコンやモニターなどに設置して、自分の背面を確認できる
かわいい丸形デザインの凸面バックミラーです。
取付けは面ファスナーで脱着可能です。
【背面の視線を素早く察知】
オフィスやカフェで作業をしている時、背面からの視線が気になる瞬間があります。
後ろを振り向けない場合でも、本製品なら「サッ」と後ろを確認できます。
パソコンの画面であれば素早く切り替えることも簡単。
【鏡は凸面で幅広く映る】
本製品の鏡は、凸面になっているので背面を広く映し出すことができます。
パソコンに向かって着席した際、約100度程度の範囲を確認できます。
身だしなみのチェックにも最適
【面ファスナーで簡単設置】
付属の面ファスナーを利用して本製品を設置します。
付属品面ファスナー
材質PC+アクリル
質量(g)約30
直径(Φcm)(ミラー)6.5
寸法(cm)7.95×7.95×5.45
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
関連キーワード