カテゴリ

  • 電気材料(41)
  • 空調・電設資材(28)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「出ズミ」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業(6件のレビュー)
91税込100特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
ニュー・エフモール デズミ マサル工業ニュー・エフモール デズミマサル工業(13件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
入ズミ 未来工業入ズミ未来工業(3件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
曲ガリ 未来工業曲ガリ未来工業(7件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業
119税込131
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
寸法H(mm)7.5規格0号寸法B(mm)14.8
出ズミ(プラモール付属品) 未来工業出ズミ(プラモール付属品)未来工業
839税込923
1袋(5個)
当日出荷
形状出ズミ
デズミ 壁用モールパーツ エレコムデズミ 壁用モールパーツエレコム
149税込164特価
1個
当日出荷
モールどうしの接合部に取付けるユニット。 2本のモールが外曲がりで90度の角度で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。 はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。 モールと同じ素材なので強度はバツグン。 外曲がりの直角接続(出ズミ)
用途モールとモールの間を接続する商品です。形状出ズミ
復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤カンペハピオ(10件のレビュー)
999税込1,099
1本(80g)
当日出荷
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。トラスコ品番330-2717質量(g)117タイプ中性標準使用量0.5~1m2アズワン品番64-1164-63危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
189税込208
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
Eモール付属品1号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品1号(出ズミ)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
形状出ズミ
3号デズミ ELPA3号デズミELPA
294税込323
1個
当日出荷から翌々日出荷
3号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業(2件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
巾木モール付属品 出ズミ 未来工業巾木モール付属品 出ズミ未来工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
ルームダクト(ショート出ズミ) 未来工業ルームダクト(ショート出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
出ズミ(ミラダクト付属品) 未来工業出ズミ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
設置場所屋内外
ルームダクト(出ズミ) 未来工業ルームダクト(出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
189税込208
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
1号デズミ ELPA1号デズミELPA
236税込260
1個
当日出荷から翌々日出荷
1号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
屋外用オプトモール デズミ マサル工業屋外用オプトモール デズミマサル工業
499税込549
1個
当日出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
2号デズミ ELPA2号デズミELPA
293税込322
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
モール出隅 フソー化成モール出隅フソー化成(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)30寸法D(mm)30形状出隅
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
メタルエフモール デズミ マサル工業メタルエフモール デズミマサル工業
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
エフモール デズミ マサル工業エフモール デズミマサル工業
76税込84
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデズミ ELPAミニデズミELPA
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニ 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
出ズミ(RMモール用) 未来工業出ズミ(RMモール用)未来工業
359税込395
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
Cモール付属品 未来工業Cモール付属品未来工業
769税込846
1セット(10個)
翌々日出荷
位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはCモールの溝の上からかぶせるだけです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。 Cモールに合わせた4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。
材質ABS製
Eモール付属品2号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品2号(出ズミ)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状出ズミ
モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
ケーサー デズミ マサル工業ケーサー デズミマサル工業
109税込120
1個
3日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
出入ズミ(RMモール用) 未来工業出入ズミ(RMモール用)未来工業
699税込769
1個
翌々日出荷
通常の出ズミ・入ズミでは対応できない凹凸等に使用します。
適合サイズ20M適合段差(cm)(幅)7~16.6
モールダクト付属品 自在曲ガリ 未来工業モールダクト付属品 自在曲ガリ未来工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
形状自在曲ガリ付属品タッピンねじ4本付
ボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい ホームテイストボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれいホームテイスト
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。
用途1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ等で埋めて下さい。 3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい容量(kg)10.55塗布厚さ(mm)2施工面積(m2)3.3標準加水量3.8kg成分淡路土・砂、藁仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】エレコム
259税込285
1個
3日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MWH)用のジョイントパーツ(出ズミ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(出ズミ)です。 フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MWH用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF3MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×35×35
配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 コーナーモール LD-GAFC1MWH 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 コーナーモール LD-GAFC1MWH 専用 】エレコム
349税込384
1個
3日以内出荷
床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナーモール用(LD-GAFC1MWH用)のジョイントパーツ(出ズミ)。
用途床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナーモール用のジョイントパーツ(出ズミ)です。 コーナーモール用(LD-GAFC1MWH用)です。 位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはコーナーモールの溝の上からかぶせるだけです。 衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFC1MWH材質AESホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×17
ダクト出ズミ 未来工業ダクト出ズミ未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
種類ダクト
配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】エレコム
229税込252
1個
3日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MWH)用のジョイントパーツ(出ズミ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(出ズミ)です。 フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MWH用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF2MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×31×31
配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MBR 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MBR 専用 】エレコム
199税込219
1個
3日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MBR)用のジョイントパーツ(出ズミ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(出ズミ)です。 フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MBR用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MBR材質PVCブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×30×30