カテゴリ

  • 電動工具(57)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)

「刃口板」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C7RSHC用刃口板 HiKOKI(ハイコーキ)C7RSHC用刃口板HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
適合卓上丸のこC7RSHC
カーフボード(刃口板) マキタカーフボード(刃口板)マキタ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
刃口板(B) HiKOKI(ハイコーキ)刃口板(B)HiKOKI(ハイコーキ)
349税込384
1個
翌々日出荷
適合本体PG21BB
部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C7RSHDHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 卓上丸のこ C8FC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C8FCHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C6RSHCHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSBHiKOKI(ハイコーキ)(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)クリックリリース鋸ハンドルBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
969税込1,066
1個ほか
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
C7RSHC用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)C7RSHC用保護カバーHiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
適合C7RSHC
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
カバープレート マキタカバープレートマキタ
399税込439
1個
当日出荷
部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ジグソー CJ160VHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 卓上丸のこ C7RSC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C7RSCHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 卓上丸のこ C7FC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C7FCHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 卓上丸のこ C7RSHC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C7RSHCHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRB HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRBHiKOKI(ハイコーキ)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
部品 コードレスジグソー CJ18DSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスジグソー CJ18DSLHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 造作丸のこ C7UB4 HiKOKI(ハイコーキ)部品 造作丸のこ C7UB4HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 卓上丸のこ C10FSH HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C10FSHHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 仕上溝切 PG21B HiKOKI(ハイコーキ)部品 仕上溝切 PG21BHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷
ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・1.8カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)1.5付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
卓上マルノコ マキタ卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
対応材質木工用電源(V)単相100コード長さ(m)5
36Vコードレスジグソー HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡベストツール
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
収納力の高いサイズ設計と太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用。曲がり刃形状の柳刃やメタルカット・直線切鋏等から大型の板金鋏までしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。耐久性を追求した、こだわりの二重縫製と補強耳革。縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているのでダメージの多い箇所の補強もバッチリです。刃先をしっかり保護し、ケースを貫通させない!鋏収納部の内底は、刃先へのダメージを抑える多重革補強を実現。従来品と違い、底部が貫通しないので安全に鋏を収納できます。取出口はPE材で補強。ハードな使用でもケースにダメージが残りません。摩擦による革へのダメージを防ぐため取出し口を2段共にPE材で補強しました。道具の出し入れ時に先の尖った金切鋏や直線切鋏の刃が当たっても安心です。細かい作業に最適な小型~中型板金鋏収納口をプラス。2段目は180mm~210mm等の繊細な作業に最適な一回り小さい板金鋏を収納可能。また板金鋏の他に大型カッターなどの道具も収納出来るマルチユースなポケットに仕上げました。つかみばしを2丁両サイドに収納可能。24~90mm規格すべてのサイズに対応したツカミ箸収納口を2つ装備。グリップが付いたモデルでもスムーズに収納出来ます。ワンタッチベルトがスムーズに通せる!各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せるベルト通し部に設計しています。
寸法(mm)310×115×60質量(g)320
部品 卓上丸のこ C15FB HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C15FBHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 ジグソー CJ65SF HiKOKI(ハイコーキ)部品 ジグソー CJ65SFHiKOKI(ハイコーキ)
349税込384
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電子ジグソー ケース付き HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソー ケース付きHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
電子ジグソー マキタ電子ジグソーマキタ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])800~2800ストローク(mm)26対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ質量(kg)2.5トラスコ品番422-7409
部品 卓上丸のこ C8FSH HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C8FSHHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 小穴カッタ PG21BA HiKOKI(ハイコーキ)部品 小穴カッタ PG21BAHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ C8FB HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C8FBHiKOKI(ハイコーキ)
579税込637
1個
翌々日出荷
18V コードレクジグソー HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレクジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])850~3000最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材110電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)2.2付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052
シートメタルプライヤー エスコシートメタルプライヤーエスコ
13,900税込15,290
1丁
翌日出荷
部品 卓上丸のこ C12LDH HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C12LDHHiKOKI(ハイコーキ)
349税込384
1個
翌々日出荷
部品 卓上丸のこ FC10FA HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ FC10FAHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷から4日以内出荷