カテゴリ

  • 測定用品(197)
    • 分銅/おもり(174)
  • 学童・教育用品(40)
    • 重さ/力学(18)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
質量(g)
校正証明書
ひょう量単位
g(グラム)
ひょう量
0.62kg・2.1g・5.1g・5.2g・22g・100g・120g・200g・210g・220g・250g・320g・420g・620g・1200g・2200g・3100g・3200g・5100g・10200g・ひょう量をもっと見る
最小表示
0.001g・0.001mg・0.01g・0.01mg・0.1g・0.2g・1g
種類
上皿はかり・電子天秤
計量皿寸法(mm)
120・120×120・170×140・190×144・202×250・230×174
計量皿形状
丸・角
表示形式
アナログ・デジタル
ブランド
モノタロウ・TGK(東京硝子器械)・VIBRA(新光電子)・Yamato(大和製衡)・三商・村上衡器・ナリカ・ケニス・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・大正天びん製作所・潤工社・オーハウス・がまかつ Gamakatsu・bitstrong・Fishiman(フィッシュマン)・エスコ・TRUSCO・MajorCraft・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
レンタル・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分銅 10g」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)円筒型分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型材質ステンレス
上皿天びん用分銅 10g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 10g 単品TGK(東京硝子器械)
495税込545
1個
欠品中
形状円筒形質量(g)10TGK品番738-65-53-30
精密分銅 三商精密分銅三商(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
精密分銅 国家検定付 村上衡器精密分銅 国家検定付村上衡器
529税込582
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,090税込6,699
1組
当日出荷から10日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
精密分銅セット(国家検定合格品) 村上衡器精密分銅セット(国家検定合格品)村上衡器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻みモノタロウ(93件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(60g×50個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
デジタルはかりSlim ワールドボスデジタルはかりSlimワールドボス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定に付属品専用フタ、持ち運び用保護ケース、取扱説明書、校正用分銅(100g)材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂質量(g)120(乾電池含む)種類電子天秤使用温度範囲(℃)10~30電源単4乾電池2本(別売)ひょう量(g)200精度計量:±0.2目量(g)最小表示:0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×115表示形式デジタルオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分測定値最小:0.2g液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状ひょう量単位g
力学実験用おもり ナリカ力学実験用おもりナリカ
5,000税込5,500
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様プラスチックケース入り材質真鍮
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
標準分銅 村上衡器標準分銅村上衡器
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
標準分銅 M2級 村上衡器標準分銅 M2級村上衡器
8,898税込9,788
1個
当日出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼等級M2級精度M2級
スカウト オーハウススカウトオーハウス
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
力学実験用樹脂おもり ナリカ力学実験用樹脂おもりナリカ
2,900税込3,190
1組(10個)
欠品中
実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様グラム表示、両フック付き材質ABS
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
179,800税込197,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
上皿天びん用分銅 100g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 100g 単品TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
9日以内出荷
形状円筒形質量(g)100TGK品番738-65-53-33
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
家庭用電源遮断器スイッチ断ボール3 エヌ・アイ・ピー家庭用電源遮断器スイッチ断ボール3エヌ・アイ・ピー(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大地震発生時の二次災害「通電火災」を防ぐ 震度5強相当以上の地震で確実にブレーカーを落とします ご家庭のブレーカーにカンタンに取り付けできます 感知震度を5・6・7相当の3段階を選んで設定可能 阪神大震災では出火原因の約6割が電気の復旧に伴って電気器具などから出火した「通電火災」によるものです。 震災直後は無事でも、通電火災による火事に巻き込まれる可能性が高いことに今、対策が急がれてます。 今日では、消防署や電力会社等では避難の際は必ずブレーカーを落とす指導をしており、ブレーカーのスイッチを落とすことで通電火災による二次災害を防ぐ事が出来るのです。 しかし、いざ大地震が発生してしまったら慌ててしまい、万が一の事を考えブレーカーを落として避難することができるのでしょうか? そんな時のために「スイッチ断ボール3」これは、震度5以上の揺れに対して自動的にブレーカーのスイッチを遮断する機能を持った画期的な商品です。 取り付けはカンタンで、家庭用ブレーカーなら全てに取り付けできます。 感知震度を震度5・6・7相当の3段階を選んで設定が可能です。 東日本大震災復興支援の一環として宮城県で製造してます。
セット内容ベース、おもり玉、ヒモ、震度調節用リング(小・大)、穴通し、キャップ5種材質ABS樹脂、おもり玉:鉄球にABS樹脂被覆質量(g)ベース本体:約10、おもり玉:約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース本体:約3.4×2.8×5.8
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から8日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)プラスチック
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
8,398税込9,238
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
OIML円筒型用樹脂ケース 村上衡器OIML円筒型用樹脂ケース村上衡器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
OIML円筒型分銅用
内装ウレタン
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用VIBRA(新光電子)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)アルミ
円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 鉄塗装VIBRA(新光電子)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質鉄塗装
特殊分銅 精密分銅型フック付 村上衡器特殊分銅 精密分銅型フック付村上衡器
8,998税込9,898
1個
当日出荷から23日以内出荷
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
標準分銅 F-2級 村上衡器標準分銅 F-2級村上衡器
10,100税込11,110
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
組分銅 三商組分銅三商
7,998税込8,798
1個
当日出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
円盤分銅 CWMシリーズ アズワン円盤分銅 CWMシリーズアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用VIBRA(新光電子)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型/板状分銅(ステンレス) セット Yamato(大和製衡)円筒型/板状分銅(ステンレス) セットYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型/板状材質ステンレス
分銅 アズワン分銅アズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷から12日以内出荷
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満付属品アルミケース材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
分銅 10kg特集