カテゴリ

  • 切削工具(47)
    • ハイスストレートシャンク(8)
    • ハイス六角軸ドリル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.91(1)
  • 0.92(1)
  • 0.93(1)
  • 0.94(1)
  • 0.95(1)
  • 0.96(1)
  • 0.97(1)
  • 0.98(1)
  • 1(3)
  • 1.5(5)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(12)
  • 10(3)
  • 12(10)
  • 18(2)
全長(mm)
  • 27(9)
  • 40(7)
  • 48(1)
  • 49(2)
  • 50(1)
  • 57(4)
  • 60(3)
  • 63(10)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 68(2)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 74(1)
  • 83(3)
  • 84(2)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(36)
シャンク径(Φmm)
  • 0.91(1)
  • 0.92(1)
  • 0.93(1)
  • 0.94(1)
  • 0.95(1)
  • 0.96(1)
  • 0.97(1)
  • 0.98(1)
  • 0.99(1)
  • 1(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 6(16)
  • 6.35(2)
  • 10(3)
  • 18(2)
溝長(mm)
  • 18
  • 15(35)
  • 16(23)
  • 20(35)
  • 24(29)
  • 25(29)
  • 30(45)
  • 32(22)
  • 35(26)
  • 36(30)
  • 40(33)
  • 42(28)
  • 45(41)
  • 48(33)
  • 50(45)
  • 60(37)
  • 70(23)
  • 75(38)
  • 90(31)
  • 100(27)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(22)
  • その他(2)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(7)
ストレートシャンク
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • trad(1)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ケナメタル(26)
  • 岡崎精工(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 京セラ(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • マーベル(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • 協和精工(1)
モノタロウ・trad・NACHI(不二越)・ケナメタル・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・京セラ・ベッセル・三菱マテリアル・マーベル・ATOM(サイトウ製作所)・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
6角軸ショートチタンドリル trad6角軸ショートチタンドリルtrad(49件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A岡崎精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
クッションドリル鉄工用AMD ベッセルクッションドリル鉄工用AMDベッセル(2件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から翌日出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WLケナメタル
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬表面処理PVDコーティング
マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACDATOM(サイトウ製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
コバルトドリル マーベルコバルトドリルマーベル
899税込989
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。
用途ステンレス・難削材用材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER ケナメタル超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTERケナメタル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
材質超硬刃数12表面処理ダイモンドコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UGDEケナメタル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBVケナメタル
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WLケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDVケナメタル
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDVケナメタル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTEケナメタル
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル FMDF ケナメタル超硬エンドミル FMDFケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTEケナメタル
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WLケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル ABDF ケナメタル超硬エンドミル ABDFケナメタル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。アルミニウム加工用。ワイパー面。45°ネジレ。2枚刃
材質超硬刃数2
超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER ケナメタル超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTERケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃
材質超硬表面処理ダイモンドコーティング面取幅BCH(mm)0.25
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WLケナメタル
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDVケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WLケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)9コーナーR(mm)1ネック径D3(Φmm)5.64
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDVケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDVケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング