カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「北斗」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクター ホーザンエジェクターホーザン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合機種SG-106アズワン品番64-5106-58
エゼクターユニット 中島銅工エゼクターユニット中島銅工(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
エゼクターは消耗品です。 使用状況により早目のお取替えが必要になる場合があります。
金属アスピレーター本体のみ ニシザワ・ラボラトリー金属アスピレーター本体のみニシザワ・ラボラトリー(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用材質(本体)真鍮クロームメッキTGK品番718-64-74-01種類本体のみサイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
金属アスピレーター 本体のみ ワーゼフ金属アスピレーター 本体のみワーゼフ(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ接続口径(Φmm)(上部)14全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9
インラインエジェクタ SEC SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタ SECSCHMALZ(シュマルツ)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
バキュームフロー ZHV Series SMCバキュームフロー ZHV SeriesSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.67MB)供給圧力範囲(MPa)0.7
トタン刷毛 「新北斗星」 大塚刷毛製造トタン刷毛 「新北斗星」大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
当日出荷
トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。 広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
サイズ(号)30毛丈(mm)62玉厚(mm)25形状寸法(mm)約80種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色黒色刷毛幅(mm)約80板幅(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーガン ジャンボタイプ オオサワ&カンパニーワンダーガン ジャンボタイプオオサワ&カンパニー
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンダーガン オオサワ&カンパニーワンダーガンオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコンコードヒーター 八光電機シリコンコードヒーター八光電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
アスピレーター ケニスアスピレーターケニス(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
Z Series(ZH05) SMCZ Series(ZH05)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.5
Z Series(ZH07) SMCZ Series(ZH07)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.7
うろこ取り名人 ホクトうろこ取り名人ホクト
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない 一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])6200ケーブル長(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 極太 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 極太寺西化学
519税込571
1本
4日以内出荷
線幅(mm)10×18本体長さ(mm)165.5ペン先極太
のぼり旗 北斗 No.SNB-1405 W600×H1800 トレードのぼり旗 北斗 No.SNB-1405 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
REDMI 15 5G Midnight Black 8G+256G XiaomiREDMI 15 5G Midnight Black 8G+256GXiaomi
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色)セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤寸法(mm)152.3×71.2×8.08質量(g)191接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時)解像度2670×1200、460ppi防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外)使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz内蔵RAMLPDDR5×8533Mbpsバッテリー容量(mAh)5240(標準)充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nitsOSXiaomi ハイパーOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス)セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり)冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステムNFC対応リフレッシュレート(Hz)1~120オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
プレジール フルートシャンパン アデリア(石塚硝子)プレジール フルートシャンパンアデリア(石塚硝子)
5,898税込6,488
1セット(4個)
翌々日出荷
容量(mL)170高さ(mm)226品名・タイプショットグラス口径(mm)44TKG品番9-2269-0701TKG品番(2017)6-2053-0701
エゼクターユニット 中島銅工エゼクターユニット中島銅工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
車いす用体重計 PW-650A タニタ車いす用体重計 PW-650Aタニタ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.1付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
精密体重計 WB-150 (ポールタイプ) タニタ精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)タニタ
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)7.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き) タニタ精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き)タニタ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.05機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続付属品ACアダプタ質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き) タニタ精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き)タニタ
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
アイテムカード80果物品名セット 河淳アイテムカード80果物品名セット河淳
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
セット内容【柑橘類】みかん×3、青島みかん×2、青切りみかん、アンコールオレンジ、温州みかん、グリーンハウスみかん、南柑みかん、ハウスみかん×2、葉付みかん、早生みかん×2、極早生みかん、あまなつ、紅あまなつ、いよかん×2、清見、サンフルーツ×2、ジューシーオレンジ、スイートスプリング、スウィーティー、オロブロンコ、セミノール、タンカン、デコポン×2、はっさく×2、木成りはっさく、はるみ、晩白柚、日向夏、文旦、土佐文旦、ぼんたん、ポンカン×2、マーコット、ミネオラオレンジ、オレンジ×2、ネーブルオレンジ×2、バレンシアオレンジ×2、グレープフルーツ(ホワイト)×3、グレープフルーツ(ピンク)、グレープフルーツ(ルビー)×2、きんかん、シークヮーサー、ライム、レモン×3、国産レモン、グリーンレモン、メイヤーレモン【りんご類】りんご、あかね、秋映、アルプス乙女、王林×3、サン王林、きおう、金星、サン金星、紅玉、さんさ、シナノゴールド、シナノスイート、ジョナゴールド×3、スターキング、世界一、千秋×2、つがる×2、サンつがる×2、ふじ×3、サンふじ×3、早生ふじ、北斗、むつ×2、サンむつ×2、陽光【梨類】なし、あたご梨、晩三吉、かおり梨、幸水梨×3、サン世紀梨、新興梨×2、新水梨、南水梨、新高梨、二十世紀梨×3、豊水梨×3、バートレット、レッドバートレット、ラ・フランス×2、ル・レクチェ、レクラーク【柿類】かき×2、種なし柿、伊豆柿、次郎柿×2、西村早生柿、筆柿、富有柿×3、あたご柿×2、あんぽ柿、おけさ柿、西条柿、刀根早生柿、平核無柿×3、富士柿、横野柿、市田柿×2、ころ柿、つるし柿【もも類】もも、黄金桃、白桃×3、白鳳×2、ネクタリン、プラム、大石早生、サンタローザ、ソルダム×2、太陽【さくらんぼ・その他仁果類】さくらんぼ×2、佐藤錦、水門、高砂、ナポレオン、紅秀峰、あんず、かりん、マルメロ、プルーン、びわ、茂木びわ、やまもも【ぶどう類】ぶどう、輸入ぶどう、甲斐路、キャンベル、巨峰×3、巨峰(化粧箱)、巨峰(種なし)、グローコールマン、甲州、スチューベン、スチューベン(種なし)、高尾、デラウェア×3、キングデラウェア、トンプソンシードレス、ナイアガラ、ネオマスカット、ピオーネ×2、ピッコロビアンコ、藤稔、紅伊豆、マスカット・オブ・アレキサンドリア、マスカットベリーA×2、リビエール、ルビーオクヤマ、レッドグローブ、ロザリオ、ロザリオビアンコ、ロザリオロッソ【いちご類】いちご×2、輸入いちご、アイベリー×2、あきひめ×3、あまおう×3、さがほのか×3、さちのか×3、とちおとめ×3、豊の香×3、女峰×2、紅ほっぺ【メロン類】メロン、アールスメロン、青肉メロン、赤肉メロン、アムスメロン×2、アンデスメロン×2、イエローキングメロン、乙女メロン、キンショウメロン×2、クインシーメロン×2、タカミメロン×2、デリシーメロン、ハネジューメロン、パパイヤメロン、肥後グリーンメロン、プリンスメロン×2、ホームランメロン、マスクメロン、夕張メロン【すいか類】スイカ×3、種なしスイカ×2、クリームスイカ×2、小玉スイカ×2、黄小玉スイカ、紅小玉スイカ、でんすけスイカ、マダーボール【輸入果実】バナナ×2、スウィーティオバナナ、セニョリータバナナ、台湾バナナ、フィリピンバナナ、モラードバナナ、モンキーバナナ、パイナップル×2、ゴールデンパイン、スナックパイン、キウイフルーツ×3、ゴールデンキウイ×2、マンゴー、アップルマンゴー、グリーンマンゴー、フィリピンマンゴー、メキシコマンゴー、アメリカンチェリー×2、輸入チェリー、アボカド、キワノ、グァバ、ザクロ、スターフルーツ、チェリモヤ、ドラゴンフルーツ、ドリアン、パッションフルーツ、パパイヤ、ブルーベリー、ポメロ、マンゴスチン、メローゴールド、ライチ、ラズベリー【その他】あけび、いちじく、栗、生むき栗、甘栗、天津甘栗、むき甘栗、ほし芋、落花生【カットフルーツ・フルーツ盛合せ】カットフルーツ×2、カットフルーツミックス×3、カットフルーツ盛合せ、スイカカット(1/×2)、スイカカット(1/4)、スイカカット(1/6)、スイカカット(1/8)、スイカスライス、スイカブロック×2、パインカット×2、パインスライス×2、パインブロック×2、パインボート、パイン芯抜き×2、パパイヤカット、マンゴーカット、メロンカット×3、メロンブロック×2、フルーツギフト、フルーツセット(カード)白、(バインダー)ライトイエロー材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)タイプ果物寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)217×270×30カードサイズ(mm)76×26
アイテムカードセット 河淳アイテムカードセット河淳
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
カードサイズ(mm)96×33材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)245×310×30
エゼクターユニット(SKM-40用) エンジニアエゼクターユニット(SKM-40用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 おの型 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 おの型寺西化学
298税込328
1本
4日以内出荷
線幅(mm)4.5~5本体長さ(mm)139.5ペン先オノ型
ガテン無敵マーカーPRO 極太×北斗の拳 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO 極太×北斗の拳寺西化学
489税込538
1本
4日以内出荷
2種類のペン先「極太」「おの型」油性染料インキ使用耐水性インキで、屋外や現場仕事でも活躍耐摩耗性が高い強化型ペン先替ペン先・補充液で経済的
ガテン無敵マーカーPRO おの型×北斗の拳 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO おの型×北斗の拳寺西化学
289税込318
1本
4日以内出荷
2種類のペン先「極太」「おの型」油性染料インキ使用耐水性インキで、屋外や現場仕事でも活躍耐摩耗性が高い強化型ペン先替ペン先・補充液で経済的
ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック)ポケットルーペMIZAR(ミザールテック)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
北斗七星が輝く、夜空をイメージしたデザインのライト付ポケットルーペ。レンズを引き出すと自動的に明るいLEDが点灯する携帯ルーペです。使いたい時にサッと取り出して、レンズを開けば自動でライトが点灯するので暗い場所でも問題なくご使用頂けます。アクリルレンズ使用でクッキリと見ることができます。高輝度LEDを採用していますので、極めて明るい視界です。
レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5レンズアクリルレンズ
列車大集合 JR特急 新装版 永岡書店列車大集合 JR特急 新装版永岡書店
290税込319
1冊
4日以内出荷
みんなが見たい!乗りたい!JR特急が大集合!!特急北斗星、特急スーパービュー踊り子、特急スーパーあずさ、特急きりしま、新ゆふいんの森全編撮りおろしハイビジョンマスター使用
ジャンルDVD判型DVD
Xiaomi Watch S4 Rainbow XiaomiXiaomi Watch S4 RainbowXiaomi
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0レインボー質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)フレームアルミ合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー対応内蔵GNSS:対応使用時間通常:15日間ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ解像度466×466ピクセル、PPI 326防塵防水性能5ATM互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。バッテリー容量(mAh)486ストラップ長(mm)約135~210OSXiaomi HyperOS 2ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ+ナイロンストラップ明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。ポート充電:2ピン磁気充電ドックリフレッシュレート(Hz)60システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
Xiaomi Watch S4 Silver XiaomiXiaomi Watch S4 SilverXiaomi
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0シルバー質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)フレームアルミ合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー対応内蔵GNSS:対応使用時間通常:15日間ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ解像度466×466ピクセル、PPI 326防塵防水性能5ATM互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。バッテリー容量(mAh)486ストラップ長(mm)約140~210OSXiaomi HyperOS 2ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。ポート充電:2ピン磁気充電ドックリフレッシュレート(Hz)60システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
REDMI 15 5G Titan Gray 8G+256G XiaomiREDMI 15 5G Titan Gray 8G+256GXiaomi
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色)セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤寸法(mm)152.3×71.2×8.48質量(g)192接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時)解像度2670×1200、460ppi防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外)使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz内蔵RAMLPDDR5×8533Mbpsバッテリー容量(mAh)5240(標準)充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nitsOSXiaomi ハイパーOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス)セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり)冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステムNFC対応リフレッシュレート(Hz)1~120オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
REDMI 15 5G Midnight Black 4G+128G XiaomiREDMI 15 5G Midnight Black 4G+128GXiaomi
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色)セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤寸法(mm)152.3×71.2×8.08質量(g)191接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時)解像度2670×1200、460ppi防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外)使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz内蔵RAMLPDDR5×8533Mbpsバッテリー容量(mAh)5240(標準)充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nitsOSXiaomi ハイパーOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス)セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり)冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステムNFC対応リフレッシュレート(Hz)1~120オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
REDMI 15 5G Titan Gray 4G+128G XiaomiREDMI 15 5G Titan Gray 4G+128GXiaomi
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色)セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤寸法(mm)152.3×71.2×8.48質量(g)192接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時)解像度2670×1200、460ppi防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外)使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz内蔵RAMLPDDR5×8533Mbpsバッテリー容量(mAh)5240(標準)充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nitsOSXiaomi ハイパーOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス)セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり)冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステムNFC対応リフレッシュレート(Hz)1~120オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
REDMI 15 5G Ripple Green 4G+128G XiaomiREDMI 15 5G Ripple Green 4G+128GXiaomi
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色)セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤寸法(mm)152.3×71.2×8.08質量(g)191接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時)解像度2670×1200、460ppi防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外)使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz内蔵RAMLPDDR5×8533Mbpsバッテリー容量(mAh)5240(標準)充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nitsOSXiaomi ハイパーOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス)セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり)冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステムNFC対応リフレッシュレート(Hz)1~120オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
REDMI 15 5G Ripple Green 8G+256G XiaomiREDMI 15 5G Ripple Green 8G+256GXiaomi
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色)セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤寸法(mm)152.3×71.2×8.08質量(g)191接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時)解像度2670×1200、460ppi防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外)使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz内蔵RAMLPDDR5×8533Mbpsバッテリー容量(mAh)5240(標準)充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nitsOSXiaomi ハイパーOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス)セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり)冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステムNFC対応リフレッシュレート(Hz)1~120オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
ルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズアムズデザイン
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
imaの遊導式鯛カブラ。リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。
仕様【誕生日】2015/12/10質量(g)約11フックハヤブサ12/10号