カテゴリ

  • 防犯用品(27)
  • 機構部品(10)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「南京錠 69」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
アルファ南京錠 アルファアルファ南京錠アルファ(14件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
アルファ南京錠 同一キー アルファアルファ南京錠 同一キーアルファ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ南京錠 同一キー NO2200モノタロウ(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業)南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
寸法A(mm)60寸法B(mm)10寸法C(mm)32寸法D(mm)31材質本体/真鍮、吊/鋼鉄アズワン品番63-1491-83
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
南京錠 モノタロウ南京錠モノタロウ(40件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルファ吊長南京錠 アルファアルファ吊長南京錠アルファ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
シリンダー南京錠 ハイロジックシリンダー南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キーロックキー式
アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファアルファ南京錠(5個 同一キー)アルファ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(5個)
当日出荷
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)443
密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ密閉バックルストッカーアイリスオーヤマ(30件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠ZARKER(ザーカー)
3,198税込3,518
1個(1個)
当日出荷
Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
シリンダー弦長南京錠 ハイロジックシリンダー弦長南京錠ハイロジック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
プレートはずしキー Panasonic(パナソニック)プレートはずしキーPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
469税込516
1袋(2本)
当日出荷
アルファーGINO南京錠 アルファアルファーGINO南京錠アルファ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮種類別キーキー数3ロックキー式材質(ツル)
ケーブルロック MasterLOCKケーブルロックMasterLOCK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとしてケーブル長(m)1.8本体厚さ(mm)33対応パドロック対応数:4本体高さ(mm)69穴径(mm)8本体幅(mm)73ケーブル径(Φmm)4
ラージケース 1690 PELICAN(ペリカン)ラージケース 1690PELICAN(ペリカン)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、IP67、伸縮ハンドル付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き質量(kg)19.5材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付径(Φmm)(南京錠)10.9クッションウレタンフォーム付構造ツインリブ深さ(mm)(蓋)73、(底)308外寸法・幅(mm)847外寸法・高さ(mm)463外寸法・奥行(mm)722有効内寸法・奥行(mm)635有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)762
オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ密閉バックルストッカーアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 ベランダや軒下の多目的収納に最適です。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。 またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。 大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。 フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVAアイボリー/ベージュ質量(g)2460容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:450×370×370mm、フタ取付時:450×370×440mm収納の目安一般的な18L・20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く。)
タイシーラー モノタロウタイシーラーモノタロウ(55件のレビュー)
599税込659
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品リングスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。材質スチール質量(kg)約1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)160有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99(69)有効内寸法・幅(mm)347
宅配ボックス540 アイリスオーヤマ宅配ボックス540アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。容量69Lとたっぷり入るので、大きい荷物も保管できます。フタの内側にパッキン材が付いているので、水・ホコリの侵入に強く、ステンレスバックルで丈夫なので、屋外収納としても使用できます。盗難防止の南京錠とワイヤーが付属されています。
セット内容本体×1、ふた×1、ワイヤー×1、南京錠×1※鍵穴:Φ6mm、鍵×3、宅配ボックスシール×1、宅配担当者様向けシール×1材質本体・フタ:ポリプロピレン/バックル:ステンレススチール/パッキン:EVA、南京錠:本体(真ちゅう)、吊(スチール、クロムメッキ)、鍵(スチール・ニッケルメッキ)/ワイヤー(ステンレス)質量(kg)3.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×370投函タイプ上入れ上出し
ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付ハッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
7,147税込7,862
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業)ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズWAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスの南京錠です
材質本体/真鍮、吊:ステンレス
ディスク南京錠 アイアイディスク南京錠アイアイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)シルバーロックキー式
SOL ステンロック 清水[建築金物]SOL ステンロック清水[建築金物]
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
パチン錠 栃木屋パチン錠栃木屋(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
ラージケース PELICAN(ペリカン)ラージケースPELICAN(ペリカン)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
大型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き質量(kg)15.42材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォームなし構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)847外寸法・高さ(mm)463防水性IP67外寸法・奥行(mm)722有効内寸法・奥行(mm)635有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)762
タイタリウム 南京錠 ABUSタイタリウム 南京錠ABUS
829税込912
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
シリンダー南京錠(パック入り) ツチノシリンダー南京錠(パック入り)ツチノ
969税込1,066
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックキー式材質真鍮キー数3
IDEM 非常用ボタン ESLシリーズ IDEMIDEM 非常用ボタン ESLシリーズIDEM
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット構成(通常の状態)2NC/2NO供給電流(A)3IP等級IP67, IP69K電源電圧(V)240ac/dcヘッド形状丸形ヘッド径(Φmm)40仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付きRoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 ユニット南京錠ユニット
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ロックキー式付属品スペアキー2個材質真ちゅう