カテゴリ

  • 農業・園芸資材(9)
    • かご・ぽて(5)
  • 保管用品(13)
    • メッシュコンテナ(6)
    • バックルコンテナ(3)
    • 大型コンテナ(1)
    • 食品用コンテナ(3)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「収穫箱」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティーコンテナー A サンコー(三甲)セフティーコンテナー Aサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様3ツ組可能適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ材質PP有効内寸(mm)477×320×286外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×296フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
採集コンテナ メッシュ 安全興業採集コンテナ メッシュ安全興業(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE均等荷重(kg)20外寸(mm)520×365×305フタなしコンテナ種類メッシュ
メッシュコンテナ ブラック MC型 アイリスオーヤマメッシュコンテナ ブラック MC型アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナー リステナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
コンテナ メッシュ 軽量タイプ モノタロウコンテナ メッシュ 軽量タイプモノタロウ(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。 持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。 果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305質量(g)1400積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292フタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)スタッキング
コンテナ メッシュ モノタロウコンテナ メッシュモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP質量(g)1950積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
採集コンテナ 平底 安全興業採集コンテナ 平底安全興業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
タイプスタッキング可材質PE耐荷重(kg)20外寸(mm)520×365×305フタなし
ラリーコンテナ JEJアステージラリーコンテナJEJアステージ(12件のレビュー)
729税込802
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類メッシュ
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
大型コンテナ ジャンボックス サンコー(三甲)大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
メッシュコンテナー サンコー(三甲)メッシュコンテナーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプスタッキング可仕様【底面】水抜き穴24ケ付き種別B材質PP質量(kg)1.35外形寸法(mm)535×370×305有効内寸(mm)477×320×288外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×298フタなし底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313)アズワン品番2-104-01コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
メッシュボックス ワーク・イン TENMA(天馬)メッシュボックス ワーク・インTENMA(天馬)(2件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
多目的に使用できるコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ用フタ クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から7日以内出荷
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ クリアアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
蛇口ニップルL タカギ蛇口ニップルLタカギ
819税込901
1個
当日出荷
水圧と止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落の心配がありません。大口径(外径21mm~25mm)の丸蛇口に適合します。
用途大口径の丸蛇口にホースをつなぐ。トラスコ品番718-8168高さ(mm)58適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25
食品用コンテナー NF-M50 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M50岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP有効内寸(mm)532×376×239外寸(mm)600×450×260内寸(mm)550×394×252フタなしスタッキング高さ(mm)247ネスティング高さ(mm)180圧縮荷重(N[kgf])12000[1220]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
苦瓜・キュウリ成形器具 スマート ナスニックス苦瓜・キュウリ成形器具 スマートナスニックス
399税込439特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
どんな曲がりも解消!取付けわずか数秒、ワンタッチ! キュウリや苦瓜などをまっすぐ育て、収穫後の選別・箱入れを簡単にし、収益も大幅にアップさせる為に開発した製品です。 農薬からもしっかり保護され、太陽光を吸収する素材を使用しているため、色よく成長します。 しかも取付けはワンタッチででき、成長により自然に外れるため、面倒な取外し作業は不要です。
用途キュウリ・苦瓜の成形具材質PP
アルム顆粒 アルム農材アルム顆粒アルム農材
999税込1,099
1個(600g)ほか
5日以内出荷
有効成分がじっくり効果を発揮する根圏・環境改良剤。珪藻土焼成粒60%に12種類の漢方を熟成発効させた原液と有効成分を抽出した生薬エキスを40%含浸させた資材です。珪藻土自体が優れた土壌改良剤であり、珪酸の含有率も86%以上ある高機能な資材です。それと漢方生薬成分とのコラボで土壌内の根圏の保護と発根、活着促進に高い効果を発揮します。山形大学農学部においてアルム純との併用で水稲の初期育成、トマトの生長促進・品質向上(玉太り、糖酸比UP)に対する効果が検証確認されています。発根・活着促進や根圏保護を強化します。新根の生長を促進します。定植時に根のストレスを無くします。葉菜などの双葉が展開し始めたときの根きり虫の被害にあったり、 定植後の活着が進まない場合はぜひお使いください。植物の初期 発育の根本である根をつくり、ストレスを少なくします。イチゴは活着が1日遅れると収穫が3~4日遅れるといわれます。価格が厳しくなってきている現在、収穫が遅れることのないようにフォロー をするのが顆粒です。
用途葉菜の場合は播種時に同時施用(散布)5g/m2果菜の場合は定植時に植え穴に3g水稲の育苗には15g/育苗箱、田植え直前に100g/育苗箱果樹は正常樹200g/本、衰弱樹(障害樹)400g/本落葉果樹のポイントは果実収穫後の秋の樹勢維持と養分蓄積にあります。秋根の確保にも「アルム顆粒」は大きな力を発揮します。成分珪藻土焼成粒、生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、核酸類、ビタミン類形状顆粒
食品用コンテナー NF-M18 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M18岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)594×374×69外寸(mm)647×421×88内寸(mm)610×390×81フタなしスタッキング高さ(mm)76ネスティング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])15000[1530]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
愛菜号 低床平置きタイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 低床平置きタイプHARAX(ハラックス)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm)680質量(kg)1.5全幅(mm)504全高(mm)146(荷台面112 )タイヤサイズ直径:140mm、幅:375mm
パラエモン 乗用作業車 HARAX(ハラックス)パラエモン 乗用作業車HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。 八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。 本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途作物の収穫、管理に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1495~1865質量(kg)8テーブル長(mm)400~630座面高さ(mm)205・255・305タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)250
食品用コンテナー NF-M29L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M29L岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP仕様カゴ車対応(950×650)有効内寸(mm)499×392×134外寸(mm)560×453×151内寸(mm)514×407×143フタなしスタッキング高さ(mm)142ネスティング高さ(mm)77圧縮荷重(N[kgf])13000[1330]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CLADPS CANYCOM乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CLADPSCANYCOM
1,498,000税込1,647,800
1台
21日以内出荷
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番468-0208材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2840幅(mm)1185高さ(mm)1425タイプ乗用クローラ角度(°)ダンプ:56最大積載量(kg)850使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:3速、後進:2速始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CTDPS CANYCOM乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CTDPSCANYCOM
1,298,000税込1,427,800
1台
21日以内出荷
重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番467-8608材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2840幅(mm)1185高さ(mm)1365タイプ乗用クローラ角度(°)ダンプ:55床面高さ(mm)荷台:545最大積載荷重(kg)850使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度●前進:3速●後進:2速始動方式セルフスタータ積載能力(kg)最大:850走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ” BP420CTDPS CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ” BP420CTDPSCANYCOM
589,800税込648,780
1台
21日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。300kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8622材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1910幅(mm)830高さ(mm)1010タイプ歩行用クローラ角度(°)ダンプ:63最大積載量(kg)300使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2