カテゴリ

  • 店舗什器・備品(49)
  • 建築金物(40)
  • 縫製用品(17)
  • 卓上消耗品(11)
  • 事務用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 介護用品(9)
  • 保管用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 塗料(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「受け木」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力裁断機用受木 マイツコーポレーション強力裁断機用受木マイツコーポレーション
1,098税込1,208
1本
当日出荷
電動裁断機用受木 マイツコーポレーション電動裁断機用受木マイツコーポレーション
1,298税込1,428
1本
当日出荷
断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]断裁機 専用受木PLUS(プラス)[文具]
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用受木です。受木は、PPC用紙約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。
材質PVC繰り返し・詰め替え対応
26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。
トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
10x10x500mm ポリエチレン角材 エスコ10x10x500mm ポリエチレン角材エスコ
340税込374
1本
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)10×10×500(L)質量(g)40アズワン品番64-2210-54
強力裁断機用受木 マイツコーポレーション強力裁断機用受木マイツコーポレーション
1,098税込1,208
1本
当日出荷
アルミ不等辺アングル 光アルミ不等辺アングル(21件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
ピラシェル棚柱 WAKI(和気産業)ピラシェル棚柱WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
1×4材で自在に収納ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1×4材用ピラシェル棚受 WAKI(和気産業)1×4材用ピラシェル棚受WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
1×4材で自在に収納ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。棚受け金具棚柱用
リン木 ワコーリン木ワコー(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫高さ(mm)120奥行(mm)180間口(mm)400
水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット 木棚板用 中間受ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6タイプ中間受け仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応
キシラデコール やすらぎ 大阪ガスケミカルキシラデコール やすらぎ大阪ガスケミカル(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤やすらぎ標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%)主な用途屋外木部塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量)危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間危険物の性状非水溶性
アンブレラスタンド スリムレクタングルタイプ ASPESH (アスペシュ) 住まいスタイルアンブレラスタンド スリムレクタングルタイプ ASPESH (アスペシュ)住まいスタイル
3,598税込3,958
1個ほか
3日以内出荷
究極のシンプル アイアンのみで構成された幾何学のデザイン。 スタイリッシュな造形のアンブレラスタンド。 円・三角・四角・楕円のシンプルなイメージで、 場所を選ばずモダンな雰囲気を演出できます。 店舗や個人オフィスにもちょうどいいサイズ感 シンプルで場所を取らない極薄シルエット ミニマムに構成されたアイアンフレーム 傘受けも極薄のミニマムデザイン 【カラー】 ニュアンスのある4色展開。 艶のあるゴールド・マットブラック・ブルーグレー・ マットホワイト 巾木のある壁際にもぴったり収まる設計 お手入れ簡単な耐水マット。丸洗いでいつでも清潔 マルチに使えるアンブレラ・ツールスタンド 【ディティール】 折り畳み傘用フック付き・薄型でも大容量・ 水に強い粉体塗装・キズ防止用シール付き傘立て 傘入れ ツールスタンド コンパクト 薄型
用途スチール製傘立て:玄関 会社 出入口 フック付き引っ掛け つり下げ 折り畳み傘 省スペース コンパクト 収納 竿 釣り竿材質スチール質量(kg)1.2仕上粉体塗装
青竹ミニ門松 H26cm アーテック[学校教材・教育玩具]青竹ミニ門松 H26cmアーテック[学校教材・教育玩具]
910税込1,001
1セット
当日出荷
卓上サイズのミニ門松玄関やオフィスの受付にピッタリ1つ1つ丁寧に作られた天然素材(青竹)の門松です。紅白の扇と松葉・竹の緑色が新春らしさを演出してくれます。材質:竹、木、PP、紙。サイズ:約W175×H260×D115mm
用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。セット内容本体のみ材質竹、木、PP、紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×260×115
テンツリック BXカネシンテンツリックBXカネシン(2件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
額用木部吊金具 ネジ足二重折釘 山口安製作所額用木部吊金具 ネジ足二重折釘山口安製作所(1件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに材質亜鉛ダイカスト寸法b(mm)9寸法c(mm)9
パンチ棚 ケイ・ジー・ワイ工業パンチ棚ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘山口安製作所(2件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
439税込483
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
コレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプ ナカバヤシコレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプナカバヤシ
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
大切なコレクションを美しくディスプレイ。
用途透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。付属品棚板:2枚、棚受けダボ:8個材質本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール幅(mm)420ブラック高さ(mm)255奥行(mm)120本体質量(kg)2.65棚段数(段)3
水性ニューボンデン 大阪塗料工業水性ニューボンデン大阪塗料工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:水希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
キシラデコール(カラレス・下塗り用) 大阪ガスケミカルキシラデコール(カラレス・下塗り用)大阪ガスケミカル
4,298税込4,728
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
SOHOラック サンワサプライSOHOラックサンワサプライ
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
楕円パイプを使用し、SOHO向けのデザインにしています。設置する機器に合わせて、棚板位置の組換えを容易に行えます。(P、155mm)中棚には固定ベルト用の穴が装備されています。メイン天板には固定ベルト用の穴はありません。キーボード、マウスを収納できる木ボードスライダーが装備されています。キーボードスライダー背部には、タップ受けを装備しています。大型キャスター、アジャスターを装備しており、総耐荷重200kgです。設置の際はキャスター、アジャスターを併用してください。キャスターは移動用キャスターではない為、移動用ラックとしての使用はできません。
用途機器に合わせて自由に棚板組み換え可能付属品スライド式マウステーブル、アジャスター材質棚板・フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キーボードスライダー・マウステーブル/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)奥行(mm)550間口(mm)638キャスターあり
和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付 パール金属和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付パール金属
949税込1,044
1個
当日出荷
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。
材質本体:陶器/燃料受け:陶器/木台:天然木質量(g)447寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンロサイズ:130×125×90、 木台サイズ:140×140×10
額用木部受金具 ネジ足角折釘 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足角折釘山口安製作所(1件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプマックステル
819税込901
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
木製マルチボックス ブルー スマイル[家具]木製マルチボックス ブルースマイル[家具]
4,188税込4,607
1個
当日出荷
アンケートボックス、貴名受け、募金箱など、多用途に使用可能です。天然木と側面のパステルカラーが優しい雰囲気を与えます。
付属品文字シール材質天然木(シナ合板、MDF)ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×100×200生産国日本アズワン品番66-0016-30
4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプマックステル
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
439税込483
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
ニュー雨樋ビス 若井産業ニュー雨樋ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付けねじの呼びM3.6呼び径(mm)3.6
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプマックステル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
MC-4300用受木 マイツコーポレーションMC-4300用受木マイツコーポレーション
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬エグリ・カッター スターエム超硬エグリ・カッタースターエム
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT7033-51LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調質量(g)698材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地材質(パッキン)ポリアミド/クリアー耐荷重N(kgf)245(25)耐荷重(N)245
木の棚受2型 ハイロジック木の棚受2型ハイロジック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付棚受け金具L型棚受け
コレクションケース ミニ/ブラウン ナカバヤシコレクションケース ミニ/ブラウンナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチールブラウン高さH(mm)250本体質量(kg)1.4組立方法組立式奥行D(mm)120幅W(mm)250
ウッドブラケット中間受け専用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット中間受け専用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
509税込560
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
コレクションケース プラス/ナチュラル木目 ナカバヤシコレクションケース プラス/ナチュラル木目ナカバヤシ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
棚板奥行120mmで大きめのフィギュアもディスプレイできます。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチールナチュラル木目高さH(mm)480本体質量(kg)4奥行D(mm)170幅W(mm)330
コレクションケース/ナチュラル木目 ナカバヤシコレクションケース/ナチュラル木目ナカバヤシ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
透明アクリル棚板を採用した木製コレクションケースです。
付属品棚板/5枚、棚受けダボ/20個材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチールナチュラル木目高さH(mm)480本体質量(kg)3.4奥行D(mm)120幅W(mm)330