カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • アンビル(4)
    • 巣床(1)
  • 作業工具(7)
    • アンビル(5)
    • 鏝その他(1)
  • 機構部品(3)
    • クランピング位置決め部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ステンレス切り板(1)
  • 鈑金・塗装(4)
    • 当盤(4)

「叩き台」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から80日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
たたき台 SK11たたき台SK11(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具アンビル(鋳鉄製)大西測定工具(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から6日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
ホビーアンビル ナベヤホビーアンビルナベヤ(13件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーアンビル SK11ホビーアンビルSK11(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
ミニレールアンビル 土牛ミニレールアンビル土牛
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
アンビル(鋳鋼製) 大西測定工具アンビル(鋳鋼製)大西測定工具(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鋼製材質SC450
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
タイルタタキ板 先ケズリ カネミツ[コテ]タイルタタキ板 先ケズリカネミツ[コテ]
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質長さ(mm)230×90×40
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ25mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ25mmノーブランド
3,690税込4,059
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄アンビル ナベヤ鋳鉄アンビルナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
当板 JTC当板JTC(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
鉄の台 角型 L型 ユニック鉄の台 角型 L型ユニック
2,198税込2,418
1個
欠品中
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に寸法(mm)155×105×12質量(kg)1.2
蜂之巣床 大西測定工具蜂之巣床大西測定工具(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
ミニアンビル SUN UPミニアンビルSUN UP
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
レールアテバン1450g 盛光レールアテバン1450g盛光
7,198税込7,918
1個
当日出荷
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812長さ(mm)58幅(mm)108質量(kg)1.75高さ(mm)108危険物の類別非危険物
当盤 盛光当盤盛光(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
危険物の類別非危険物
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
置き台特集