カテゴリ

  • 建築金物(70)
  • 機構部品(65)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「右蝶番」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番 右用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7955幅(mm)112質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
二官丁番 右勝手 下部用 新日軽(LIXIL)二官丁番 右勝手 下部用新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
勝手R(右)適合コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
3方向調整丁番 アトムリビンテック3方向調整丁番アトムリビンテック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から5日以内出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様 SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
ステンレス蝶番 栃木屋ステンレス蝶番栃木屋
359税込395
1個
当日出荷
取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレス(リングは樹脂)板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角ハンガー54 LEC(レック)ステンレス角ハンガー54LEC(レック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丈夫でさびにくいステンレス製フレームの角ハンガー。ステンレスフレームの丈夫な角ハンガー。 丈夫でさびに強いステンレスを、最も負荷がかかるフレーム部分に使用した洗濯物干しハンガー。 左右のフレームをつなく蝶番にもステンレスを使用し、ねじれに強い構造。
用途角ハンガーピンチ数54個材質本体・ワイヤー・フック:ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー:ステンレス鋼板、ピンチ:ポリプロピレン、竿ストッパー:シリコーン樹脂寸法(mm)620×360×230H質量(g)840タイプステンレス角ハンガー
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用日東工器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から12日以内出荷
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2100以下(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
樹脂蝶番(2個入) TRUSCO樹脂蝶番(2個入)TRUSCO
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷
接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)旗丁番(左右兼用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番ジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用旗蝶番 ハイロジック左右兼用旗蝶番ハイロジック(1件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102材質SUS304種類旗蝶番ねじ穴数8
ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用 TRUSCOステンレス重量用抜き差し蝶番 右用TRUSCO
469税込516
1袋
当日出荷
仕様右用表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ダイカスト抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用DAIKEN(旧:大建工業)
27,980税込30,778特価
1箱(1個)
当日出荷
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)1992幅(mm)698厚さ(mm)36.1関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.21MB)デザイン【扉】D1取扱説明書(2.07MB)部位名称
旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mmエスコ
1,150税込1,265
1枚
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-41
ステンレス 旗丁番6ミリ両タップ(ステン芯) 右 APLUS(クマモト)ステンレス 旗丁番6ミリ両タップ(ステン芯) 右APLUS(クマモト)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
材質(羽根/芯棒)SUS304板厚(mm)4(ビス別途)
スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
ステンレス プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プルスタイルヒンジTAKIGEN(タキゲン)
676税込744
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器表面仕上げ光沢バレル研磨
鉄製特厚溶接蝶番生地 TRUSCO鉄製特厚溶接蝶番生地TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
当日出荷
材質鉄(SPCH)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ルーム蝶番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)ルーム蝶番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
用途建具等長さ(mm)76材質(羽根)SUS304板厚(mm)2.5タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70ねじ穴数6
鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入 TRUSCO鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入TRUSCO
2,698税込2,968
1袋(4個)
当日出荷
材質鉄(SPCH)仕様右用幅(mm)108表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
二管丁番右勝手 上・中部用 新日軽(LIXIL)二管丁番右勝手 上・中部用新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
勝手R(右)
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ユニクロ キャビネット丁番 ACE(エース)ユニクロ キャビネット丁番ACE(エース)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本材質仕上ユニクロームメッキ
ステンキャビネットヒンジ ACE(エース)ステンキャビネットヒンジACE(エース)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入仕上生地
ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,093税込3,402
1個
当日出荷から5日以内出荷
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
用途建具等付属品小ネジ材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン材質(羽根)SUS304タイプ左右兼用型縦(mm)76横(mm)60ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し蝶番穴ナシ右 TRUSCO抜き差し蝶番穴ナシ右TRUSCO
289税込318
1組
当日出荷
表面処理生地仕上げ取付け方法溶接タイプ仕様右用材質スチール(SPCC)開き角度(度)270°
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 日東工器オートヒンジ 300シリーズ 311S型日東工器
10,980税込12,078
1組
当日出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
No.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ) ニシムラNo.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ)ニシムラ
2,298税込2,528
1箱(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)20呼び寸法103×102板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)102