カテゴリ

  • 建材・エクステリア(50)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 厨房用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合板 2.5mm」の検索結果

木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
【オーダー】普通合板 2.5mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 2.5mm T2G1仕様ノーブランド
32税込35
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
489税込538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様ノーブランド
32税込35
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
プリント合板(セン) 2.5mm厚 ノーブランドプリント合板(セン) 2.5mm厚ノーブランド
449税込494
1枚
3日以内出荷
厚さ(mm)2.5
【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mmノーブランド
20税込22
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエステル化粧合板 白 2.5mm厚 ノーブランド【オーダー】ポリエステル化粧合板 白 2.5mm厚ノーブランド
33税込36
1枚
4日以内出荷
表面(片面のみ)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のある合板
用途店舗内装や家具などに使用される化粧合板になります。水に強いので、水回り(トイレ、洗面所、キッチンなど)に最適です。表面高度が2~3Hの為、家具にも適しております。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5ホワイト公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
169税込186
1枚
3日以内出荷
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(14個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
ラワン普通合板 ノーブランドラワン普通合板ノーブランド(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(5枚)
当日出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
タッカー エアー式 モノタロウタッカー エアー式モノタロウ(36件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)
【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド【オーダー】普通合板 穴なしノーブランド
3,506税込3,857
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート板厚(mm)2.5~24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種合板サービス分類オーダー・加工
珪藻土壁材MIX フジワラ化学珪藻土壁材MIXフジワラ化学(16件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1缶(3kg)
当日出荷から10日以内出荷
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)塗回数1回適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。危険物の類別非危険物
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(25個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
横ミゾビット 大日商横ミゾビット大日商(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
プリント合板(ニレ) 2.5mm厚 ノーブランドプリント合板(ニレ) 2.5mm厚ノーブランド
449税込494
1枚
3日以内出荷
厚さ(mm)2.5
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミTRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(17個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭
エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミTRUSCO(10件のレビュー)
999税込1,099
1パック(30個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上アルミ仕様平頭
10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット RELIEF10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセットRELIEF(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂材質合金鋼(SUJ2)シャンク径(mm)6.35全長(mm)65溝長(mm)28トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック) 東リタイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
プリント合板(タガヤ) 2.5mm厚 ノーブランドプリント合板(タガヤ) 2.5mm厚ノーブランド
449税込494
1枚
3日以内出荷
厚さ(mm)2.5
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
139,800税込153,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCOクリンプナット (ステンレス薄頭)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)
完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティング完全耐水化粧合板 のきてんクトクマーケティング(14件のレビュー)
35,980税込39,578
1ケース(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
カラー合板 クトクカラー クトクマーケティングカラー合板 クトクカラークトクマーケティング(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1ケース(10枚)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.5寸法(mm)910×1820グリーン購入法適合
カラー合板 ノーブランドカラー合板ノーブランド
339税込373
1枚
3日以内出荷
板厚(mm)2.5
SABUNステンレス鋼 筋引 左利き用 TKGSABUNステンレス鋼 筋引 左利き用TKG
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から3日以内出荷
SABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板左利き用シリーズ。
背厚(mm)2.5
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
ゴールド鋸 超速替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 超速替刃タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
用途一般造作横挽き用種別替刃板厚(mm)0.7切り幅(mm)1歯先衝撃(高周波)焼入れ
ジグソーブレード(両刃・木材用) MPS[切削工具]ジグソーブレード(両刃・木材用)MPS[切削工具](1件のレビュー)
659税込725
1セット(5枚)
当日出荷
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。 背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に全長(mm)115有効刃長(mm)95材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.45質量(g)34山数8/11切断能力(mm)木材2.5~50切断能力(mm)プラスチック2.5~50切断能力(mm)合板2.5~50切断能力(mm)接着集合材2.5~50切断能力(mm)アクリル2.5~50
ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードセット 10本入りBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
ハギ合せオスビット 大日商ハギ合せオスビット大日商
9,998税込10,998
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用全長L(mm)67.5寸法A1(mm)28寸法A2(mm)30寸法l1(mm)8寸法l2(mm)8シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)17仕様コロ付付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個トラスコ品番796-4773材質超硬呼称ハギ合わせオスビットシャンク径d(Φmm)6間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム珪藻土壁材 1坪用 フジワラ化学プレミアム珪藻土壁材 1坪用フジワラ化学(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱
当日出荷から翌々日出荷
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)3タイプ水性・厚塗使用の目安2.5~3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
【オーダー】テラウンアート 強化紙プリントMDF 2.5mm コテラ商会【オーダー】テラウンアート 強化紙プリントMDF 2.5mmコテラ商会(1件のレビュー)
28税込31
1枚
5日以内出荷
コテラ商会オリジナル柄の強化紙をMDFに貼った化粧MDFです
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています材質化粧MDF長さ(mm)1~2200幅(mm)1~910厚さ(mm)2.5色(柄)メープル(TWA-1000)、シルバーハート(TWA-9005)、メープル(TWA-7000)、メープル(TWA-5230)、メープル(TWA-9001)、メープル(TWA-5130)、メープル(TWA-8000)、メープル(TWA-9002)、ウォールナット(TWA-9003)、オーク(TWA-5005)、オーク(TWA-5002)、ウェンゲ(TWA-9006)公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工