カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)

「吊コマ」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個(3個)
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)ほか
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
119税込131
1個
欠品中
直径(Φmm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水道用ツリコマ カクダイ水道用ツリコマカクダイ
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
こま TOTOこまTOTO(8件のレビュー)
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
こま TOTOこまTOTO(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)ほか
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
複車 ダイケン複車ダイケン(32件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
自在水栓補修セット カクダイ自在水栓補修セットカクダイ(7件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個(3個)ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
16.5mm/13用 コマ(静音形) エスコ16.5mm/13用 コマ(静音形)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16.5
吊戸車 ダイケン吊戸車ダイケン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
節水こま TOTO節水こまTOTO(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓固定コマパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
209税込230
1個(3個)
当日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
水栓用上部(固定コマ) カクダイ水栓用上部(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ寒冷地対応材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
作品展示ポケット横4ツ切用 付属品付 マルアイ作品展示ポケット横4ツ切用 付属品付マルアイ
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
作品展示ポケット横4つ切用です。透明ホルダーで作品を保護。展示作品表裏同時展示可能で、くり返し使用することもできます。また使用後はミシン目で1コマ1コマ切り離し持ち帰ることもでき、家庭での展示、保存に利用できます。セット内容:本体ポケット50枚、吊板12本、ひも12本、ひも通しピン1本、名札50枚。
付属品本体50枚 / 吊板12本 / ひも12本 / ひも通しピン1本 / 名札50枚出荷単位1セット内容6セット入数50セットポケット内寸法(mm)(ポケット内寸)560×408
作品展示ポケット縦4ツ切用 付属品付 マルアイ作品展示ポケット縦4ツ切用 付属品付マルアイ
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
作品展示ポケット縦4つ切用です。透明ホルダーで作品を保護。展示作品表裏同時展示可能で、くり返し使用することもできます。また使用後はミシン目で1コマ1コマ切り離し持ち帰ることもでき、家庭での展示、保存に利用できます。セット内容:本体ポケット50枚、吊板12本、ひも12本、ひも通しピン1本、名札50枚。
付属品本体50枚 / 吊板12本 / ひも12本 / ひも通しピン1本 / 名札50枚出荷単位1セット内容6セット入数50セットポケット内寸法(mm)(ポケット内寸)404×563
ストップバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
ストップバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
作品展示ポケット書道半紙用 付属品付 マルアイ作品展示ポケット書道半紙用 付属品付マルアイ
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
作品展示ポケット書道半紙用です。透明ホルダーで作品を保護。展示作品表裏同時展示可能で、くり返し使用することもできます。また使用後はミシン目で1コマ1コマ切り離し持ち帰ることもでき、家庭での展示、保存に利用できます。セット内容:本体ポケット50枚、吊板12本、ひも12本、ひも通しピン1本、名札50枚。
付属品本体50枚 / 吊板12本 / ひも12本 / ひも通しピン1本 / 名札50枚出荷単位1セット内容6セット入数50セットポケット内寸法(mm)(ポケット内寸)257×347
作品展示ポケット横8ツ切用 付属品付 マルアイ作品展示ポケット横8ツ切用 付属品付マルアイ
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
作品展示ポケット横8つ切用です。透明ホルダーで作品を保護。展示作品表裏同時展示可能で、くり返し使用することもできます。また使用後はミシン目で1コマ1コマ切り離し持ち帰ることもでき、家庭での展示、保存に利用できます。セット内容:本体ポケット50枚、吊板12本、ひも12本、ひも通しピン1本、名札50枚。
付属品本体50枚 / 吊板12本 / ひも12本 / ひも通しピン1本 / 名札50枚出荷単位1セット内容6セット入数50セットポケット内寸法(mm)(ポケット内寸)411×288