カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 建築金物(59)
  • 安全保護具(24)
  • 機構部品(10)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吊蝶番」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番ジョー・プリンス竹下
419税込461
1セット
当日出荷から22日以内出荷
ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン 横吊蝶番 HG 5・6x40 スリーナイン島野ステン 横吊蝶番 HG 5・6x40スリーナイン島野
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 横吊蝶番 ダブルタイプ #400 5x40 スリーナイン島野ステン 横吊蝶番 ダブルタイプ #400 5x40スリーナイン島野
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野ステン 横吊硝子蝶番スリーナイン島野
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×50材質ステン(SUS430)適合ガラス厚(mm)5、6耐荷重(kg)5(2個)
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
軸吊ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
ステン吊バンド アカギステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
軸吊ガラス蝶番(5mm用) ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番(5mm用)ジョー・プリンス竹下
378税込416
1個
当日出荷
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入小型軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下バネ入小型軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)種別設備・機械質量(g)28
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS
ステンレスストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスストップ付軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
直径175吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径175寸法H(mm)143適合管外径(Φmm)178
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
欠品中
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS呼び径100A
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
直径200吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径200吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径200寸法H(mm)155適合管外径(Φmm)203
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付 日栄インテックN-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付日栄インテック
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
鉄SP吊タン付 アカギ鉄SP吊タン付アカギ
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ハード吊バンド アカギハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
スライド丁番 NTR105° アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°アトムリビンテック
889税込978
1個
当日出荷から10日以内出荷
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)
3,798税込4,178
1組(2個)
当日出荷
面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径150奥行(mm)26適合管外径(Φmm)153
らく吊エース 日栄インテックらく吊エース日栄インテック(3件のレビュー)
649税込714
1パック(2個)
当日出荷
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)26寸法W(mm)25
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様 SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
直径300吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径300奥行(mm)26適合管外径(Φmm)303
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径250奥行(mm)26適合管外径(Φmm)253
吊バンド アカギ吊バンドアカギ
88税込97
1個
当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色 ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色ジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
当日出荷
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色塗装
対震丁番 扉重量75Kg用(3枚吊) キンマツ対震丁番 扉重量75Kg用(3枚吊)キンマツ
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=970×DH=2170・・・75/3枚材質(軸)SUS304 (ステン)