カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(49)
    • 卓上式(8)
    • 空気清浄式(7)
    • はんだ吸煙器その他関連用品(31)
    • はんだごて部品(2)
  • クリーンルーム用品(11)
    • 排気・クリーン装置(10)
    • クリーンブース(1)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • 理化学機器レンタルサービス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吸煙機」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)卓上はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
吸煙・脱臭装置 アズワン吸煙・脱臭装置アズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
吸煙器 goot(太洋電機産業)吸煙器goot(太洋電機産業)
109,500税込120,450
1台
当日出荷
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用消費電力(W)160トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
活性炭排気処理装置 アズワン活性炭排気処理装置アズワン
53,900税込59,290
1セット(9本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
仕様活性炭フィルター
卓上型脱臭ブース用フィルター アズワン卓上型脱臭ブース用フィルターアズワン
26,433税込29,076
1枚
当日出荷
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付きトラスコ品番828-6637アズワン品番3-2021-11
プレフィルター/10枚入り HAKKO(白光)プレフィルター/10枚入りHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
HAKKO FA-430用プレフィルター
本体寸法(mm)220×270×5質量(g)8.3
SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)SS-10用替フィルターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番468-7205
空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケースHAKKO(白光)
599税込659
1個ほか
当日出荷
適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
メインフィルター HAKKO(白光)メインフィルターHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)ダクトセット 丸型ノズル付HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)プレフィルター 10枚入りHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
対応製品HAKKO FA-431サイズL
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機メトカル
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85標準流量(m3/h)85仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250安全規格UL、CSA、CE、PSE
キャップ HAKKO(白光)キャップHAKKO(白光)
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個) エスコ交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
仕様EA800MP-1、-2用交換フィルター
吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業吸煙機・集塵機用プレフィルターコトヒラ工業
8,898税込9,788
1組(5枚)ほか
4日以内出荷
5枚入り商品です。
品名プレフィルター
卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付) HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合FA400-01用トラスコ品番849-8011
空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器替プレフィルターHAKKO(白光)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合機種FA-431質量(g)347
サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り HAKKO(白光)サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入りHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
対応製品HAKKO FA-431
ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)ダクトセット(角型ノズル付き)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
SS-80AS用 ノズルフィルター goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ノズルフィルターgoot(太洋電機産業)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
SS-80AS用ノズルフィルターです。
用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200
SS-80AS用 プレフィルター 5個入り goot(太洋電機産業)SS-80AS用 プレフィルター 5個入りgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
SS-80AS用プレフィルター5個入です。
用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
SS-80AS用 ダクトノズル goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトノズルgoot(太洋電機産業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
SS-80AS用ダクトノズルです。
用途SS-83AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2911質量(kg)1
SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター 中性能goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
SS-80AS用メインフィルター中性能です。
用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
フレキフード アズワンフレキフードアズワン
29,900税込32,890
1個
当日出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILLYAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート バイメタル式サーモスタット搭載(可変式) 着脱式でお手入れ簡単 温度調節はダイヤル式 水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください 独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減 調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない質量(kg)1.8消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×8.5温度調節保温80度~強230度取扱説明書(1.13MB)
煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUMYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
・焼肉に特化したホットプレートスモークレスでストレスを軽減します・煙・油飛沫を削減させる2つのプレート形状プレート裏面をX形状にすることで油の滴下を促進し、油が加熱されることで発生する煙を抑えることができますさらに、プレートの焼き面をダイヤモンド形状(曲線)にすることで油の滴下が促進されます・マグネットプラグ採用万が一電源コードに引っ掛けてもすぐに外れて安全です
用途焼肉プレート ホットプレート 減煙 無煙 吸煙グリル 煙の少ない 焼肉グリル XGRILL PREMIUM 卓上 分解お手入れセット内容本体、焼き肉プレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード質量(kg)4.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)電源/1.9安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ保証期間メーカー1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5ファン[設定]ファンの働きによって煙を吸い込むことで調理中に発生する煙を抑えます温度設定保温/140度/170度/200度/230度取扱説明書(1.71MB)操作部タッチスイッチ式
SS-80AS用 ダクトホース goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトホースgoot(太洋電機産業)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
SS-80AS用ダクトホースです。
用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
ダクトホース HAKKO(白光)ダクトホースHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
寸法(Φmm×m)Φ75×2適合機種FA430-01、421-1トラスコ品番849-7816
吸煙パイプセットR HAKKO(白光)吸煙パイプセットRHAKKO(白光)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 490、HAKKO 494トラスコ品番849-8010
卓上脱臭装置 アズワン卓上脱臭装置アズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORMYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
着脱式プレートでお手入れ簡単温度調節はダイヤル式で簡単焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減ファンを稼働することで吸煙しますフィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源コード:1.9安全装置温度過昇防止装置温度調節範囲(℃)保温~230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5保証期間メーカー保証:1年間取扱説明書(2.58MB)
ポータブル溶接ヒュームコレクタ コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクタコトヒラ工業
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
真空鈴 島津理化真空鈴島津理化
21,000税込23,100
1個
4日以内出荷
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき