カテゴリ

  • 作業工具(158)
    • レーキ/トンボ/ジョレン(30)
    • 鏝(コテ)(123)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
    • 左官刷毛・左官ブラシ(29)
  • 安全靴・作業靴(11)
    • その他靴関連用品(6)
  • 電動工具(9)
    • ねじ供給機/トレー(1)
  • 接着剤・補修材(37)
    • モルタル(6)
  • 建材・エクステリア(70)
    • 型枠・基礎工事部材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • コンクリートピン(3)
  • 清掃用品(42)
  • 建築金物(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 塗料(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 介護用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「土間」の検索結果

473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土間仕上げ用ツール アルミスクリード 友定建機土間仕上げ用ツール アルミスクリード友定建機(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
たち鏝くん 横型 宮谷製作所たち鏝くん 横型宮谷製作所(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
タンパーS型「土間ナラシ」 カネ三タンパーS型「土間ナラシ」カネ三(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
W 土間用ホーキ刷毛 SET 宮谷製作所W 土間用ホーキ刷毛 SET宮谷製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
左官作業の必需品
仕様1セット種類刷毛柄長さ(mm)870~1500材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)主な用途左官用毛色黒色刷毛幅(mm)600
土間モルタル 家庭化学土間モルタル家庭化学(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分グレー硬化時間(分)150仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
クッションスリッパー 友定建機クッションスリッパー友定建機(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物仕様硬質プラスチック+単発泡材トラスコ品番851-0741質量(kg)0.7(1足)寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼土間鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から13日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
全長(mm)1500
板トンボ 友定建機板トンボ友定建機(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック スベリ止めコート材丸長商事 パワーテック事業部(23件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
アスファルトV 家庭化学アスファルトV家庭化学(84件のレビュー)
779税込857
1袋(4kg)ほか
当日出荷
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。ブラック硬化時間(時間)48仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウモルタル 速乾タイプ 無収縮モノタロウ
2,998税込3,298
1箱(10kg×2袋)
当日出荷
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ポリフィルム エコタイプ ダイヤ印ポリフィルム エコタイプダイヤ印
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
水や湿気を通さない。
用途土間シート、塗装作業のマスキング用にも。材質ポリエチレン 再生原料幅(mm)2000厚さ(mm)約0.055長さ(m)50番手#150
2005砕石 昭光物産2005砕石昭光物産
399税込439
1袋(20kg)ほか
6日以内出荷
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物関連資料(0.24MB)
たち鏝SP SET 宮谷製作所たち鏝SP SET宮谷製作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
超速乾60分モルタル 家庭化学超速乾60分モルタル家庭化学(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10kg×2袋)
当日出荷
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
インスタントセメント トーヨーマテランインスタントセメントトーヨーマテラン(8件のレビュー)
289税込318
1袋ほか
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。硬化時間24時間
コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザーヤブ原産業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久取扱説明書(0.81MB)
インスタントコンクリートSG 家庭化学インスタントコンクリートSG家庭化学(1件のレビュー)
649税込714
1袋(20kg)
欠品中
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材などグレー硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積約50mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面
インスタントコンクリート 速乾 トーヨーマテランインスタントコンクリート 速乾トーヨーマテラン(4件のレビュー)
799税込879
1袋(4kg)
当日出荷
砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
灰色硬化時間1時間アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物
断熱基礎点検口600型本体部+配管部セット キソ点検口 配管対応タイプ 吉川化成断熱基礎点検口600型本体部+配管部セット キソ点検口 配管対応タイプ吉川化成
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口で、容易に配管が通せる配管部材付きの配管対応タイプのキソ点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)738×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400グレータイプ基礎点検口配管対応タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1
NZシート 萩原工業NZシート萩原工業
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。規格3.6×5.4m仕上り寸法(m)約3.53×5.30質量(kg)約1.85タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプブルーハトメ数20材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦20×横14質量(g/m2)95引裂強度(N)縦150×横75引張強度(N/50mm)縦460×横260呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4シート厚さ(mm)0.135材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約12材質(ロープ)ポリプロピレン
半焼中塗コテ ナルセ半焼中塗コテナルセ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。 軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業。
土間ピタット 八幡ねじ土間ピタット八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット(20個×5パック)
当日出荷
土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。
用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ TRUSCOエコブルーターピーシート#3000 ロールタイプTRUSCO
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。エコマーク認定品です。2年相当の耐候性があり長期的な使用に最適です。
用途土木現場においての部材、法面、土間などの養生カバーに。建築現場の仮囲いの壁面用に。資材カバーや野積養生用に。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。災害時の復旧対応に。トラスコ品番691-8900材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22タイプロール長さ(m)50引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm番手#3000引裂強度(N)縦120、横90耐久性(年)2幅(m)1.81RoHS指令(10物質対応)対応
玄関収納コンポリア 樹脂製棚板 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 樹脂製棚板Panasonic(パナソニック)
679税込747
1枚ほか
4日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)280耐荷重(kg)4/枚(均等荷重)関連資料施工のポイント(1.59MB)
タンパーSゴム付き YOSHIOKAタンパーSゴム付きYOSHIOKA(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm)790
側溝ナラシ(仕上げ用) YOSHIOKA側溝ナラシ(仕上げ用)YOSHIOKA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm)0.6奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
60分防水セメント 家庭化学60分防水セメント家庭化学(20件のレビュー)
619税込681
1袋(2kg)ほか
当日出荷
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)グレー特性防水硬化時間(分)60仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面
洗い出し・土間クリーンバケット 宮谷製作所洗い出し・土間クリーンバケット宮谷製作所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業長さ(mm)495形状角形幅(mm)250レッド高さ(mm)210繰り返し・詰め替え対応
プレミックスモルタル 陽光物産プレミックスモルタル陽光物産(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25kg)
翌日出荷から3日以内出荷
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
側溝ナラシ(荒ナラシ用) YOSHIOKA側溝ナラシ(荒ナラシ用)YOSHIOKA(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
厚さ(mm)1.5奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
御影石クリーナー ビアンコジャパン御影石クリーナービアンコジャパン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(300g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。 強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。 簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ 御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ 御影石を使った墓石のリフレッシュ使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)希釈倍率4~6倍標準使用量30~60g/m2希釈剤
天端ターゲット2 横筋用 NSP天端ターゲット2 横筋用NSP
14,980税込16,478
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可材質樹脂高さ(mm)185関連資料(0.23MB)
左官ブラシ 赤混毛 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ 赤混毛赤長(アカカネチョウ)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンと馬毛のバランスの良い混毛の左官ブラシです。 コシの強いナイロン毛と柔らかい馬毛の混毛です。 純馬毛のブラシと比べてナイロンのコシがあるので、しっかりと模様付けを行いたい場面や汚れを掻き出したい場面に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。材質(毛)馬毛・ナイロン材質(柄部)主な用途左官用毛色黒色種類刷毛
ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) 宮谷製作所ナデBikki(180°自在型細引き刷毛)宮谷製作所
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
土間の刷毛引きに最適なナデBikki!混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業全長(mm)450毛丈(mm)40伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)行数2行
デッキブラシ ワイヤー 大塚刷毛製造デッキブラシ ワイヤー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
土間や鉄板等のひどい汚れ落とし・サビ落とし、ハクリ作業などに。
用途磨き・錆落とし・剥離
伸縮園芸ホーキ 千吉伸縮園芸ホーキ千吉(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。伸縮パイプで約100cmから140cmまで伸縮します。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。伸縮式パイプなので持ち運び、収納に便利です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。全長(mm)1000~1400毛丈(mm)185材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂穂幅(mm)約270繰り返し・詰め替え2
...