カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 厨房用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 制御機器(11)
  • 照明(7)
  • 建築金物(7)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩 板」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ3mmタキロンシーアイ(20件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ5mmタキロンシーアイ(23件のレビュー)
859税込945
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ4mmタキロンシーアイ(3件のレビュー)
1,188税込1,307
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ8mmタキロンシーアイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
塩ビ板 光塩ビ板(11件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
塩ビ板 光塩ビ板(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)2幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ1mmタキロンシーアイ(6件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
塩ビ板 (白) 岩田製作所塩ビ板 (白)岩田製作所(1件のレビュー)
878税込966
1枚
当日出荷から12日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
塩化ビニール板 TGK(東京硝子器械)塩化ビニール板TGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料材質塩ビグレー
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
省スペースで簡単にお祀りできる最小神棚セット 神棚の里省スペースで簡単にお祀りできる最小神棚セット神棚の里
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
神棚板は付属の石膏ボード用ピンで取り付けるため簡単取り付けかつ取付痕が目立ちにくく、ピンをクギに変えていただくと木製壁も可能。 神棚本体の背面には穴が開いているため、フックなどがあれば単品で壁掛け/置き型兼用になります。 また神棚板にも破魔矢をスマートにお祀りできるくぼみと御神札用のストッパー(溝)があるため、神棚・神棚板それぞれ単品でのご使用も可能。 用途・状況によって祀り方を自由に変えられる、お得な本格神棚セット。お供えに使える米、塩付き。
セット内容神棚本体、神棚板(壁用ピン付き)、神具セット小、榊造花ミニ、赤米(お供え物)、清めの塩(500g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15.5×35
ポリカ波板 32波 タキロンシーアイポリカ波板 32波タキロンシーアイ(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩・米付き】 神棚の里すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩・米付き】神棚の里(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
初めての神棚におすすめな定番の神棚セット
材質神棚:国産ひのき
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mmタキロンシーアイ(43件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
4chデータロガー 佐藤計量器製作所4chデータロガー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1台
当日出荷から9日以内出荷
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)約420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>チャンネル数4チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-202~1372測定対象温度インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
軽量ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
クリア奥行(mm)655高さ(mm)10材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
エンビ無地板 日本緑十字社エンビ無地板日本緑十字社(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から翌々日出荷
文字内容無地材質硬質エンビ
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,341税込2,575
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚神棚の里
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
神棚本体に神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀り出来るセット品です。 工事現場・現場事務所におすすめな定番の神棚セット。 神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。
セット内容神棚本体(屋根違い三社 小)・神棚板中雲板セット2尺特上榊造一対・神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2、水玉1.8寸×1、榊立て3.5寸×2)神鏡2寸八足台盛り塩用 清めの塩500g神饌 御神米 赤米【お供え用 古代米】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚本体】49.5×20×39、【神棚板】62×42×61、【雲板セット】63×35×7.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:11.5×5.5×32/左右:10.5×4×27材質国産ひのき(神棚本体)、国産ひのき(雲板セット)、板:桐集成材/脚:白松(神棚板)
塩ビ波板 32波 信越ポリマー塩ビ波板 32波信越ポリマー
6,900税込7,590特価
1セット(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
用途カーポート/ベランダ/物置など材質硬質塩化ビニル厚さ(mm)0.8山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702有効幅(mm)575
塩ビ板 光塩ビ板(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
レザーソーZA型 替刃 レザーソーレザーソーZA型 替刃レザーソー(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
伯方の塩 500g x10 伯方塩業伯方の塩 500g x10伯方塩業
2,798税込3,022
1箱(500g×10個)
6日以内出荷
メキシコで造られた輸入天日海塩を、日本の海水で溶解・ろ過したきれいな塩水を蒸発し、再結晶します。竹のすのこを使用しその上で自然乾燥させるため、海水に含まれている微量なにがり成分をほどよく残しています。
アクリット (カチオン系) マノールアクリット (カチオン系)マノール
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤乳白色液体成分アクリルエマルジョンpH7.0比重1.02固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
8,614税込9,475
1個
当日出荷から6日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM 信越化学工業浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM信越化学工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(1L)
当日出荷
主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。 藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。 基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。 皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。 吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。 塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。
用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等無色~淡黄色透明主な用途コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など主成分特殊シラン化合物比重(25℃)0.8引火点(℃)12外観無色~淡黄色透明液体希釈溶剤イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)(25℃)2.5危険物の性状非水溶性
すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 神棚の里すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】神棚の里(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から4日以内出荷
アパレル・サロンにおすすめなおしゃれな神棚セット 神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。
材質神棚板:メイプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1面ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
レザーソーZA型 レザーソーレザーソーZA型レザーソー(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1530質量(g)185板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
ハイパーポリマーAE-45 マノールハイパーポリマーAE-45マノール
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整乳白色液体成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 一社神棚 神棚の里【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 一社神棚神棚の里
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
神棚本体に神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀り出来るセット品です。 工事現場・現場事務所におすすめな神棚セット。 神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。
セット内容神棚本体(大神明)・神棚板中雲板セット2尺特上榊造一対・神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2、水玉1.8寸×1、榊立て3.5寸×2)神鏡2寸八足台盛り塩用 清めの塩500g神饌 御神米 赤米【お供え用 古代米】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚本体】39.5×24.5×39.5、【神棚板】62×42×61、【雲板セット】63×35×7.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:11×6×29材質国産ひのき(神棚本体)、国産ひのき(雲板セット)、板:桐集成材/脚:白松(神棚板)
ポータブル白度計 アミッタリポータブル白度計アミッタリ
49,980税込54,978
1個
欠品中
ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル寸法(mm)140×45×75質量(g)305電源リチウム電池(充電式)