カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(54)
    • VU継手(排水用)(5)
    • マス用ふた(23)
    • 掃除口(9)
    • CU継手(排水用)(1)
    • TS継手(1)
    • DV継手(排水用)(2)
  • 電気材料(28)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 厨房用品(8)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 塗料(3)
  • 防災用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「塩ビ 蓋」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業樹脂蓋 おすい前澤化成工業(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
塩ビ製内蓋 東栄管機塩ビ製内蓋東栄管機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBR関連資料図面(0.09MB)マス径(Φmm)150
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(44件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
159税込175
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
スリップガード ステップソリューションスリップガードステップソリューション(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
樹脂蓋 うすい 前澤化成工業樹脂蓋 うすい前澤化成工業(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8適合内径(Φmm)78
掃除口スリーブ式 東栄管機掃除口スリーブ式東栄管機(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)東栄管機(12件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業(2件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PEグレー
バルブボックス モノタロウバルブボックスモノタロウ(15件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護材質本体:PVC、蓋:PP本体:黒、蓋:青関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)2穴東栄管機(9件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業蓋 雨水マス格子蓋 UMCK前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機塩ビ製通気蓋 ライト東栄管機(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
標準マス用フタ 東栄管機標準マス用フタ東栄管機(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
浄化槽用散気管13 関西化工浄化槽用散気管13関西化工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
種類塩ビ管寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)30
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PEライト
マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオマットペイントスプレー 水性多用途(つや消し)カンペハピオ(4件のレビュー)
869税込956
1本(300mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 [手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
クリアハードコート ステップソリューションクリアハードコートステップソリューション(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1セット(1100g)ほか
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材クリア主な用途内外部床危険等級乾燥時間(時間)軽歩行:約1.5(夏場)、約3(冬場)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。特性耐久性危険物の性状非水溶性
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 床用モール LD-GA1307MGY 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 床用モール LD-GA1307MGY 専用 】エレコム
719税込791
1個
当日出荷
基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1307MGY)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 床用モール長さ1m幅45mm用(LD-GA1307MGY用)です。 基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 位置合わせが容易にできます。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー適合機器LD-GA1307MGY外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.2×69.2×12.7
蓋CAIライト200(無印品) 前澤化成工業蓋CAIライト200(無印品)前澤化成工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEライト呼び径200
ガスセンサー ガス試験槽 フィガロ技研ガスセンサー ガス試験槽フィガロ技研
189,800税込208,780
1個
当日出荷
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240消費電力(W)2(Fan_ON時)内容積(L)(有効)10.3構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)材質(カバー)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MIC直角接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0121シリーズ アバノス・メディカルMIC直角接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0121シリーズアバノス・メディカル
6,398税込7,038
1箱(5本)
当日出荷
●フィーティングポートとサイドポートに蓋がついています。
素材PVC(ポリ塩化ビニル)
MICボーラスストレート接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0123シリーズ アバノス・メディカルMICボーラスストレート接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0123シリーズアバノス・メディカル
6,398税込7,038
1箱(5本)
当日出荷
●フィーディングポートに蓋がなくボーラス投与に適しています。
素材PVC(ポリ塩化ビニル)
レジコン浸透蓋 タキロンシーアイレジコン浸透蓋タキロンシーアイ(5件のレビュー)
2,638税込2,902
1個
当日出荷
仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90