カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(456)
    • パイプ(13)
    • 継手(300)
    • 流し・台所用品(25)
    • 水栓(14)
    • ボールバルブ(28)
  • 電気材料(27)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ 50a」の検索結果

584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
TSバルブソケット Aron(アロン化成)TSバルブソケットAron(アロン化成)(47件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
50A管用ソケット SUGICO(スギコ)50A管用ソケットSUGICO(スギコ)
399税込439
1個
当日出荷
材質(6)ABS呼び径(A)50A関連資料寸法図(0.02MB)
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
本体アダプターセット(直管式)50A SUGICO(スギコ)本体アダプターセット(直管式)50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製モノタロウ(14件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(43件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニングマジックテープ粘着付 25m箱入クラレファスニング(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(25m)
当日出荷から10日以内出荷
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー
189税込208
1枚
当日出荷
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
PVCフレキカップリング(塩ビ管用) ALLGAINPVCフレキカップリング(塩ビ管用)ALLGAIN(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC形状カップリング
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
...