カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 学童・教育用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ筒」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(52件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
楽ドレン(塩ビ製)タテマル リープループ楽ドレン(塩ビ製)タテマルリープループ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
板と筒は一体成型で、つなぎ目が無く美しい仕上がりです。排水口がR型で排水性に優れています。材質は軟質塩化ビニール製で柔軟性があり、既存のドレンに馴染ませやすく施工性に優れています。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)約2筒長(mm)150
透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) ホッティーポリマー透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)ホッティーポリマー(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VPWパイプ ヴァンテックVPWパイプヴァンテック
489税込538
1本
翌日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番602-0984材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)2.5寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントパイプ(キャップ用) 児玉ジョイントパイプ(キャップ用)児玉(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
新ホワイト寸法E(mm)8材質ABS樹脂
使い捨てフレキシブルダクト TRUSCO使い捨てフレキシブルダクトTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.028適合送風機最大口径(Φmm)320質量(kg)2.0仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
塩化ビニール丸棒 コクゴ塩化ビニール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
599税込659
1本(2m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質PVC(塩化ビニール)
ミニ万華鏡をつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ万華鏡をつくろうアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
364税込400
1セット
当日出荷
手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる材質:紙、プラスチック、塩ビ。サイズ:箱:143×90×40mm。セット内容:紙管×1、キャップ(下)×1、キャップ(上)×1、塩ビミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1セット、カラーモール×1セット
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1材質紙、塩ビ寸法(mm)143×90×40アズワン品番64-8932-37
注射器 光注射器(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
キラキラ万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ万華鏡工作キットアーテック[学校教材・教育玩具]
428税込471
1セット
当日出荷
キラキラな飾り付けができるデコレーションテープ12個付デコレーションテープ付万華鏡工作キット材質:紙、プラスチック。サイズ:180×255×42mm。セット内容:紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、塩ビミラー×3、デコレーションテープ×12、セロハン・モールセット×1
用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、塩ビミラー×3、デコレーションテープ×12、セロハン・モールセット×1材質紙、プラスチック寸法(mm)180×255×42包装形態ヘッダー付袋入/個
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ W-MSNタイプ増田製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
民芸(デザイン)まんげきょう アーテック[学校教材・教育玩具]民芸(デザイン)まんげきょうアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷
組立簡単自分だけの万華鏡がつくれる組立簡単な万華鏡です。上下のキャップをはめ込むだけで、簡単に組み立てられます。材質:紙、プラスチック。サイズ:完成サイズ:Φ39×140mm、紙管:Φ39×140mm、千代紙:140×125mm、塩ビミラー:31×140mm。セット内容:紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)、トレー(上・下)×各1、千代紙(140×125mm)×1、カラーセロハン×1、モール3色組×1、おはじき×1、ミラー(31×140mm)×3
用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)・トレー(上・下)×各1、千代紙(140×125mm)×1、カラーセロハン×1、モール3色組×1、おはじき×1、塩ビミラー(31×140mm)×3適合年齢(歳)3
ダモ塩ビ改修ドレン 山装ダモ塩ビ改修ドレン山装
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品山装
3,798税込4,178
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)1000
ヨコ型塩ビパイプドレン アイユヨコ型塩ビパイプドレンアイユ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)インナーカッターダイヤ径43ΦMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型孫悟空ドレン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288全高(mm)166
ヨコ型VUソケットドレン アイユヨコ型VUソケットドレンアイユ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
用途住宅用ドレン
マンション用耐火パテ 因幡電工マンション用耐火パテ因幡電工
2,498税込2,748特価
1個(590g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
万華鏡 ビー玉タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡 ビー玉タイプアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
537税込591
1個
当日出荷
ビー玉のレンズで幻想的な世界にレンズがビー玉になった万華鏡です。ビー玉のレンズを通して外をのぞくタイプで、無限のバリエーションを楽しめます。ビー玉レンズで見慣れた景色も幻想的に変化します。プラスチックキャップに差し込むだけなので、組み立ても簡単です。材質:紙、PP、ガラス、ポリ塩化ビニル。サイズ:完成サイズ:Φ39×140mm、紙管:Φ39×140mm、キャップ(上・下):約Φ143mm、千代紙:140×125mm、ミラー:28×112×0.5mm、ビー玉:Φ35mm。セット内容:紙管×1、キャップ(上・下)×各1、千代紙×1、ミラー×3、ビー玉透明×1
用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)、千代紙(140×125mm)×1、ミラー(28×112×0.5mm)×3、ビー玉(Φ35mm)適合年齢(歳)3
フィルターメッシュAKY387/AKY388用 サンホープフィルターメッシュAKY387/AKY388用サンホープ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
万華鏡 プレートタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡 プレートタイプアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
482税込530
1個
3日以内出荷
自分で描いた絵が、万華鏡の美しい模様になる透明板に絵を描いて回すと模様が変化する万華鏡です。オリジナルの万華鏡がつくれます。プラスチックキャップに差し込むだけなので、組み立ても簡単です。材質:紙、PP、ポリ塩化ビニル。サイズ:完成サイズ:Φ100×153mm、紙管:Φ39×140mm、ミラー:31×140mm、千代紙:140×125mm、透明板・六角:100×100×2mm。セット内容:紙管×1、ミラー×3、キャップ×各1、千代紙×1、ネジ×1、透明板・六角×2
用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、ミラー(31×140mm)×3、上、下キャップ×各1、千代紙(140×125mm)×1、ネジ×1、透明板・六角(100×100×2mm)×2
ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品山装
5,498税込6,048
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)2000
バンドーン採水器 宮本理研工業バンドーン採水器宮本理研工業
169,999税込186,999
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
ダム・海・湖などでの大量採水用!!理研式 バンドーン採水器
ダモオーバーフロー管 山装ダモオーバーフロー管山装
2,798税込3,078
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。 ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。 サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。
用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
ギラギラストーン万華鏡 工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]ギラギラストーン万華鏡 工作キットアーテック[学校教材・教育玩具]
491税込540
1セット
5日以内出荷
お絵かきできるキラキラ万華鏡自分だけのキラキラ万華鏡をつくれる工作キットです。お絵かき用画用紙にデザインし、カラフルなラインストーンシールでオリジナルの万華鏡がつくれます。お子さまの工作や親子での休日の遊びにぴったりです。材質:紙、アルミ蒸着硬質塩ビ、OPP、ナイロン、鉄、ガラス、PP、AS、PS。サイズ:完成サイズ:約Φ42×154mm。セット内容:紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、ミラー×3、タックジュエリー×1、お絵かき用画紙×1、おはじき×1、モール×3、カラーセロハン5色組×1
用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、ミラー×3、タックジュエリー×1、お絵かき用画紙×1、おはじき×1、モール×3、カラーセロハン5色組×1材質紙、アルミ蒸着硬質塩ビ、OPP、ナイロン、鉄、ガラス、PP、AS、PS形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)完成サイズ:約Φ42×154
物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズエスコ
2,810税込3,091
1本
5日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。